絞り込み
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(1)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(2)
  • KEIBA(19)
  • エスコ(9)
  • スリーピークス(8)
  • 室本鉄工(8)
  • TRUSCO(5)
  • KLEIN TOOLS(5)
  • E-Value(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ミネシマ(4)
  • SK11(4)
  • WIZ'A(4)
  • VICTOR(花園工具)(3)
  • SATA(3)
  • トップ工業(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • ハゼット(3)
  • TSUNODA(ツノダ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
30~40未満(1)
120~140未満(1)
140~160未満(3)
160~180未満(4)
180~200未満(3)
200~220未満(3)
240~260未満(1)
  • 平ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    平ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドは短く平たい形状です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
  • ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼切断能力(mm2)銅・アルミ:16.0
  • ラジオペンチ 140mm KNIPEX(クニペックス)

    ラジオペンチ 140mm

    KNIPEX(クニペックス)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
    トラスコ品番446-7477材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15厚さ(mm)ジョイント部:8全長(mm)140切断能力(mm)中硬線2.5、硬線1.6取付穴落下防止用ひも取付穴無先端形状E2.5×F2.0mm機能圧着機能無口先長(mm)42先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)2
  • 電気技師用多機能ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    電気技師用多機能ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    電設作業で必要な機能を1丁におさめた多機能プライヤーです。クラス4.6までのUNC6-32および8-32のねじ棒・ねじを、バリのない状態で素早く切断できます。平・丸型素材をしっかりと掴み、曲げたりワイヤーを捻じるなど多機能なグリップ面です。幅広な先端形状で高い安定性と作業性を実現しました。使いやすい開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状です。内蔵された開口バネで繰り返しの切断動作が楽に行えます。利き手を問わずロック操作ができます。
    用途フラッシュマウントされたジャンクションボックスの作業や貫通部のバリ取りなどに。トラスコ品番337-1079材質鍛造・油焼入れを施した高品質特殊工具鋼全長(mm)200皮むき能力AWG10~20切断能力(mm)ケーブルΦ15
  • 平ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    平ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ヘッドは短く平たい形状です。短く、幅広のアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。鍛造により大変頑丈です。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    仕様スタイル:平口、つかみ面:横すじ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼長さ(mm)入り口先:30幅(mm)ジョイント部:17厚さ(mm)ジョイント部:9.5全長(mm)160質量(g)172ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
  • ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
    平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
  • 1371-8 電気技師用多機能ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    1371-8 電気技師用多機能ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1丁
    翌々日出荷
    より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。 革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。 標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。 クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。 AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。 O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。 平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。 平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。 快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。 ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。 フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。 特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
    仕様【ストリッピング】AWG10-20寸法(mm)200×46×15質量(g)257切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯)
  • 0915-240 架線工事用強力ペンチ(圧着付) KNIPEX(クニペックス)

    0915-240 架線工事用強力ペンチ(圧着付)

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
    用途ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備 ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備寸法(mm)240×55×22質量(g)455切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
  • 0905-240 架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    0905-240 架線工事用強力ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
    寸法(mm)240×55×22質量(g)460切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
  • 絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。 ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。 入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
  • (落下防止ツール付き) 架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    (落下防止ツール付き) 架線工事用強力ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    8,098税込8,908
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    落下防止ツール付きです。従来の約半分の力でグリップできます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付きです。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ジョイント下部分でより強力にグリップ可能です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0874
  • ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0875
標準ペンチ