LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯ELPA(10件のレビュー)当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED使用温度範囲(℃)‐20~40電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP45(防噴流形)使用電池単1形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAYELPA(12件のレビュー)当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚質量(g)約145(電池・取付プレート除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源白色LED/電球色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )設置方式固定具、マグネット設置場所屋外点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約1使用場所軒下などアズワン品番64-4373-93電球の種類LED
LEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式ELPA(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(70件のレビュー)当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外
LEDバーライト 多目的灯 90cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式ELPA(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時)付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個質量(g)約284使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値)演色指数(Ra)80
LED電球 ミニクリプトン形ELPA(3件のレビュー)当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED口金E17寿命40000時間入数2個
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可ELPA(4件のレビュー)当日出荷
離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED
LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式ELPA(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時定格消費電力(W)単体:14.5付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約196使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80
LEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式ELPA当日出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)単体:7.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80
LED電球 ビーム形ELPA(1件のレビュー)当日出荷
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LED
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可ELPA(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約180使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80
LED電球 ハロゲンタイプELPA(4件のレビュー)当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LED
ミニハロゲンランプELPA(5件のレビュー)当日出荷
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110色クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
LEDコンパクトデスクライトELPA(12件のレビュー)当日出荷
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDパネル
タッチで切替え3段階調光
2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)アーム角度調整電球の種類LED
LED 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティELPA(3件のレビュー)当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
ダブルセンサー
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約3.0保護等級IP45(防噴流形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外電球の種類LED
LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯 取付用マグネット付きELPA(1件のレビュー)当日出荷
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい薄型スリムなので簡単に取り付け可能 ・マグネットホルダー ・両面テープ ・木ねじ
質量(g)約90使用温度範囲(℃)10~40電球の種類LED演色指数(Ra)80付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚電源(V)DC5(microUSB)/1A使用場所屋内外マグネット取付用マグネット付き外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)32×304×7(最大値)
ミニハロゲンランプELPA当日出荷
消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110色クリア全長(mm)69消費電力(W)65W定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデルELPA(2件のレビュー)当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP44(防沫形)光源白色LED使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4
LEDラバーライトELPA(3件のレビュー)当日出荷
ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。水に強い防浸形(IPX7)
付属品ハンドストラップ材質(本体)ラバー光源白色LEDX1灯防水仕様防浸形(IPX7)電球の種類LED特殊用途防浸
LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメンELPA(17件のレビュー)当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED設置場所屋外用付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能光源白色 LED使用周囲温度(℃)-20~40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け検知方式赤外線受動式耐水性防沫タイプ点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)防水保護等級IPX4(防沫形)
LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付きELPA(1件のレビュー)当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED設置場所屋内質量(g)約58(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
LEDアルミハンドライト 350ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光ELPA(1件のレビュー)当日出荷
水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
握ったまま押しやすいフロントスイッチ
集光・散光機能付
光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
付属品ストラップ材質アルミ色黒質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値)使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間HI 約6時間 / LOW 約18時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)散光 HI 約350 / LOW 約100、集光 HI 約200 / LOW 約50(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)電球の種類白色LED×1灯
LEDランタン 1500lm 停電時 アウトドア キャンプ 防災 赤色点滅可 電池式ELPA当日出荷
広範囲を照らす驚異の明るさ4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせるアウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍 ※防水仕様ではありません。
使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売)光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯質量(g)約578(電池除く)電球の種類LED明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値)アズワン品番64-9711-64
LEDバーライト 多目的灯 30cm 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式ELPA(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時定格消費電力(W)単体:7.5付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約102使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×316×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80
LED電球A形 広配光ELPA当日出荷から4日以内出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000時間定格電圧(V)100電球の種類LED
ミニハロゲンランプELPA当日出荷
消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)130定格電圧(V)110色クリア全長(mm)75消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
LEDデスクライトELPA(1件のレビュー)当日出荷
タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品USBケーブル(約1m)質量(g)約480(本体のみ)電源DC5V(USB)コード長さ(m)約1光源LED(白色・電球色 相当)アズワン品番64-9711-42直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時)電球の種類LED調光の可否可
LED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライトELPA(7件のレビュー)当日出荷
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用色2色(ホワイト・アンバー)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式
JDW110V85WGS/K(EU11)ELPA当日出荷
2重管型ハロゲン
2重構造により、安全性がさらに向上。
器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(5件のレビュー)当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません)
LEDなので明るく省エネ
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LED
JDR110VLW/KELPA(1件のレビュー)当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワークELPA当日出荷
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える
操作パネルが前面にあるので操作しやすい
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる
USBから直接給電できる
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる
付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)色ブラック質量(g)約450電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約1.5全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)モニター:10~28電球の種類LED調光の可否可
LED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライトELPA当日出荷
90°に曲げてコーナーや曲がり角に! ストレートでも使える!
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。
センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
使用場所屋内用付属品取付ネジ2本(Φ4×30mm)、スリーブ2本(Φ6×30mm)、両面テープ1枚(背面カバーに貼付)質量(g)約163(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×258×44(最大値)使用電池単三形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約11ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード/約10時間※アルカリ乾電池使用時設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)点灯開始照度(Lux)約1電球の種類LED
JDR110VW/K-2PELPA当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
LED電球 レフランプタイプELPA(7件のレビュー)当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。口金E26電球の種類LED電球形状レフランプタイプ定格消費電力(W)6.0電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)102質量(g)75全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)63ビーム光束(Lm)320定格入力電流(A)0.1中心光度(cd)150ビーム角度(°)100
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります