絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
ブランド
  • HASEGAWA
  • モノタロウ(35)
  • オーム電機(845)
  • 日動工業(466)
  • ELPA(445)
  • エスコ(400)
  • 旭光電機工業(355)
  • 岩崎電気(349)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(313)
  • Panasonic(パナソニック)(303)
  • GENTOS(232)
  • ハタヤリミテッド(216)
  • 東京メタル(192)
  • LED LENSER(168)
  • 日機(152)
  • ストリームライト(121)
  • アイリスオーヤマ(104)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(102)
  • OSRAM(オスラム)(93)
  • TRUSCO(89)
  • 東芝ライテック(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
現場のプロが選ぶライトジェントス(GENTOS) 2026年新発売商品・人気商品多数ご用意!詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常灯LEDポールランタン 3Hタイプ HASEGAWA非常灯LEDポールランタン 3HタイプHASEGAWA
69,980税込76,978
1台(1本)
当日出荷から9日以内出荷
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付) HASEGAWALEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付)HASEGAWA
28,980税込31,878
1台(1本)
当日出荷から翌々日出荷
スイッチ付・連結タイプのLEDです。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。
電源(V)100~200スイッチ付きコード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65
非常灯LEDポールランタン 1Hタイプ HASEGAWA非常灯LEDポールランタン 1HタイプHASEGAWA
69,980税込76,978
1台(1本)
当日出荷
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
リトルパノラマ HASEGAWAリトルパノラマHASEGAWA
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
持ち運び楽々の小型空間照明です。 工事現場や狭い暗所で活躍します。 運送や保管に優れ、多様なアタッチメントで現場のニーズに応えます。
用途仮設工事現場用。 建築現場用。トラスコ品番384-0380幅(mm)260高さ(mm)495奥行(mm)260電源(V)100消費電力(W)85コード長さ(m)10本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ490本体寸法(mm)幅260明るさ(Lm)12300
LEDレスキューポールランタン HASEGAWALEDレスキューポールランタンHASEGAWA
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。 保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。
用途屋内外用LED作業灯。 非常灯用。 トンネル工事に。電源(V)100~200スイッチコード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65
分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA分岐ケーブル ESYシリーズHASEGAWA
27,980税込30,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
高い安全性、防水性、耐久性があります。 マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。
仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯芯数3コネクタ125V15A2PE間隔(m)3電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯
分岐ケーブル ESTシリーズ HASEGAWA分岐ケーブル ESTシリーズHASEGAWA
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクターHASEGAWA
26,980税込29,678
1本
当日出荷
高い安全性、防水性、耐久性があります。 電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。
長さ(m)25間隔(m)5分岐回路数5コネクタ125V-15A2PE
LEDポールランタン PL0-20LE HASEGAWALEDポールランタン PL0-20LEHASEGAWA
23,980税込26,378
1本
当日出荷
トラスコ品番762-1302保護等級IP64
LEDポールランタン HASEGAWALEDポールランタンHASEGAWA
25,980税込28,578
1本
当日出荷
電球の種類LED
LEDパノラマ ハイライト付 PS04 HASEGAWALEDパノラマ ハイライト付 PS04HASEGAWA
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。
電球の種類LEDトラスコ品番762-1469幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)108コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)12300標準消費電力料金(円/h)2.92
LEDパノラマ PS04 HASEGAWALEDパノラマ PS04HASEGAWA
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
360°の照射範囲で全体を照らします。 LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。 100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。 漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。 最大10台連結時には100m先も照らせます。 さらに効率41%UP電気代を削減します。 長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
電球の種類LEDトラスコ品番762-1451幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)95コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)10800標準消費電力料金(円/h)2.57
照明