絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(14)
  • 5(15)
  • 6(16)
  • 6.35(9)
  • 7(2)
  • 8(14)
  • 10(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(6)
  • 5(13)
  • 6(16)
  • 6.35(9)
  • 7(11)
  • 8(17)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 9(1)
  • 19.4(1)
  • 20(6)
  • 25.5(1)
  • 25.7(1)
  • 26(4)
  • 27(2)
  • 34(3)
常用トルク(N・m)
  • 0.7(4)
  • 0.8(2)
  • 1(4)
  • 1.5(2)
  • 2.1(5)
  • 2.5(1)
外径(Φmm)
  • 19(17)
19
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 33000
  • 3000(37)
  • 3500(95)
  • 3800(33)
  • 4000(121)
  • 4800(38)
  • 5000(74)
  • 6000(129)
  • 6500(30)
  • 7000(56)
  • 7600(34)
  • 8000(50)
  • 9000(55)
  • 10000(136)
  • 11000(41)
  • 12000(53)
  • 14000(27)
  • 15000(49)
  • 18000(31)
  • 25000(47)
  • 31000(27)
許容偏心(mm)
  • 0.02(4)
  • 0.05(2)
  • 0.12(3)
  • 0.15(7)
  • 0.25(1)
0.02・0.05・0.12・0.15・0.25
許容偏角(°)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 1(2)
  • 1.5(8)
  • 2(2)
0.5・0.7・1・1.5・2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2NBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2 NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2NBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(防振ゴム)FKM
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)1.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])33000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2 NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(防振ゴム)FKM
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,588税込5,047
1個
翌日出荷から6日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
カプリコン 高減衰能タイプ XGT NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン 高減衰能タイプ XGTNBK(鍋屋バイテック会社)
4,488税込4,937
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)2.1外径(Φmm)19許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A2017質量(g)14種類ゴムタイプ最大軸穴径(mm)8慣性モーメント(kg・m2)8.4×10-7軸方向変位(mm)±0.2
カプリコン 高減衰能タイプ XGL NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン 高減衰能タイプ XGLNBK(鍋屋バイテック会社)
4,488税込4,937
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
カプリコン MDWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDWシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304軸方向変位(mm)±0.5
カプリコンlimX XRPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XRPシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
材質(本体)A7075種類リジッドタイプ
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2NBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)1許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A7075質量(g)14種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)450軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-19C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-19CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)1.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)13種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)330材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.5
カプリコン MDSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304軸方向変位(mm)±0.2

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング