絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 35(1)
  • 65(15)
軸穴径d2(Φmm)
  • 65
  • 6(260)
  • 8(338)
  • 10(345)
  • 11(281)
  • 12(411)
  • 14(526)
  • 15(377)
  • 16(469)
  • 18(432)
  • 19(507)
  • 20(529)
  • 22(312)
  • 24(434)
  • 25(462)
  • 28(557)
  • 30(353)
  • 32(266)
  • 35(381)
  • 42(243)
  • 45(217)
常用トルク(N・m)
  • 600(1)
  • 1470(2)
  • 3922.6(1)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 97.4(1)
  • 123.5(1)
  • 141.2(1)
  • 157.2(1)
  • 160(3)
  • 164(1)
  • 208(1)
外径(Φmm)
  • 117(1)
  • 118(1)
  • 145(2)
  • 185(2)
  • 224(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2850(1)
  • 4300(2)
  • 5250(2)
  • 9000(1)
2850・4300・5250・9000
許容偏心(mm)
  • 0.38(1)
0.38
許容偏角(°)
  • 1(1)
1
ブランド
  • KANA(片山チエン)(7)
  • カネミツ(3)
  • アイセル(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 三木プーリ(1)
  • 東海精技(1)
KANA(片山チエン)・カネミツ・アイセル・三ツ星ベルト・三木プーリ・東海精技
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMC割筒カップリング 東海精技SMC割筒カップリング東海精技
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
種類リジッドタイプ
チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
ディスクカップリング ADシリーズ アイセルディスクカップリング ADシリーズアイセル
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング ASシリーズ アイセルディスクカップリング ASシリーズアイセル
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックスカップリング SFFモデル 三木プーリサーボフレックスカップリング SFFモデル三木プーリ
78,980税込86,878
1個
41日以内出荷
理想的形状の追求により、新開発のエレメント(板ばね)で剛性と許容トルクを大幅にアップしました。 動力伝達をすべて摩擦結合によって行うため、バックラッシがなく正確な軸の回転、超精密制御運転が可能で、基本的に径年変化はありません。 信頼性の高い高精度くさび締結方式。クランプ方式と同じく高い同心性を確保しています。また、クランプ方式と比べ大径軸への対応が可能です。
軸穴径d1(Φmm)35外径(Φmm)118全長(mm)97.4許容トルク(N・m)600材質(本体)スチール許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.6最高回転数(min-1[r.p.m])9000種類ダブルエレメント
Semi-Fシリーズ MB10020~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB10020~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB12018~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB12018~KANA(片山チエン)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB12022~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB12022~KANA(片山チエン)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB6022~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB6022~KANA(片山チエン)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB8018~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB8018~KANA(片山チエン)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB8022~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB8022~KANA(片山チエン)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類本体のみ
SNS フランジ形固定軸継手 カネミツSNS フランジ形固定軸継手カネミツ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類フランジタイプ材質(本体)S35C 鍛造品
SNS たわみ軸継手 カネミツSNS たわみ軸継手カネミツ
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質(フランジ)スチール(弾性体)合成ゴムタイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング