絞り込み
チェーンNo.
歯数
軸穴径(Φmm)
歯幅(mm)
2.8・4.3・7・7.2・7.3・8.4・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.1・14.6・15・17・17.6・18・22.7・23.5・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
KANA(片山チエン)・椿本チエイン・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・三興製作所[スプロケット]・MIYOSHI(小西製作所)・ノーブランド・エスコ・KANA・三木プーリ・三興製作所[配管]・ハム(HAM)・X.A.M
「チェーンNo.」から絞り込む

Semi-Fシリーズ SUS50B17~
KANA(片山チエン)¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS60B30~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBKスプロケット80
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80スプロケット形状B形
スプロケットアイドラーB型ダブル SPBW
MIYOSHI(小西製作所)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ種類アイドラー列数2材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZスプロケット形状B形軸穴径(Φmm)20
アイドラーボルト ID
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷寸法D(Φmm)29寸法l(mm)14寸法h(mm)12材質(ボルト)鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜寸法MM20×P2.5
フラットスパンナー FLR
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート
ニバイピッチスプロケット 2062B
KANA(片山チエン)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2062Hスプロケット形状B形
スプロケット NK40-2B
KANA(片山チエン)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2スプロケット形状B形
スプロケット K60B
KANA(片山チエン)¥929~税込¥1,022~1個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
スプロケット HG100A
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
スプロケット FBN60SD
KANA(片山チエン)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60スプロケット形状SD形
ローラーピン(同心)SUS製
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。材質(本体)SUS303
ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタールブラック材質(ベアリング)スチール
アルミ オートスライド テンショナー
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収機器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。 ガイド部分は360°回転します。材質本体/アルミニウム(サンドブラスト)、ブッシュ/黄銅、ガイド/超高分子量ポリエチレン、その他/スチール(亜鉛めっき)質量(g)430最高使用温度(℃)70チェーンスピード(m/min)max.20
アイドラーシャフト
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。 グリス給油できます。材質(本体)S55C・高周波焼入























































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)