絞り込み
チェーンNo.
歯数
軸穴径(Φmm)
軸穴種別
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・軸穴完成品・面圧タイプ
列数
1・2
歯幅(mm)
2.8・4.3・7・7.2・7.3・8.4・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.1・14.6・15・17・17.6・18・22.7・23.5・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
KANA(片山チエン)・椿本チエイン・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・三興製作所[スプロケット]・MIYOSHI(小西製作所)・ノーブランド・エスコ・KANA・三木プーリ・三興製作所[配管]・ハム(HAM)・X.A.M
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,505件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
  • RS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • RS60 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン

    RS60 スプロケット 1Aタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9タイプストロング品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状A形
  • RS50 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン

    RS50 スプロケット 1Aタイプ

    椿本チエイン
    869税込956
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
  • RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエイン

    RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A

    椿本チエイン
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット取付方式A列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
  • RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
  • RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエイン

    RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A

    椿本チエイン
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)9.525歯幅(mm)4.4種類スプロケット取付方式A列数1ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35スプロケット形状B形
  • RS35 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエイン

    RS35 ロックスプロケット Nタイプ

    椿本チエイン
    5,198税込5,718
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
  • RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス材削り出し仕様形状1B軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)9.525歯幅(mm)4.4種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35スプロケット形状B形
  • TTP・TTPH形チェーン用スプロケット 椿本チエイン

    TTP・TTPH形チェーン用スプロケット

    椿本チエイン
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    下穴径(Φmm)18
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)3.4歯幅(mm)14.6タイプFBN80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.95タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)138.23外径(Do)(Φmm)151歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.4タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)182.25外径(Do)(Φmm)193歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.9歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.3歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.81タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)57ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)79.6外径(Do)(Φmm)89歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数11軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)0.6歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)6.5タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)107ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)202.96外径(Do)(Φmm)220歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)6.1歯幅(mm)17.6タイプFBN100B種類スプロケット列数1チェーンNo.100歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数18軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)5.7歯幅(mm)17.6タイプFBN100B種類スプロケット列数1チェーンNo.100歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.6タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)98ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)142.68外径(Do)(Φmm)158歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.9歯幅(mm)17.6タイプFBN100B種類スプロケット列数1チェーンNo.100歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • 軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS40スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS60スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • M40スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M40スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA

    Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

    KANA
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
    用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーF
  • Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA

    Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

    KANA
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
    用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーR
  • Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) KANA

    Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

    KANA
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
    用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーS
  • ステンレス スプロケットNo.100 KANA(片山チエン)

    ステンレス スプロケットNo.100

    KANA(片山チエン)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス GB304形状削出仕様タイプSUS100Bローラリンク内幅(W)(mm)1905ローラ外径(Dr)(mm)1905チェーンピッチ(P)(mm)3175歯幅(T)(mm)180(最大)RoHS指令(10物質対応)対応チェーンNo100
  • ステンレス スプロケットNo.120 KANA(片山チエン)

    ステンレス スプロケットNo.120

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス GB304形状削出仕様タイプSUS120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1歯幅(T)(mm)24.0(最大)RoHS指令(10物質対応)対応チェーンNo.120
  • M25スプロケット 三興製作所[配管]

    M25スプロケット

    三興製作所[配管]
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    トラスコ品番560-2624材質機械構造用炭素鋼歯数9外径(mm)21
  • M35スプロケット 三興製作所[配管]

    M35スプロケット

    三興製作所[配管]
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    トラスコ品番561-6256歯数8
  • 軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[配管]

    軸穴加工付MS40スプロケット

    三興製作所[配管]
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    トラスコ品番560-3359材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品歯数20軸穴径(mm)38寸法A(mm)7ボス径BD(mm)50ボス長BL(mm)20外径(mm)87ピッチ径(DP)(Φmm)81.18
  • FBN 40B40(H) D20 KANA

    FBN 40B40(H) D20

    KANA
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番867-2335歯数40軸穴径(mm)20外径(mm)169
  • FBN 50B50(H) D30 KANA

    FBN 50B50(H) D30

    KANA
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番867-6753歯数50軸穴径(mm)30外径(mm)262
  • FBN 60B クロメート KANA

    FBN 60B クロメート

    KANA
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M25スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    トラスコ品番562-5707材質機械構造用炭素鋼歯数14種類スプロケットボス径BD(mm)20外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)28.54軸穴径(Φmm)下穴:6、B(下穴):6ボス長さ(mm)BL:20
  • 軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS35スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    889税込978
    1個
    当日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品軸穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)BL:20
  • 軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS40スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)BL:20
  • ステンレス ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレス ニバイピッチスプロケット

    KANA(片山チエン)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    形状削出仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレス スプロケット

    KANA(片山チエン)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    形状削出仕様RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)50

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー