絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(679)
  • 三木プーリ(130)
  • エスコ(111)
  • 倉敷化工(83)
  • ナベヤ(74)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • TOZEN(トーゼン)(41)
  • ジョー・プリンス竹下(26)
  • WAKI(和気産業)(25)
  • (24)
  • 明立精機(23)
  • FIBET(19)
  • イマオコーポレーション(17)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
  • TRUSCO(12)
  • 東京防音(12)
  • ニッタ化工品(11)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
材質(ゴム)
  • その他(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃性クッションゴム(Φ12×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ12×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ12×L10接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性適合用途緩衝
  • 難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ10×L8.6質量(g)0.4硬度50°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24107適合用途緩衝
  • 難燃性クッションゴム(Φ15×L20) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ15×L20)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ15×L20硬度70°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24104適合用途緩衝
  • 難燃性クッションゴム(Φ14×L10.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ14×L10.6)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24109適合用途緩衝
  • クッションゴム(Φ16×L13) TAKIGEN(タキゲン)

    クッションゴム(Φ16×L13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    26税込29
    1個
    当日出荷
    パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20257適合用途緩衝
  • 難燃性クッションゴム(Φ16×L10.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ16×L10.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24110適合用途緩衝
  • 難燃性クッションゴム(Φ12×L8.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ12×L8.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    48税込53
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24108適合用途緩衝
  • 難燃性クッションゴム(Φ25×L14) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ25×L14)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24103適合用途緩衝
  • ロータリープレイン(M8×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M8×L2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)21寸法L1(mm)37.5寸法D(Φmm)30寸法L2(mm)19寸法W(mm)10許容荷重(N)980材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM8タキゲンコード20466
  • ロータリープレイン(M10×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M10×L2=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)38寸法L1(mm)42.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)20寸法W(mm)13許容荷重(N)1470材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM10タキゲンコード20465
  • クッションゴム(Φ19×L13) TAKIGEN(タキゲン)

    クッションゴム(Φ19×L13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20258適合用途緩衝
  • アジャストギア TAKIGEN(タキゲン)

    アジャストギア

    TAKIGEN(タキゲン)
    378税込416
    1個
    4日以内出荷
    奥脚のレベルアジャスターの高さ調整を容易に行えます。 アップ・ダウンが簡単に切替えられます。 各種レベルアジャスターに適応します。
    用途自動販売機・工作機械・精密機械材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、パイプ・ギア/アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げ本体/電解研磨、パイプ・ギア/アルマイト処理
  • アジャストツール TAKIGEN(タキゲン)

    アジャストツール

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,609税込12,770
    1個
    4日以内出荷
    奥脚のレベルアジャスターの高さ調整を容易に行えます。 アップ・ダウンが簡単に切替えられます。 各種レベルアジャスターに適応します。
    用途自動販売機・工作機械・精密機械材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、パイプ・ギア/アルミニウム合金押出し材(A6063S)寸法W(mm)-表面仕上げ本体/電解研磨、パイプ・ギア/アルマイト処理
  • ハイマウント TAKIGEN(タキゲン)

    ハイマウント

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
    形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振
  • ロータリープレイン(M6×L2=14) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M6×L2=14)

    TAKIGEN(タキゲン)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)11寸法L1(mm)31寸法D(Φmm)25寸法L2(mm)14寸法W(mm)8許容荷重(N)490材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM6タキゲンコード20467
  • ロータリープレイン(M14×L2=30) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M14×L2=30)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)145寸法L1(mm)66.5寸法D(Φmm)70寸法L2(mm)30寸法W(mm)19許容荷重(N)5880材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM14タキゲンコード20463

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置