絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(2)
- エスコ(111)
- 倉敷化工(50)
- 三木プーリ(43)
- RS PRO(30)
- WAKI(和気産業)(25)
- 光(20)
- TRUSCO(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- TOZEN(トーゼン)(12)
- 東京防音(12)
- イマオコーポレーション(10)
- TAKIGEN(タキゲン)(10)
- タイカ(8)
- ニッタ化工品(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 八幡ねじ(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 昭和電線(4)
- ブランドをもっと見る
材質(ゴム)
- その他(3)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

防振パッド(シロマー)
ナベヤ¥699~税込¥769~1個当日出荷から17日以内出荷衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
防振パッド(シロディン)
ナベヤ(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から11日以内出荷・連続振動に対応 高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。 装置本来の性能を発揮させることができます。 ・優れた耐久性 油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。 また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。 ・幅広い周波数、荷重領域に対応 さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。用途MRIや測定機器等の医療機器の防振 搬送用ローラー及びベルトの除振 フィットネス機器 建築設備 産業用機械使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)
ナベヤ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D007
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。色防振材:ピンク寸法L(mm)23寸法H(mm)28寸法d(mm)M8寸法D(mm)41固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])39~52[4~5.4]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
防振プレート
ナベヤ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から38日以内出荷振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D013
ナベヤ¥1,818税込¥2,0001個翌々日出荷・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。形状丸型色防振材:黄寸法L(mm)23寸法H(mm)28寸法d(mm)M8寸法D(mm)41固有振動数(Hz)11許容荷重(N)73~98材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタンたわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
防振フットホルダ
ナベヤ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷装置のフットに装着する防振用マウントです。 装置のフットを活かして、後付けの防振対策が可能です。 フットホルダに防振材を接着します。材質(本体)FC200表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント小型
ナベヤ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。形状丸形色(防振材)ピンク寸法L(mm)17ねじの呼び寸法M5ねじ長さ(mm)17接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振フット(軽量型)
ナベヤ¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)ポリアミド材質(ボルト)45CRoHS指令(10物質対応)対応
防振ワッシャー 発泡ポリウレタン
ナベヤ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷ボルトでアンカー固定や締結が必要な場合でも確実に振動対策できます。ボルトとの接触を回避する形状設計。ボルトと締結物が接触して振動が伝達しないように、防振パッドを凸型形状にしています。ボルトの振動を減衰特性・耐久性に優れた防振パッドで減衰します。凸型の防振パッドは、ゴム製品と比較して減衰性能に優れており、ボルトから伝達する微細な振動を減衰できます。また、耐久性に優れ、クリープ特性が少なく締付後に緩みが発生しにくいエーテル系発泡ポリウレタンを使用しています。材質防振材:エーテル系発泡ポリウレタンワッシャー:S45Ch12.5h13.5表面処理ワッシャー:三価クロメートh29RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D007
ナベヤ¥1,228税込¥1,3511個翌々日出荷・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。色防振材:ピンク寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)13許容荷重(N[kgf])19~26[2~2.7]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D013
ナベヤ¥1,228税込¥1,3511個翌々日出荷・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。色防振材:黄寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)13許容荷重(N[kgf])37~50[3.8~5.1]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D007
ナベヤ¥1,018税込¥1,1201個翌々日出荷・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。色防振材:ピンク寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)14許容荷重(N[kgf])11~16[1.2~1.7]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097
ナベヤ¥1,228税込¥1,3511個翌々日出荷・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。色防振材:濃紫寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)12許容荷重(N[kgf])210~290[22~30]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30D007
ナベヤ¥1,558税込¥1,7141個翌々日出荷・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。色防振材:ピンク寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])28~38[2.9~3.9]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30M097
ナベヤ¥1,558税込¥1,7141個翌々日出荷・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。色防振材:濃紫寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)10許容荷重(N[kgf])320~430[33~34]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013
ナベヤ¥1,018税込¥1,1201個翌々日出荷・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。色防振材:黄寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)15許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
防振マウント(軽量型)
ナベヤ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から10日以内出荷軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。 使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。 ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。 金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。 3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。 垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。 ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材質量(g)20周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4使用推奨温度範囲(℃)20~28RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8