絞り込み
ブランド
- タイカ
- エスコ(96)
- 倉敷化工(72)
- ナベヤ(63)
- 光(27)
- ジョー・プリンス竹下(26)
- WAKI(和気産業)(25)
- TOZEN(トーゼン)(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- イマオコーポレーション(12)
- TRUSCO(12)
- 東京防音(11)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- 三木プーリ(9)
- コクゴ(8)
- ニッタ化工品(8)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 八幡ねじ(5)
- ブランドをもっと見る
材質(ゴム)
- シリコーンゲル(8)
特価

防振・緩衝材ゲルテープ
タイカ(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。材質シリコーンゲル長さ(mm)1000色半透明
防振・緩衝材ゲルチップ
タイカ(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1シート(25個)当日出荷片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。材質シリコーンゲル色半透明
防振材αGELインシュレーター
タイカ(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)形状丸形色半透明接続ねじ両端おねじ接続方式耐久性材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振
防振材αGEL インシュレーター ばね付
タイカ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)形状丸形全高(mm)47接続ねじ両端おねじ外寸(mm)Φ28接続方式耐久性使用周波数(Hz)(推奨)14~材質(ボルト)真鍮材質(防振ゴム)シリコーンゲル材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ特性防振ゲル高さ(mm)23
防振材インシュレーター(プレート付)
タイカ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)形状丸形質量(g)33ねじ径M6全高(mm)40接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)60×36接続方式耐久性材質(プレート)ステンレス(SUS304)伸び(%)340引張強度(MPa)0.03材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振ゲル高さ(mm)22
防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプ
タイカ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。形状丸形質量(g)400ねじ径M10全高(mm)64接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)132×85接続方式耐久性材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM特性防振ゲル高さ(mm)34
SNシート
タイカ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷荷重に合わせて分割したり、枚数を増やすことで幅広い荷重域に対応出来ます。固定が無く、機器の下に敷いたり挟み込むだけで簡単に設置出来ます。共振倍率が小さく、横揺れが少なくて安定しています。用途試験機器、光学機器、電子機器、OA機器など各種機器の防振。材質シリコーンゲル長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)7質量(g)30