絞り込み
ブランド
  • マルチ計測器
  • モノタロウ(1)
  • HIOKI(日置電機)(39)
  • 共立電気計器(35)
  • SRIC(スリック)(29)
  • エスコ(24)
  • クボタ計装(21)
  • 三和電気計器(20)
  • 長谷川電機工業(16)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • マザーツール(13)
  • イチネンTASCO(9)
  • A&D(8)
  • 横河計測(8)
  • タニタ(7)
  • 昭和測器(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • Heathrow Scientific(4)
  • カスタム(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(21)
  • 50,000-100,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「LR2」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード収納機能付ポケットマルチ マルチ計測器コード収納機能付ポケットマルチマルチ計測器(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
最大表示3200カウント確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと検波方式平均値整流(MEAN)
ミニクランプメータ マルチ計測器ミニクランプメータマルチ計測器(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台ほか
当日出荷から17日以内出荷
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(CT)直流電圧(V)300m~500(5レンジオート)機能OL表示、データホールドその他の機能OL表示、データホールドサンプルレート(回/s)2電池寿命(連続時間)約50CT窓径Φ40mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠最小分解能0.01A
M-104+ ミニクランプリーカー マルチ計測器M-104+ ミニクランプリーカーマルチ計測器(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル CT内径 Φ33 mm 最小分解能 0.01 mA オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt最小分解能0.01mA
交流・直流両用クランプ式電流計 マルチ計測器交流・直流両用クランプ式電流計マルチ計測器
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ミニサイズAC/DCクランプの低価格を実現しました。
トラスコ品番268-5696幅(mm)44高さ(mm)148奥行(mm)20電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)最大測定導体径(Φmm)Φ30
M-220+ ミニクランプメーター マルチ計測器M-220+ ミニクランプメーターマルチ計測器
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 A/300 A確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
クランプメータ マルチ計測器クランプメータマルチ計測器(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)23(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30A/300A確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
高精度クランプ式漏れ電流計 マルチ計測器高精度クランプ式漏れ電流計マルチ計測器
35,980税込39,578
1個
当日出荷
セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。トラスコ品番321-4273最大表示3200カウント検波方式平均値整流(MEAN)リーク電流(mA)30
ミニクランプメーター(漏れ電流計測用) マルチ計測器ミニクランプメーター(漏れ電流計測用)マルチ計測器
27,980税込30,778
1台
当日出荷
超小型・軽量タイプです 計測容易なスリムなCT部です
用途電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。トラスコ品番160-4526
感電チェック機能付検電器 マルチ計測器感電チェック機能付検電器マルチ計測器
4,498税込4,948
1台
当日出荷
従来の低圧用音響発光式検電器の検電機能に機器のフレ-ム等での感電判定機能を付加
トラスコ品番321-4257電源LR44ボタン電池×2個動作表示検電(赤)、感電(赤)ブザー音断続音
交流・直流両用クランプ式電流計 マルチ計測器交流・直流両用クランプ式電流計マルチ計測器
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷
CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番321-4311最大表示9999カウント検波方式平均値整流(MEAN)
ポケットマルチメーター マルチ計測器ポケットマルチメーターマルチ計測器
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
オートレンジです。 手帳型ケース付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
付属品ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1ダイオードテスト3.2V検波方式平均値整流(MEAN)導通ブザー音
検電計 交流専用 マルチ計測器検電計 交流専用マルチ計測器
12,980税込14,278
1個
当日出荷
対地電圧表示と検電機能(ブザー音)を持つ画期的な検電計です。初めてコードの上から電圧計測に成功裸端子等の計測も短絡の心配なく安全、正確電路の断線等も電圧の変動により判別可能柱上でも計測可能オートパワーオフ機能付
トラスコ品番403-5623電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)0~500
デジタル・クランプメーター マルチ計測器デジタル・クランプメーターマルチ計測器
6,998税込7,698
1台
当日出荷
CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番321-4290質量(g)100電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)500抵抗(Ω)3000直流電圧(V)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193交流電流(A)300最大表示3200カウント検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)40
コード収納機能付ポケットマルチ マルチ計測器コード収納機能付ポケットマルチマルチ計測器
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
ポケットタイプではじめての真の実効値表示です。 テストコードがワンタッチで本体へ収納できます(コードリール機構)。
最大表示3200カウント検波方式真の実効値整流(RMS)
ミニクランプメーター M-220+ マルチ計測器ミニクランプメーター M-220+マルチ計測器
13,480税込14,828
1台
3日以内出荷
超小型・軽量タイプです。計測容易なスリムなCT部です。オートパワーオフ機能付です。データホールド機能付です。
幅(mm)54高さ(mm)152奥行(mm)23電源ボタン電池LR44×2個(付属)交流電圧(V)-抵抗(Ω)-直流電圧(V)-コード206-3933交流電流(A)30/300直流電流(A)-アズワン品番64-8603-04
ミニクランプリーカー マルチ計測器ミニクランプリーカーマルチ計測器
33,980税込37,378
1個ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。 小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。 ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)18(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30mA/300mA/20A確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt最小分解能0.01mA
ミニクランプリーカ マルチ計測器ミニクランプリーカマルチ計測器
35,980税込39,578
1台ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
ポケットメーター実効値 マルチ計測器ポケットメーター実効値マルチ計測器
9,498税込10,448
1個ほか
4日以内出荷から60日以内出荷
連続使用時間(時間)70最大表示3200カウント検波方式真の実行値整流(RMS)
クランプ式小型漏電表示器60H マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器60Hマルチ計測器
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4968
クランプ式小型漏電表示器50H マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器50Hマルチ計測器
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4967
ユニバーサルクランプリーカー マルチ計測器ユニバーサルクランプリーカーマルチ計測器
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキングCT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1幅(mm)64高さ(mm)180質量(g)約135奥行(mm)21内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)電源電源ボタン電池LR-44×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×180×21機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2交流電流(A)クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300Aクランプ径(Φmm)40CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt・接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値RoHS指令(10物質対応)対応最小分解能0.01mA
AC/DCミニクランプメーター マルチ計測器AC/DCミニクランプメーターマルチ計測器
59,980税込65,978
1セット
15日以内出荷
AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調 ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 IEC1010-1・EMC準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)30(CT)直流電圧(V)600機能データホールド、最大値/最小値ホールド測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω直流電流(A)600/1000CT窓径Φ30mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt最小分解能0.1A
クランプ式小型漏電表示器 マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器マルチ計測器
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80gオプション10台収納トランクケース \15,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4966
ミニクランプリーカー マルチ計測器ミニクランプリーカーマルチ計測器
74,980税込82,478
1セット
85日以内出荷
1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計 高周波カットフィルタースイッチ付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)30(CT)分解能(最小)0.01mAフィルターローパスフィルタ(約180Hzから逓減)機能データホールド、フィルタスイッチサンプルレート(回/s)2測定レンジAC20mA/200mA/60A確度(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt最小分解能0.01mA
超高精度ミニクランプリーカー マルチ計測器超高精度ミニクランプリーカーマルチ計測器
73,980税込81,378
1セット
85日以内出荷
超高精度で小型軽量 AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル データホールド機能付
付属品電池、ソフトケース分解能(最小)0.001mA機能データホールド測定レンジAC2mA/20mA/60A
ユニバーサルクランプメーター マルチ計測器ユニバーサルクランプメーターマルチ計測器
73,980税込81,378
1セット
85日以内出荷
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300ACT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値最小分解能0.01mA
ユニバーサルクランプメータ マルチ計測器ユニバーサルクランプメータマルチ計測器
49,980税込54,978
1セット
85日以内出荷
付属品電池、ソフトケース