絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • シンワ測定(401)
  • タジマツール(TJMデザイン)(193)
  • SK(新潟精機)(182)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(143)
  • TRUSCO(135)
  • マイゾックス(105)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(104)
  • エスコ(78)
  • 佐藤計量器製作所(64)
  • ムラテックKDS(63)
  • 三和電気計器(60)
  • HIOKI(日置電機)(60)
  • 共立電気計器(56)
  • たくみ(46)
  • アカツキ製作所(KOD)(43)
  • STS(43)
  • 右下精器製造(42)
  • カスタム(40)
  • エビス(水平器)(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
224件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンベックス ロック・カバー付 モノタロウ

    コンベックス ロック・カバー付

    モノタロウ(342件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
    用途長さの測定に。仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック付材質(ケース)ABS/PVC目盛仕様メートル材質(テープ)SK4色(本体)黄色爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • 直尺 モノタロウ

    直尺

    モノタロウ(279件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷
    両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
    用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
  • デジタルノギス サムローラー付 モノタロウ

    デジタルノギス サムローラー付

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44寸法d(mm)16最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01デプスバー有機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ有
  • デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ

    デジタル温湿度計 環境目安表示付

    モノタロウ(181件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
    用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル
  • コンベックス ロック付 モノタロウ

    コンベックス ロック付

    モノタロウ(249件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル材質(テープ)スチール爪部マグネット爪目盛種別片面
  • 標準ノギス モノタロウ

    標準ノギス

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台
    当日出荷
    バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
    用途外径、内径、段差、深さの測定に材質ステンレス最小読取値(mm)0.05
  • 大画面タイマー モノタロウ

    大画面タイマー

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    欠品中
    カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。 パワーON・OFFのスイッチ付。 取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。
    質量(g)約55(乾電池含まず)電源単4乾電池1本(別売り)機能カウントダウン、カウントアップ、リピート機能表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒設置方法マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×84×76音量(dB)80カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
  • マグネットホルダ台 モノタロウ

    マグネットホルダ台

    モノタロウ(195件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1台
    当日出荷
    磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途器具、装置の固定や仮付け
  • スキマゲージ モノタロウ

    スキマゲージ

    モノタロウ(205件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
    用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • アルミレベル モノタロウ

    アルミレベル

    モノタロウ(166件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
    用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。仕様V溝・強力マグネット付材質本体:アルミ精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット有
  • WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 モノタロウ

    WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    ●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
  • WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ モノタロウ

    WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    ●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重/危険) ●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能
    用途熱中症予防対策に付属品ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)電源1個(CR2032)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約55.5×52.7×13音量オンオフ切り替え温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)10.0~90.0サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(10~40℃)、±2.0℃(左記以外)設置方式携帯ストラップ/自立置き/壁掛け/マグネット内蔵湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)警報機能アラーム
  • 点検鏡 LEDライト付き モノタロウ

    点検鏡 LEDライト付き

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
    用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
  • デジタルカードテスター モノタロウ

    デジタルカードテスター

    モノタロウ(168件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
    付属品収納ケース仕様(カウント)4000電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%販売区分業務用
  • デジタル温度計 ペン型 モノタロウ

    デジタル温度計 ペン型

    モノタロウ(77件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ
    用途液体、半固体などの温度測定に。材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~3001目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
  • コンベックス ロック・カバー付  JIS モノタロウ

    コンベックス ロック・カバー付 JIS

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
    用途長さの測定に仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック、強力マグ爪、両面目盛材質(ケース)ABS,TPR目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4爪部マグネット爪
  • デジタル台はかり 電池式 スチール製 モノタロウ

    デジタル台はかり 電池式 スチール製

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
    用途商品の計測作業に。種別デジタル台はかり質量(kg)約12タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)100電源単1乾電池×3本(別売)精度±0.06.kg表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑最小表示(kg)0.01表示方式デジタル材質(台)スチール製外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880機能風袋引き、バックライト、計数機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500ひょう量単位kg
  • WBGT測定暑さ指数計付温湿度計卓上タイプ モノタロウ

    WBGT測定暑さ指数計付温湿度計卓上タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷
    ●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶採用、見やすい大文字、離れた場所からも視認可能 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、の設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能 ●時計表示、カレンダー表示付き
    用途夏の熱中症対策に、室内でのスポーツ、屋内での労働環境安全管理に付属品取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)電源3本(単4形)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約89×126×23音量Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)10.0~90.0サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度、時刻、使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1℃(20.0~40.0℃)、±2℃(左記以外)設置方式壁掛け/自立置き時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)警報機能アラーム
  • マーキングテープ モノタロウ

    マーキングテープ

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
    用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.05
  • マグネットベース モノタロウ

    マグネットベース

    モノタロウ(181件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • アルコールチェッカー モノタロウ

    アルコールチェッカー

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
    用途呼気中アルコールガスの検知付属品取扱説明書仕様オートオフ・電池交換表示機能寸法(mm)37×20×102質量(g)約50(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)測定時間約8秒ウォームアップ時間約30秒検知方式半導体ガスセンサー検知対象ガス呼気中アルコールガス分解能(mg/L)0.01
  • デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ

    デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
    用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分
  • 上皿はかり モノタロウ

    上皿はかり

    モノタロウ(164件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛です。
    用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
  • 巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ

    巻尺 ファイバーガラス製

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
    用途距離や長さの測定に。テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
  • ストップウォッチ モノタロウ

    ストップウォッチ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1台
    当日出荷
    付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付材質ABS樹脂色黒本体寸法(mm)79×67×20最大計時23時間59分59秒
  • ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ

    ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付

    モノタロウ(158件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
    用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)幅(mm)約400全長(mm)720~1035質量(kg)1.5キャスター径(Φmm)約95吸着力(N[kgf])58.8[6]マグネット部寸法(mm)幅320
  • 曲尺 厚手広巾 モノタロウ

    曲尺 厚手広巾

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
    用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。材質ステンレス鋼幅(mm)20厚さ(mm)2表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
  • ピックアップツール 強力タイプ モノタロウ

    ピックアップツール 強力タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
    材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)質量(g)68使用範囲(mm)165-855吸着力(N[kgf])35[3.5]先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18
  • ルーペ モノタロウ

    ルーペ

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
    用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス
  • ピックアップツール モノタロウ

    ピックアップツール

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。
    用途金属製品(小物)拾い上げに材質ステンレス質量(g)16使用範囲(mm)127~642吸着力(N[kgf])6[0.6]先端径(Φmm)7(マグネット)
  • フィラーテープ モノタロウ

    フィラーテープ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
  • 棒状温度計 ケース付 モノタロウ

    棒状温度計 ケース付

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    気温や水温などに使用できる棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
    用途気温や水温、食品などの温度の測定に。液色赤色1目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 点検鏡 モノタロウ

    点検鏡

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
    用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に材質(ミラー)ガラスミラー形状丸型
  • WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計携帯タイプ モノタロウ

    WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計携帯タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    ●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能
    用途熱中症予防対策に付属品ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)質量(g)約33(電池含まない)電源1個(CR2032)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】1%RH本体寸法(mm)約50×14×75音量アラーム(警報音):Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗型湿度センサー湿度測定範囲(%)25~90サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度、時刻使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(20~40℃)、±2.0℃(左記以外)設置方式ハンディタイプ/壁掛け/自立置き時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(40.0~80.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)
  • デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウ

    デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
    用途荷物の計量に。付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)質量(g)約2000(本体のみ、電池含まない)タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかりひょう量(kg)0.3~200電源単3乾電池×4本(別売)精度±0.05kg目量(kg)0.05材質(台)ステンレス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)表示形式デジタルバックライト有ひょう量単位kg
  • 手持ち数取器 モノタロウ

    手持ち数取器

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
    用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。材質スチール質量(g)約53タイプ手持型桁数4最大表示9999
  • 防塵防水デジタル温度計 モノタロウ

    防塵防水デジタル温度計

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ●防塵防水仕様(IP67適合)、水丸洗い可能、清潔 ●オートパワーオフ機能付き ●プローブ先端は極細温度センサーを使用、中心温度測定に便利
    用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広く対応 中心温度、冷凍・解凍の温度管理材質本体:ABS、センサー:ステンレス304電源CR2032コイン電池×1個(別売)測定範囲(℃)-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×15×31精度(℃)-21~-50(±3.5℃)、-20~150(±1℃)、151~300℃(±3.5℃)最小目盛0.1℃設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5mm×131.5mm、プローブ先端Φ1.8mm温度表示方式デジタル防水性IP67
  • コンベックステープ モノタロウ

    コンベックステープ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。
    用途作業台、機械などへの取り付け種類粘着テープテープ幅(mm)12.5目盛仕様メートル目盛テープ厚さ(mm)0.16材質(テープ)炭素鋼目盛種別片面
  • 室内デジタル温湿度計 ミニ モノタロウ

    室内デジタル温湿度計 ミニ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
    用途室内の温度、湿度の測定。色白測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59表示周期15秒毎
  • 放射温度計 放射率可変タイプ モノタロウ

    放射温度計 放射率可変タイプ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
    用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60電源単4乾電池×2本(別売)質量(g)136.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14