31,149件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルスケール(5kg) TRUSCOデジタルスケール(5kg)TRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
用途計量物の計測、測定に。トラスコ品番160-6378材質耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130電源単4形乾電池×2個(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)130×180×30目量(kg)5検定対象外計量皿形状
デジタル照度計 共立電気計器デジタル照度計共立電気計器
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付) A&D(エー・アンド・デイ)外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付)A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から16日以内出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示 内部温度と外部温度を切替え表示 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能 最高/最低温度・湿度を自動メモリー 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70質量(g)約150(電池含む)電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24センサー外部センサー付湿度測定範囲(%)15~95表示項目温度、湿度、時刻設置方法壁掛け、卓上式電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)温度表示方式デジタル測定精度(℃)±1(0~50℃)
非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機)非接触式検相器スリムタイプHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)使用周波数(Hz)45~66測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ使用電圧範囲(V)三相AC70~600V(正弦波、連続)接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロックマグ爪 25タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、オネジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪
PT-06 パット スクエアデジタル温湿度計 カクセーPT-06 パット スクエアデジタル温湿度計カクセー(2件のレビュー)
598税込658
1個
欠品中
3秒認識。ぱっと見るだけでよくわかる。スタンドで立てて卓上で。フック等に掛けて。日付表示、温度計、湿度計、時刻表示、時報・アラーム機能付き。
材質ディスプレイ部:PS・ガラス、本体:ABS寸法(mm)幅106×高さ98×奥行22質量(g)105電源単四乾電池1本使用(別売)機能日付表示・温度計・湿度計・時刻表示・時報・アラーム
LINKSY(リンクシー) ストップウォッチ LINKSYLINKSY(リンクシー) ストップウォッチLINKSY
999税込1,099
1個
当日出荷
レッド×ブラック本体質量(g)約40使用電池LR44×1個(モニタ用電池付属)表示内容ストップウォッチ:スプリットタイム表示、デュアルタイム表示(計測時間 23時間59分59秒)時計機能12・24時間表示(平均月差±45秒)最小計時1/100秒(最初の30分間)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約8×6.5×1.5カレンダー月日曜日表示作動温度(℃)0~45アラーム59秒間(スヌーズ機能付き)
ネオジム磁石 丸型 マグエバーネオジム磁石 丸型マグエバー
119税込131
1個
当日出荷
強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル顕微鏡 サンワサプライデジタル顕微鏡サンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書質量(g)約70(スタンド含まず)ケーブル長(m)約1.5倍率最大300倍対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117センサーCMOSインターフェースUSBLED色白色解像度静止画:最大1920×1080フォーカス手動画素数200万画素LED使用数(個)8灯
ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付 シンワ測定ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付シンワ測定(8件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
なめらかに書けます。キャップにマグネットが付いているので、ボードに付ける事ができます。見やすい白文字です。
用途交換フレーム伸縮式+ボードグリーン用マーカー材質(本体)ABS樹脂、(マグネット)塩化ビニル合成ゴム質量(g)9タイプ細字(丸芯)本体寸法(mm)135×13.5×16インク色RoHS指令(10物質対応)対応
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書質量(g)150電源単四×2測定範囲(℃)-50~+300プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)サンプリング1回/秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水
本鋼製コンパス TRUSCO本鋼製コンパスTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
大画面タイマー「シャボン10」 ドリテック大画面タイマー「シャボン10」ドリテック(1件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
見やすい大画面表示 時間をセットしやすい10キータイマー 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利な強力マグネット付
材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池表示方式液晶デジタル4桁機能お知らせ方法:アラーム保証期間1年間フックあり(壁掛け用)最大設定時間99分99秒アラーム警鳴時間(秒)約60マグネットネオジウム磁石リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
フィットマーカー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]フィットマーカーハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
発色が良く書きやすい。にじみにくいので擦れても文字が消えにくい。
用途細字タイプの携帯黒板・耐水黒板用ホワイトマーカー寸法(mm)Φ11×136タイプ細字インク水性顔料
モニタリングスコープ D シンワ測定モニタリングスコープ Dシンワ測定(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス寸法(mm)154×88×32質量(g)375使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)1倍率等倍、1.5倍、2倍連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2液晶サイズ4.3インチ解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)レンズ:50~80ケーブル本体収納インターロック式LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)撮影時機能動画、静止画保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5映像出力NTSC方式
レンズパッキン 銅 長野計器レンズパッキン 銅長野計器(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質C1100質量(g)約1.7
工事用ホワイトボード 無地 モノタロウ工事用ホワイトボード 無地モノタロウ(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
裏面にスタンド付きのホワイトボードです。 取手付きで持ち運びに便利です。 ペン、黒板消しの収納袋付きです。
用途現場記録、写真撮影用に付属品黒板消し×1個、ホワイトボードマーカー(黒)×1本材質(芯材)MDF、(表面)ホワイトコーティング鋼板、(フレーム)アルミ
組込型温度計 A&D(エー・アンド・デイ)組込型温度計A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から16日以内出荷
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、最小表示0.1℃測定項目温度温度センサーサーミスター設置方式マグネット温度表示方式デジタル
おんどとり低温電池セット T&D(ティアンドデイ)おんどとり低温電池セットT&D(ティアンドデイ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)セット内容ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り)アズワン品番61-8494-07RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドIIシンワ測定(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
ストップウォッチソーラー スタンダード セイコー(SEIKO)ストップウォッチソーラー スタンダードセイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
最大計時100時間最小計時1/100(秒)質量(g)61電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×23計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示防水性5気圧防水
ジョイントSUS 右下精器製造ジョイントSUS右下精器製造(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
圧力計用の接続ジョイントです。
材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー
黒体スプレー イチネンTASCO黒体スプレーイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
放射率がわからない対象物、金属表面の測定時にご使用ください。非接触温度計の温度表示のバラつきを防ぎ、正確な温度測定が可能です。
アズワン品番6-5638-01耐熱温度(℃)500放射率0.94
モバイルスロープレベル エビス(水平器)モバイルスロープレベルエビス(水平器)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管トラスコ品番410-5508測定範囲5勾配・水平・鉛直材質(本体)アクリル質量(g)55カラーコードシルバー精度±2.50mm/m=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°製品質量(g)55本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27材質(カバー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ マイゾックスビニールテープマイゾックス(8件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
用途植林、樹木調査などの領域表示の目印に。テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.08材質PVC(ポリ塩化ビニール)タイプ非粘着
金属ケース シンワ測定金属ケースシンワ測定(12件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応特殊用途水温・地温用
てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形 Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形Peacock(尾崎製作所)(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下タイプ切換レバータイプ裏ぶた仕様平裏ぶた
一般蒸気用圧力計 Φ100 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ100右下精器製造(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)470大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)40測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)83材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
点検鏡 LEDライト付き 東安点検鏡 LEDライト付き東安
779税込857
1本
当日出荷
1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため見にくい機器の裏側なども確認できます!2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!
用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。仕様Inspection-mirror付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)質量(g)89寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
1人撮り工事黒板伸縮棒 BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板伸縮棒BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板の伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-175W(本体)、BSB-175WE(ボード) / ビッグマン 1人撮り工事耐水黒板 BSB-175WT(本体)、BSB-175WTE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)310×110×40質量(g)138
キーコンベ タジマツール(TJMデザイン)キーコンベタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
キーホルダーになるコンベックス。キーホルダー付。スチールテープ。
用途長さ測定用テープ幅(mm)6材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル目盛材質(テープ)S50C材質(バネ)SK85
USBインプットツール Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツールMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降最大接続台数20台
下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知 シンワ測定下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知シンワ測定(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)320本体サイズ(mm)206×92×48RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
セレス 50倍ズーム双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)セレス 50倍ズーム双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~50倍ズーム質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112最短合焦距離5m対物レンズ有効径(mm)271000m先の視野(m)58~21実視界(°)3.3~1.2
ゆび指示棒 ロング 土牛ゆび指示棒 ロング土牛(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
●デジカメ等の写真撮影、現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)270~1180質量(g)105
マーカーボード用イレーザー マイゾックスマーカーボード用イレーザーマイゾックス
219税込241
1個
当日出荷
本体にマグネットが装着してあり、ボード面にピッタリ貼り付く。
用途ホワイトボードのマーカー文字消し
アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定アルミカッター定規 カット師PROTECTシンワ測定(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
アルコールチェッカー用検知センサーユニット 東洋マーク製作所アルコールチェッカー用検知センサーユニット東洋マーク製作所(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
適合AC-007
漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器漏れ電流測定用クランプメータ共立電気計器(9件のレビュー)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付 ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)応答時間(秒)約2使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
鉄工用墨差 たくみ鉄工用墨差たくみ(5件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
上質の竹から丹念に加工された逸品群。 竹製刃先
トラスコ品番786-3659材質孟宗竹全長(mm)240