34,002件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
    タイプノークラッチタイプ
  • アナログ温湿度計 はくでん

    アナログ温湿度計

    はくでん
    339税込373
    1個
    当日出荷
    温度・湿度が一目でわかるアナログ式の温湿度計。温湿度計が表示する温度・湿度に誤差が生じている場合は、マイナスドライバーで、背面の校正箇所で補正願います。壁掛け用・立て掛けでのご使用が可能です
    材質ABS寸法(mm)直径130×22質量(g)約90温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100
  • ネオジム磁石 丸型 (10個入) マグエバー

    ネオジム磁石 丸型 (10個入)

    マグエバー
    639税込703
    1袋(10個)
    当日出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒球型 熱中症指数データロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    黒球型 熱中症指数データロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
    用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)球径(Φmm)黒球:75温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)保存形式データファイル:csv形式設置方式カメラ用三脚取り付け可(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)RoHS指令(10物質対応)対応アラームWBGTのアラーム設定範囲:20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付

    ラクテム
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドテープ ガラス繊維製 シンワ測定

    ロッドテープ ガラス繊維製

    シンワ測定
    869税込956
    1巻ほか
    当日出荷
    「伸びにくい」引っ張り試験で実証済みです。 「摩耗に強い」耐摩耗試験で実証済みです。 目盛りが読み取りやすい。
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10冊)
    当日出荷
    ※純正相当品となります。1箱(10冊)セット。
    適合機種PHC,PHE幅(mm)114長さ(m)15.2用紙サイズ(幅×高さ)(mm)114×15.2
  • 非接触タイマー(100分形) A&D(エー・アンド・デイ)

    非接触タイマー(100分形)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
    用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用)質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず)タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能表示範囲00分00秒~99分59秒ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能)設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用)タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能)タイマの数3個順に動作アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)アズワン品番64-2544-17RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm)音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
  • ハンドマグネットリフター モノタロウ

    ハンドマグネットリフター

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
    用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送質量(kg)2.1吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211吊上能力(kg)30材質(フレーム)アルミニウム合金材質(磁石)フェライト磁石
  • LEDルミルーペ エレス

    LEDルミルーペ

    エレス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。 アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。 調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
    用途調光は3段階から選択可能。材質PC,ABS,スチール寸法(mm)160×310×260質量(g)910電源(V)100~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)100倍率(倍)1.75全光束(Lm)410機能調光3段階色温度(K)6300材質(レンズ)ガラスLED24灯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ

    簡易デジタル流量計 【センサ分離型】

    クローネ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
    用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:56電源単3電池×2個使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:35寸法W(mm)表示部:72精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)測定対象液体最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命約1500時間
  • ゆび指示棒ペン 土牛

    ゆび指示棒ペン

    土牛(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    180度折り曲げ可能でピンポイントに指し示せます。
    長さ(mm)160~660
  • テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ用 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    小型ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
    仕様CAT III 300V、CAT II600V
  • テスト・リード フルーク(FLUKE)

    テスト・リード

    フルーク(FLUKE)
    5,798税込6,378
    1組
    当日出荷
    さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
    トラスコ品番765-7595長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4質量(g)120タイプ標準定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2使用環境温度(℃)-20~55使用高度2000m
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=40) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=40)

    アイゼン
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • 防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
    用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用付属品取扱説明書材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)表示7セグメントLCD、文字高13mm外形寸法D(mm)219外形寸法H(mm)63動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式トラスコ品番387-1606材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)660糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • O型メートルパイプ 右下精器製造

    O型メートルパイプ

    右下精器製造
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
    仕様O型材質種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
  • 面積式流量計フローチェッカー TOFCO

    面積式流量計フローチェッカー

    TOFCO(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
    材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM形状アクリルテーパ―管全長(mm)216寸法L(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)適合流体流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃
  • デジタル温湿度計「リテーモ」 ドリテック

    デジタル温湿度計「リテーモ」

    ドリテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザの危険度目安をかわいい表情でお知らせ。測定された温度・湿度の最高数値と最低数値を表示できます。便利な壁掛けフック穴&スタンド付
    用途室内の温度、湿度の測定・管理。仕様熱中症:4段階表示インフルエンザ:2段階表示材質ABS樹脂本体質量(g)約63(電池質量を含む)分解能温度:0.1、湿度:1温度測定範囲(℃)-10~50測定対象温度、湿度湿度測定範囲(%)10~99液晶サイズ62×62mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×18×74電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)測定精度(%)±5(50~80)、±10(20~49・81~95)※設置方法スタンド、壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1(0~40)、±2(-10~-0.1・40.1~50.0)
  • LEDスタンドライトルーペ【アイボリー】 共栄プラスチック

    LEDスタンドライトルーペ【アイボリー】

    共栄プラスチック
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    アイボリー高さ(mm)585縦(mm)208横(mm)184
  • ポータブル簡易熱中症計 Basic 防塵防水 シンワ測定

    ポータブル簡易熱中症計 Basic 防塵防水

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1台
    当日出荷
    熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字、アラームでお知らせします。 温度、湿度、時間の確認ができます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
    用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂電源リチウム電池CR2032×1個最小表示温度:0.1℃ 湿度:1%本体寸法(mm)86×39×17精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)37測定間隔20秒特性防塵・防水
  • ハンディタイプ温度計測器 安立計器

    ハンディタイプ温度計測器

    安立計器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
    付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約200ms設置方式ハンディ保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
  • 防水型デジタル温度計 SK-270WP 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 SK-270WP

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。
    付属品ビニールカバー ネックストラップ材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス寸法(mm)約70×40×171質量(g)155(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(付属)精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)使用温度(℃)-10~60本体SK-270WP表示分解能0.1℃温度表示-50.0~300.0℃(測定範囲は、接続するセンサにより異なります)保護等級IP67準拠 (センサ接続時)機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能温度センサーサーミスタ電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)設置方式ハンディ表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え使用場所食品工場・厨房施設特性防水使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
  • マグネット付数取器 三商

    マグネット付数取器

    三商(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    裏面に強力マグネットが付いており自由に好みの場所に固定でき、又必要な数を並べて使用することができます。金属面以外の場合は両面接着テープで固定することもできます。
    表示4桁材質(ケース)ステンレス
  • 快段目盛ものさしシール SK(新潟精機)

    快段目盛ものさしシール

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    219税込241
    1セット(2枚)
    当日出荷
    貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
    用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容白×1、黒×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯マグネット 等方性 粘着剤付 モノタロウ

    帯マグネット 等方性 粘着剤付

    モノタロウ(10件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。
    用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤厚さ(mm)1.2
  • アルミスタッフⅡ7m5段 シンワ測定

    アルミスタッフⅡ7m5段

    シンワ測定(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    幅広く測定。沿岸沿い、丘陸など高低差の大きい所での測定に便利です。 5段式1650mm。車載できるサイズです。 便利な目盛仕様。【表】10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。また、50mm毎に赤い目盛線になっています。【裏】基準からの通し目盛を1mmピッチにしたので、外構工事などの測定もこれ1本で可能です。
    材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂質量(g)2100段数5全長(m)7測定範囲(m)7(5段)収納寸法(mm)1645×50×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナンバーテープ マイゾックス

    ナンバーテープ

    マイゾックス(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    耐候性確認材料使用。
    用途測量・土木・植林等の目印としてテープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
  • 作業用小型フレキシブルライト アズワン

    作業用小型フレキシブルライト

    アズワン(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヒューズ(500mA/600V) 共立電気計器

    ヒューズ(500mA/600V)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    859税込945
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計測用記録紙 azbil(旧:山武)

    計測用記録紙

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
  • 補助接地棒 HIOKI(日置電機)

    補助接地棒

    HIOKI(日置電機)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種FT6031-03
  • 安全セフGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン)

    安全セフGロックマグ爪25

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    落下予防セフホルダーと落下防止対応ストラップ装備で落下事故を予防します。片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー、安全ロープ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • 携帯形電流信号発生器 MG(旧エム・システム技研)

    携帯形電流信号発生器

    MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
    付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
  • プラスチック境界杭 TRUSCO

    プラスチック境界杭

    TRUSCO(9件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
    用途測量標識のポイントに。地境の表示に。材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)キャップ色刻印(天面)田
  • SSグリッパー KOMELON

    SSグリッパー

    KOMELON(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレスバネ テープ、バネ、爪、ネジの全部分がステンレス製 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ
    種類ロック付JIS規格1級材質(テープ)ステンレス目盛種別片面
  • ガス検知器用 オプション ガステック

    ガス検知器用 オプション

    ガステック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷