24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。 適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと) 材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS 質量(g)33 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1 電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下 圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート) 表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm) 保護等級IP40(屋内仕様) 消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず) 使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと) コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 応答速度100ms以下 コネクタe-CON準拠 最大圧力(kPa)許容50 使用高度2000m以下 表示周期200ms
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。 取付方式壁取付 電源12~24V DC ±10% 精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下) 表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm) 機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック 測定流体気体 コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。 使用温度範囲(℃)0~40(凍結不可) 精度±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下) 付属品六角穴付シールプラグ、単三アルカリ乾電池(LR6) 材質接ガス部:シリコン/シリコーン/ガラス/ABS 幅(mm)72 質量(g)130(乾電池含) 奥行(mm)30 保護構造屋内仕様(IP40、IEC規格) 電源単三アルカリ電池(LR6)×2本 表示方式31/2桁LCDデジタル表示(文字高さ17mm) 使用環境通常の状態に置いて引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 電池寿命連続動作 約2年(電池電圧低下表示有) 表示周期1s
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 測定方式圧力/着圧式 仕様受圧エレメント/ダイヤフラム 付属品取付ネジセット 材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド 質量(g)約270 口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能 角度(°)目盛表示/約270広角表示 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 置針なし 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回) 耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。拡大機構及び変位伝達機構には、特殊リンク方式を採用して、耐振性・耐久性が高くなりました。オーバー差圧時でも可動部に損傷を与えない、安全機構になっています。前面からゼロ調ができます。小形・軽量です。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただけます。 材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR 形状パネル突出形・横目盛形 質量(g)約120 取付方式垂直 使用温度範囲(℃)-20~60 精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力導入口外径Φ5.5タケノコ継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。 測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと) 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) 耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
1個
特価
16,182 税込17,800
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。 質量(g)約200 取付方式垂直 使用温度範囲(℃)-10~50 精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計
エコ商品
24×48型 デジタル微差圧センサ UL規格、EU指令適合品 RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計 変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用 ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション 視認性に優れた12mm高の赤色LED表示 移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載 負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 電源電圧(V)DC12~24 コネクタ6P 測定方式差圧式 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付 耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10 使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示 表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁 表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において) 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー) 耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム 使用高度(m)高度2000以下 保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部) 汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 質量(g)約60 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,980 税込45,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。 材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR 質量(g)約480 取付方式垂直 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)【目盛】85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 付属品取付ナットセット 材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート 質量(g)約90 口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示 目盛エッジワイズ形(目盛長約45mm) 精度±2.5%FS(23℃において) 測定方式(圧力)差圧式 使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと) 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回) 耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50 耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 圧力単位Pa
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計
エコ商品
24×48型 デジタル微差圧センサ。UL規格、EU指令適合品。RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計。変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用。ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション。視認性に優れた12mm高の赤色LED表示。移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載。負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) 材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム 質量(g)約60 口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示 耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 測定方式差圧式 表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁 電源電圧(V)DC12~24 保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部) 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において) 使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと) 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) コネクタ6P 汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと) 使用高度(m)高度2000以下
1個
48,980 税込53,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計
エコ商品
48×48型 デジタル微差圧センサ。0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能。アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能。警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能。12~24V DC電源対応。移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実。用途に合せた警報機能モードを設定可能。EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) 付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済) 材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む) 口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 測定方式差圧式 表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示) 電源電圧(V)DC12~24 保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41 絶縁抵抗(MΩ)端子~ケース間 10以上(500V DCメガー) 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において) 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 取付姿勢垂直面取付 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内) RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと) 使用高度(m)高度2000以下
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計
エコ商品
48×48型 デジタル微差圧センサ 0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能 アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能 警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能 12~24V DC電源対応 移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実 用途に合せた警報機能モードを設定可能 EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 電源電圧(V)DC12~24 測定方式差圧式 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付 耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内) 口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示) 表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において) 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー) 耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 使用高度(m)高度2000以下 保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41 汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む) 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済) 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

設置スペースを選ばない小型・軽量タイプです。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。指針ぶれのないバンドリンク機構です。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出 幅(mm)80 高さ(mm)26 奥行(mm)85 精度±2.5%FS
1台
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。 幅(mm)Φ101 奥行(mm)69
1台
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。 幅(mm)Φ101 奥行(mm)69
1台
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラットタイプ微差圧計です。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現しました。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管が可能です。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム 精度±2.5%FS 測定方式差圧式 測定ガス空気および非腐食性ガス 使用周囲温度(℃)-10~+50℃(ただし氷結しないこと) 目盛角度約70° 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 取付姿勢垂直 設定圧力単位Pa
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
フラットタイプ微差圧計 マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現 薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 測定方式差圧式 目盛表示角:約70° 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4) 口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示 精度(%)±2.5FS(23℃において) 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
フラットタイプ微差圧計。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管
用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示 目盛表示角:約70° 測定方式差圧式 精度(%)±2.5FS(23℃において) 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4) RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
1個
20,080 税込22,088
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
小型微差圧計 差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備 様々な配管接続が可能 高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 目盛表示角:約70° 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別 精度(%)±2.5FS(23℃において) 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ FR51A
エッジワイズ形微差圧計 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 口金ビニル管用、本体と一体成形 測定方式差圧式 目盛形式エッジワイズ形(目盛長 約45mm) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)計器本体:50、受圧エレメント:20 材質外装:ポリカーボネート 耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h) 衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 極性口金:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示 質量(g)約90 付属品取付ナットセット 精度(%)±2.5FS 材質(エレメント)シリコーンゴム 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
1台
12,980 税込14,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。
最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
エコ商品
小型微差圧計。差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備。様々な配管接続が可能。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別 目盛表示角:約70° 測定方式差圧式 精度(%)±2.5FS(23℃において) 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
1個
20,080 税込22,088
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ WO81
高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 測定方式差圧式 表示目盛表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド 衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4) 極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g)約270 材質(エレメント)シリコーンゴム 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)