絞り込み
テープ幅(mm)
- 11
- 10(7)
- 13(5)
- 15(5)
- 19(5)
- 25(11)
- 38(5)
- 40(4)
- 50(27)
- 90(5)
- 100(38)
- 150(26)
- 200(38)
- 250(13)
- 300(29)
- 400(4)
- 500(26)
- 600(4)
- 1000(19)
- 1020(26)
- 1250(8)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
ホワイト(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
日東電工(旧:Permacel)
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(11)
50(27)
100(38)
150(26)
200(38)
250(13)
300(29)
500(26)
1000(19)
1020(26)
テープ幅(mm)をもっと見る

NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥9,998税込¥10,9981箱(27巻)6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200