絞り込み
テープ幅(mm)
- 150
- 10(5)
- 13(4)
- 15(3)
- 19(5)
- 25(8)
- 38(4)
- 50(30)
- 75(4)
- 90(5)
- 100(35)
- 200(33)
- 250(8)
- 300(25)
- 400(5)
- 500(24)
- 1000(16)
- 1020(26)
- 1200(3)
- 1250(9)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(6)
ゴールド(1)
ブルー(8)
ホワイト(3)
特長
- はがせる(1)
- 中粘着(1)
- 屋外使用可(1)
- 弱粘着(2)
- 強力(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐油(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.03(1)
- 0.04(2)
- 0.045(1)
- 0.05(5)
- 0.055(2)
- 0.06(4)
- 0.065(2)
- 0.07(2)
- 0.08(2)
- 0.1(4)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用(8)
塗装・養生用(2)
車用(2)
基材
- その他(1)
- オレフィン系(1)
- フッ素樹脂(4)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(9)
- 塩ビ(1)
その他・オレフィン系・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 50(2)
- 100(11)
- 180(1)
5・10・20・25・30・33・50・100・180
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- THANKSGIVING(2)
- エスコ(3)
- スミロン(2)
- ニトムズ(1)
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
モノタロウ・3M(スリーエム)・SUGICO(スギコ)・THANKSGIVING・エスコ・スミロン・ニトムズ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(30)
100(35)
150
200(33)
250(8)
300(25)
500(24)
1000(16)
1020(26)
1250(9)
テープ幅(mm)をもっと見る

表面保護フィルム(自動車内装用)
スミロン(39件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷から33日以内出荷自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応


アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1パック(2巻)ほか当日出荷から4日以内出荷水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。用途アルミサッシ用表面保護。


SPVテープM-6030
日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から6日以内出荷鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
表面保護フィルム(自動車塗膜用)
スミロン(13件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781箱(1箱×16本)当日出荷から33日以内出荷長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。用途ボディ保護粘着剤ゴム系


表面保護テープ 331
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から6日以内出荷<特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。基材PVCテープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系
オーバーラミネートテープOL100AS
ニトムズ¥20,980税込¥23,0781巻(20m)当日出荷100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用
保護シート
SUGICO(スギコ)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ。環境に配慮した再生樹脂原料を使用しております。安心の国内生産品です。伸び率が高く、追従性に優れた商品です。材質ポリエチレン系色青(透明)テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)550主な用途表面保護引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.2粘着タイプ中粘着
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F
日東電工(旧:Permacel)¥159,800税込¥175,7801箱(16巻)当日出荷から25日以内出荷耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き色青外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)
THANKSGIVING¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き色半透明テープ長さ(m)100外径(Φmm)127テープ厚さ(mm)0.07主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
金属板用表面保護フィルム SPV-202R
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801箱(16巻)10日以内出荷から25日以内出荷特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。脱鉛タイプです。強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。テープ長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥47,980~税込¥52,778~1箱(6巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。テープ長さ(m)10
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥38,980~税込¥42,878~1箱(2巻)6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200テープ厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801巻22日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm
エスコ¥1,220税込¥1,3421枚翌日出荷銅には優れた、殺菌性能があります。使い方はアイデア次第!形をえらばず使えて便利!。さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート。[利用例] オフィスチェアのアームレストカバー 電話機の受話器カバー パソコンのキーボードカバーとして 角形の手すり。アメリカ国立衛生研究所は新型コロナウイルスが銅に付着後4時間で死滅したことを今年3月に公表。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。付属品面ファスナー(粘着付)(6枚入×2)材質オレフィン系エラストマー、銅寸法(mm)300×150色カッパーゴールドテープ厚さ(mm)3医薬品医療機器等法医薬部外品
150mmx100m 表面保護シート(透明)
エスコ¥7,540税込¥8,2941個当日出荷用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-17材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
150mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥7,540税込¥8,2941個翌日出荷用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-12材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
アルミサッシ用表面保護フィルム
日東電工(旧:Permacel)¥74,980税込¥82,4781箱(20巻)10日以内出荷施工が簡単です。マスカーと違い、全面粘着の為、貼った部分からの風によるバタ付き音の心配がありません。養生後キレイにはがせます。耐候性に優れています。用途マンションの改修工事の手すりの保護に。リフォームの手すり養生に。アルミサッシなどの表面保護用に。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.065色ライトブルーテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着力(N/10mm)1.38
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥51,980~税込¥57,178~1箱(3巻)ほか24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム