絞り込み
テープ幅(mm)
- 15(2)
- 25(4)
- 36(1)
- 38(6)
- 48(27)
- 50(10)
- 60(5)
- 72(1)
- 75(7)
テープ厚さ(mm)
- 0.028(1)
- 0.03(1)
- 0.035(1)
- 0.04(3)
- 0.045(2)
- 0.048(1)
- 0.05(11)
- 0.052(3)
- 0.055(3)
- 0.06(3)
- 0.062(4)
- 0.065(3)
- 0.067(1)
- 0.09(7)
- 0.095(2)
- 0.096(1)
- 88(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 50(22)
- 100(17)
- 500(1)
- 1000(6)
色
イエロー(6)
オレンジ(2)
クリア(28)
グリーン(6)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(9)
ブラック(6)
ブルー(3)
ホワイト(5)
レッド(4)
粘着剤
- アクリル系(23)
- ゴム系(6)
用途
保護用(2)
固定・仮止め用(2)
梱包用(23)
結束用(2)
補修用(1)
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用・補修用
特長
- 強力(5)
- 気密(1)
- 耐久(1)
- 耐水(5)
- 耐湿(4)
- 透明(3)
- 防水(2)
強力・気密・耐久・耐水・耐湿・透明・防水
基材
- OPP
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(51)
テープタイプ
- 手で切れる(1)
- 文字が書ける(15)
- 文字が書ける、重ね貼り可、手で切れる(1)
- 文字が書ける、重ね貼り可、超透明(1)
- 文字が書ける、重ね貼り可、音が静か(1)
- 重ね貼り可(18)
手で切れる・文字が書ける・文字が書ける、重ね貼り可、手で切れる・文字が書ける、重ね貼り可、超透明・文字が書ける、重ね貼り可、音が静か・重ね貼り可
ブランド
- モノタロウ(8)
- セキスイ(11)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 清和産業(2)
- キラックス(2)
- アイ・エス(2)
- 紺屋商事(2)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 大日製罐(DIC)(1)
- ノーブランド(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- HEIKO(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- 菊水テープ(1)
- サンノート(1)
- ASR(1)
モノタロウ・セキスイ・日東電工(旧:Permacel)・清和産業・キラックス・アイ・エス・紺屋商事・共和[輪ゴム・ゴムバンド]・3M(スリーエム)・大日製罐(DIC)・ノーブランド・古藤工業(Monf)・tesa(テサ/テサテープ)・HEIKO・SWAN(シモジマ)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・菊水テープ・サンノート・ASR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(2)
25(4)
36(1)
38(6)
48(27)
50(10)
60(5)
72(1)
75(7)

OPPテープ
(56件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
OPPテープ 重梱包用
(6件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻ほか当日出荷約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。用途重梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力2.28引張強度(N/10mm)80.8テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
OPPテープ 中梱包用 100m巻
¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。用途中梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)44テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
OPPテープ 超透明
(2件のレビュー)¥169税込¥1861巻欠品中色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。用途梱包用テープとして色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、超透明
カラーOPPテープ 100m巻
¥259税込¥2851巻当日出荷色分けによる識別梱包に最適です。用途段ボールケースなどの梱包に。テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
OPPテープ 音の静かなタイプ
(2件のレビュー)¥199税込¥2191巻当日出荷OPPテープ特有のビリビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。用途梱包用テープとして色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.4引張強度(N/10mm)44テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、音が静か
OPPテープ 手で切れるタイプ
(2件のレビュー)¥169税込¥1861巻欠品中手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。用途梱包用テープとして色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)42テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、手で切れる
エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(37件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5巻)ほか当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ 15mm×20m 5P
サンノート¥129税込¥1421パック(5巻)当日出荷透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。材質基材/OPPフィルム、芯/紙寸法(mm)88×88×75色透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
梱包用PPテープ P82
セキスイ(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明
紺屋商事¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。用途ダンボールの封緘など色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
透明OPPテープ(65ミクロン)
キラックス¥369~税込¥406~1巻ほか当日出荷軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.45以上引張強度(N/10mm)47.09以上テープ厚さ(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
OPPテープE No.882E
セキスイ(29件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(6巻)当日出荷から8日以内出荷抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
エバーセルOPPテープ No.835NEV
セキスイ(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5巻)ほか当日出荷から10日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
オリエンテープNo830
セキスイ(11件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
梱包用厚手OPPテープ
清和産業(1件のレビュー)¥449税込¥4941巻当日出荷アクリル系粘着剤を使用しています。用途重梱包質量(g)約245タイプテープのみ伸度(%)162基材厚さ(mm)0.055タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5保持力(mm/h)0.1テープ厚さ(μm)90
エバーセルOPPテープ No.820NEV
セキスイ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5巻)ほか当日出荷から8日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ(幅48mm×100m)
ASR¥1,798~税込¥1,978~1個(6巻)ほか5日以内出荷透明度の高いOPPテープで、封箱後もラベルがはっきり確認できます。しっかり貼れてはがれにくい高粘着タイプで梱包後も安定固定。引っ張りに強く、破れにくいので作業中もスムーズに使えます。用途梱包作業、宅配・物流、引っ越し、DIYやクラフトなど、さまざまなシーンで活躍します。材質OPP厚さ(mm)0.048色透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)100
オリエンスパットテープ No.830S
セキスイ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
透明OPPテープ(90ミクロン)
キラックス¥519税込¥5711巻当日出荷重量梱包用、厚み90μ厚手タイプの包装用梱包テープです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。粘着力(N/10mm)2.45以上テープ厚さ(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合![らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07226362-210601-02.jpg)
らくはる粘着テープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](16件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
タフライトテープNo835
セキスイ¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
超透明OPPテープ
紺屋商事¥179税込¥1971巻当日出荷超透明フィルムで見栄えOK。タテヨコ自由に重ね貼りOK。テープの上から文字を書ける。用途宅急便や小包など15kg位までの中梱包に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05色スーパークリア長さ(m)50基材OPP粘着剤アクリル系特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼り可能
タフライトテープNo835
セキスイ¥49,980~税込¥54,978~1箱(60巻)ほか8日以内出荷から11日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ)
菊水テープ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(5巻)当日出荷カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ
ノーブランド¥12,980税込¥14,2781ケース(5巻×10パック)10日以内出荷粘着性、耐水性がよい茶色のOPPテープです。幅広い用途にご使用いただけます。材質OPP 48ミクロン寸法(幅Wmm×長さLm)48×100巻
OPPテープ No.884E
セキスイ¥23,980税込¥26,3781ケース(5巻)当日出荷抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.062基材OPP主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
オリエンテープNo830
セキスイ¥48,980税込¥53,8781箱(50巻)8日以内出荷から10日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)7.45基材厚さ(mm)0.06粘着力(g/10mm)245タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)122主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用粘着力(N/10mm)2.4
一般梱包用OPPテープ
古藤工業(Monf)¥15,980税込¥17,5781箱(50巻)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)100基材OPP主な用途梱包用ボールタック24粘着力(N/10mm)2RoHS指令(10物質対応)対応特性透明保持力(mm/60分)0.1
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P
3M(スリーエム)¥59,980~税込¥65,978~1箱(60巻)ほか8日以内出荷再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません。本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております。巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します。耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています。無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます色透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性透明
包装用OPP粘着テープ ダンプロン
日東電工(旧:Permacel)¥38,980税込¥42,8781箱(30巻)10日以内出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープとして。トラスコ品番435-3725材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.095色段ボール長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応






























![らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07226362-210601-02.jpg)