絞り込み
テープ幅(mm)
- 12
- 15(4)
- 18(5)
- 24(2)
- 25(4)
- 34(1)
- 36(12)
- 38(14)
- 45(2)
- 48(102)
- 50(39)
- 60(11)
- 72(1)
- 75(14)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.045(2)
テープ長さ(m)
- 35(2)
色
クリア(2)
粘着剤
- アクリル系(2)
用途
梱包用(1)
梱包用
特長
- 耐候(1)
耐候
基材
- ポリプロピレン(2)
ポリプロピレン
テープタイプ
- 手で切れる(1)
- 重ね貼り可(1)
手で切れる・重ね貼り可
ブランド
- オカモト(2)
オカモト
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(4)
18(5)
25(4)
36(12)
38(14)
45(2)
48(102)
50(39)
60(11)
75(14)

シンセロ No.302 10巻シュリンク
オカモト¥1,498税込¥1,6481セット(10巻)4日以内出荷・高い透明度&美しい仕上がり。・手で簡単に切れます。・重ね貼りが可能です。・変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。・水に強いタイプです用途軽包装用色透明基材ポリプロピレンテープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.045粘着剤アクリル系包装形態10巻シュリンク引張強度(N/25mm)42粘着力(N/25mm)5.9
シンセロ No.302
オカモト¥38,980税込¥42,8781ケース(300巻)翌々日出荷から3日以内出荷手で切れますので作業効率がアップします。変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。水に強いタイプです。用途軽包装用。タイプテープのみ(手で切れる)伸度(%)56主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42引張強度(N/10mm)16.8特性耐候性テープタイプ手で切れる、重ね貼り可