OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
シンセロ No.302オカモト[安全靴・作業靴]¥21,980~税込¥24,178~
1ケース(200巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
手で切れますので作業効率がアップします。変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。水に強いタイプです。
用途軽包装用。タイプテープのみ(手で切れる)伸度(%)56主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42引張強度(N/10mm)16.8特性耐候性テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
アルミテープパイオラン税込¥27,478¥24,980