絞り込み
テープ幅(mm)
- 5~140(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(6)
- 12(7)
- 15(19)
- 19(8)
- 20(20)
- 25(10)
- 25.4(2)
- 30(11)
- 40(2)
- 50(12)
- 60(1)
- 75(4)
- 100(2)
- 200(1)
- 300(2)
- 600(1)
- カスタマイズ商品(1)
テープ厚さ(mm)
- 1
- 0.05(22)
- 0.09(14)
- 0.1(42)
- 0.12(36)
- 0.13(33)
- 0.14(36)
- 0.15(65)
- 0.16(71)
- 0.17(22)
- 0.2(30)
- 0.25(14)
- 0.4(37)
- 0.5(34)
- 0.75(16)
- 0.8(38)
- 1.1(55)
- 1.2(25)
- 2(25)
- その他(48)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(2)
- 両面(2)
- 屋外使用可(6)
- 強力(17)
- 柔軟(2)
- 気密(3)
- 耐久(3)
- 耐候(14)
- 耐寒(1)
- 耐水(2)
- 耐熱(6)
- 超強力(6)
- 透明(1)
- 防水(10)
用途
固定・仮止め用(13)
塗装・養生用(2)
多用途(2)
掲示用(1)
粗面用(1)
補修用(1)
車用(1)
隙間用(1)
基材
- その他(2)
- アクリル系(27)
- グラスファイバー(1)
- ポリウレタン(1)
- ポリエチレン(15)
- 布系(15)
テープ長さ(m)
- 0.05(1)
- 0.14(1)
- 1(6)
- 1.2(1)
- 1.5(8)
- 1.52(1)
- 2(9)
- 3(8)
- 3.5(1)
- 4(5)
- 5(2)
- 10(17)
- 11(2)
- 14(1)
- 15(10)
- 16(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 140(2)
0.05・0.14・1・1.2・1.5・1.52・2・3・3.5・4・5・10・11・14・15・16・25・30・140
色
クリア(20)
グレー(2)
ブラック(24)
ホワイト(10)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(19)
- ニトムズ(6)
- エスコ(5)
- エーモン(4)
- マクセル(4)
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- 寺岡製作所(3)
- 日本緑十字社(2)
- MYST(2)
- JIT(2)
- プランドゥーアイ(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- コニシ(1)
- ダイヤテックス(1)
- TRUSCO(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 高森コーキ(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・ニトムズ・エスコ・エーモン・マクセル・tesa(テサ/テサテープ)・寺岡製作所・日本緑十字社・MYST・JIT・プランドゥーアイ・AICA(アイカ工業)・呉工業(クレ)・コニシ・ダイヤテックス・TRUSCO・日東電工(旧:Permacel)・高森コーキ・古藤工業(Monf)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
- オーダー・加工(3)
オーダー・加工
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

スコッチ建築用厚手強力両面テープ
3M(スリーエム)(30件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻当日出荷屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
両面テープ 透明 厚手 超強力
(77件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻(2m)当日出荷透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に厚さ(mm)1.1長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120粘着力(N/10mm)20特性超強力適合用途透明主なワークパーツ
防水用 強力両面テープ
ニトムズ(42件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718
寺岡製作所(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)
3M(スリーエム)(36件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
フロントガラス用強力両面テープ
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻当日出荷耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
強力両面テープ(防水用)
ニトムズ(7件のレビュー)¥489税込¥5381巻当日出荷から8日以内出荷耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
強力両面テープ(防水用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥519税込¥5711巻当日出荷寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
超強力両面テープ 透明材料用
ニトムズ(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻当日出荷から4日以内出荷貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
スーパーブチルテープ
マクセル(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
強力両面テープ(多用途)
エーモン¥599~税込¥659~1個当日出荷粗面に最強。よく伸びる粘着剤がすき間に入り込み強力接着。モルタル・木材・合皮などのザラザラ粗面に。【効果的に接着できる素材】。コンクリート・合板・モルタル・木材・レンガ。【接着できる素材】。金属・アクリル・ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)用途様々な箇所への軽量物の取り付けに。ガレージのクッション材・反射材・ガレージミラー固定用の軽量小物などの取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷テープが透明なので、貼った跡が目立たない!粘着力(N/10mm)40仕様透明素材用色透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
人工芝固定用両面テープ No.525K
ニトムズ(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷粗面にもピッタリフィットの柔軟タイプ。用途人工芝の敷きこみ固定に。 トタンなど、屋根板金の補強に。 オーディオ機器の共振止めに。剥離紙あり適合用途粗面主なワークパーツ
安心クッション専用テープ
カーボーイ(1件のレビュー)¥259税込¥2851巻当日出荷用途にあわせてしっかりと接着!。使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープです用途安心クッションの接着用両面テープとしてお使いください主なワークパーツ
コアラグリップ両面テープ
JIT(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。 マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。 ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。色透明使用温度範囲(℃)5~40使用温度(℃)-10~60
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m
3M(スリーエム)¥999税込¥1,0991巻当日出荷シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2900材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入)幅(mm)20厚さ(mm)1色黒長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
セラール専用仮留めテープ
AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷仕様【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ゴリラ両面テープクリア
呉工業(クレ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アクリル粘着剤で強力接着 耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK 全天候型用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
防水両面テープ 525
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要用途パネル・人工芝等の仮止め他
3M スコッチ 強力両面テープ防水用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥359税込¥3951巻当日出荷水のかかるところの接着に使用できます。使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.0色透明長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)40使用環境屋内・屋外主な用途固定・補修・隙間シーリング特性両面・屋内外使用
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931
マクセル(15件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
超強力両面テープ(ガラス用)
MYST(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷透明で接合部が目立ちません。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2915材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1色クリア長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~200主な用途ガラス用
透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ
JIT(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷はがした後べたつきが残らず再利用できるテープです。材質ポリウレタンエラストマー、アクリル系幅(mm)20色透明長さ(m)2
強力両面テープ
アイネット¥398税込¥4381個当日出荷建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。用途石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
スコッチ 人工芝用両面粘着テープ 30mm×10m
3M(スリーエム)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷コンクリートなどの凸凹面にもよくなじみます。用途人工芝の施工用に。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番389-2920材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入り)幅(mm)30厚さ(mm)1色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
3M(スリーエム)¥1,881税込¥2,0691巻3日以内出荷接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07粘着力(N/10mm)40剥離紙色緑適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥519税込¥5711巻当日出荷きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻芯径(mm)25
キクダブル両面テープ
菊水テープ¥879~税込¥967~1個ほか当日出荷から11日以内出荷アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。用途芳香剤・防臭剤容器の固定用厚さ(mm)1長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
強力両面テープ防水用
ニトムズ¥329税込¥3621巻当日出荷から4日以内出荷いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
ポリエチレン両面テープ
TRUSCO¥489~税込¥538~1巻当日出荷基材に発泡体を使用しているので被着体への密着性が良好です。用途金属・プラスチック・ガラス・木材の接着に。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1色ホワイト長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
クリアグリップ両面テープ
ホリコー¥719~税込¥791~1巻10日以内出荷【重い物もピタッと固定OK!】。壁や天井、デスク裏にも貼れる強力ゲル粘着で、工具や小物もしっかりホールド。浮かせる収納で見た目もスッキリ!ティッシュボックスやゴミ箱、化粧品収納にも大活躍。見せたくない生活感をテープ1本でおしゃれに解決!。【使った後もキレイにはがせる】。ウルトラゲルは剥がし跡が残りにくい特殊素材を使用。壁や家具を傷つけにくく、原状回復もらくらく。貼り付けたものは45度の角度で引っ張るだけで、スッと取り外せます。賃貸でも使いやすいのがうれしいポイント!。【水まわり・車内でも大活躍】。耐熱約70℃で、車内や水まわりでも活躍!。浴室の石けん置きやキッチンの小物固定にも。スマホやメモ帳を車内ダッシュボードにピタッ。濡れても乾かせば繰り返し使えるエコ仕様で、シーンを選ばず大活躍!。【貼りたい場所に困らない工夫】。両サイドに防塵フィルム付きだから、使うまでペタペタしない!。サイドにゴミがつかず、保管も快適。芯の直径もコンパクト設計で、省スペースに収まりやすいのもうれしい。使いやすさへのこだわりが詰まった一本!。【貼って洗って何度も使える】。一度貼ったテープも、水洗いすれば粘着力が復活。乾燥後は再利用可能で、使い方次第で長く活躍します。ジェル素材の柔らかさで、貼り直しもスムーズ。※ご使用環境によっては粘着力が弱まる場合があります。色透明テープ長さ(m)3