絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(5)
  • 15(11)
  • 20(7)
  • 25(5)
  • 30(6)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.12(4)
  • 0.13(2)
  • 0.16(1)
  • 0.23(3)
  • 0.4(1)
  • 0.55(1)
  • 0.66(1)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
  • 4(1)
  • その他(1)
特長
  • はがせる(3)
  • 両面(5)
  • 強力(1)
  • 透明(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(7)
  • 用途多用途(1)
  • 用途掲示用(1)
基材
  • ポリエチレン(4)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(8)
  • 紙系(1)
テープ長さ(m)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(3)
  • 50(4)
1.2・2・10・15・20・50
  • 色クリア(8)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(5)
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(9)
  • 3M(スリーエム)(258)
  • 日東電工(旧:Permacel)(115)
  • エスコ(108)
  • ニトムズ(96)
  • RS PRO(53)
  • 寺岡製作所(51)
  • ニチバン(48)
  • マクセル(36)
  • WAKI(和気産業)(31)
  • コニシ(25)
  • エーモン(24)
  • tesa(テサ/テサテープ)(22)
  • 日本緑十字社(9)
  • 古藤工業(Monf)(9)
  • まつうら工業(9)
  • オカモト(7)
  • リンレイテープ(7)
  • 共同技研化学(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布両面テープ セキスイ

    布両面テープ

    セキスイ(8件のレビュー)
    739税込813
    1巻
    当日出荷
    手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
    用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用種別厚手両面テープ厚さ超厚手タック(ボールNo.)32以上剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5]主なワークパーツ
  • 一般用両面テープW57IP セキスイ

    一般用両面テープW57IP

    セキスイ(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
    用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
  • 布両面テープ セキスイ

    布両面テープ

    セキスイ(7件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷
    手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
    用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用被着材の素材金属主なワークパーツ
  • SMS再剥離両面テープ セキスイ

    SMS再剥離両面テープ

    セキスイ
    289税込318
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
    用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
  • 塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L” セキスイ

    塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”

    セキスイ
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
    用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13乳白長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
  • 貼ってはがせる両面テープ セキスイ

    貼ってはがせる両面テープ

    セキスイ
    389税込428
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ
    用途ポスター、小物、ガラスなどクリアテープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.12主な用途固定特性貼ってはがせる、両面
  • 不織布厚手両面テープ”#575TF” セキスイ

    不織布厚手両面テープ”#575TF”

    セキスイ
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
    用途樹脂・アルミ銘板固定に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.35粘着力(N/25mm)22.1
  • TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】 セキスイ

    TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
  • 防水両面テープ#5600 セキスイ

    防水両面テープ#5600

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
    用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.23半透明長さ(m)20
  • 位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ

    位置調整機能付き両面テープ #530

    セキスイ
    849税込934
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
    用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
  • がっちり固定両面テープ セキスイ

    がっちり固定両面テープ

    セキスイ(1件のレビュー)
    549税込604
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
    用途木工材、プレート、シート、マットなどクリアテープ幅(mm)15基材ポリエチレンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23主な用途固定特性両面
  • TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】 セキスイ

    TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用幅(mm)120厚さ(mm)41巻長さ(m)1.2主なワークパーツ
  • 一般接着用両面テープ セキスイ

    一般接着用両面テープ

    セキスイ
    9,898税込10,888
    1箱(15巻)ほか
    当日出荷
    溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
    用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。厚さ(mm)0.08材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系長さ(m)50保持力(mm)0.25主なワークパーツ
  • 発泡基材両面テープ”#532TF” セキスイ

    発泡基材両面テープ”#532TF”

    セキスイ
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
    用途化粧ボードの仮固定用。仕様カッター必要材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1長さ(m)10粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)32.8
  • 多用途PEクロス両面テープ セキスイ

    多用途PEクロス両面テープ

    セキスイ
    38,980税込42,878
    1箱(120巻)
    10日以内出荷
    ・プラスチック・木材・金属・ガラスなど様々なものつく多用途・強力タイプです。・水に強いポリエチレンクロス基材(VOC対策品)を使用しております。・クロス基材の為てで簡単にまっすぐカットでき、作業性に優れております。・基材が半透明なので、目立たず綺麗に仕上がります。
    用途・ポスターの固定、シート、マット類の固定、木工材の仮固定などに。・バーチクルボード、ベニア板への仮接着タイプ手切れ可能テープ幅(mm)15基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)27.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • いろいろ使える両面テープ セキスイ

    いろいろ使える両面テープ

    セキスイ
    29,980税込32,978
    1箱(90巻)
    6日以内出荷
    ・紙製袋を採用・環境対応表記、手切れ作業性に優れている両面タイプ
    用途工作、ポスター、小物などクリアテープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.12主な用途固定特性両面
両面テープ