絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(5)
- 15(7)
- 20(7)
- 25(5)
- 30(6)
- 50(5)
- 60(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 120(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.12(2)
- 0.13(2)
- 0.16(1)
- 0.23(1)
- 0.4(1)
- 0.55(1)
- 0.66(1)
- 0.8(1)
- 1.1(1)
- 4(1)
- その他(1)
特長
- はがせる(2)
- 両面(2)
- 強力(1)
- 透明(1)
用途
固定・仮止め用(4)
多用途(1)
掲示用(1)
基材
- ポリエチレン(2)
- ポリプロピレン(1)
- 布系(6)
- 紙系(1)
テープ長さ(m)
- 1.2(1)
- 2(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(3)
- 50(4)
1.2・2・10・15・20・50
色
クリア(5)
グレー(1)
ホワイト(5)
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(135)
- 日東電工(旧:Permacel)(108)
- ニトムズ(95)
- エスコ(70)
- ニチバン(48)
- 寺岡製作所(40)
- マクセル(36)
- WAKI(和気産業)(31)
- エーモン(24)
- コニシ(22)
- tesa(テサ/テサテープ)(10)
- まつうら工業(9)
- 古藤工業(Monf)(8)
- 共同技研化学(7)
- オカモト(6)
- コクヨ(6)
- 日本緑十字社(6)
- メグロ化学(6)
- ブランドをもっと見る

一般用両面テープW57IP
セキスイ(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
SMS再剥離両面テープ
セキスイ¥289~税込¥318~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”
セキスイ¥969~税込¥1,066~1巻当日出荷軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13色乳白長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
不織布厚手両面テープ”#575TF”
セキスイ¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています用途樹脂・アルミ銘板固定に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.35粘着力(N/25mm)22.1
TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】
セキスイ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。用途壁・床共用幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
位置調整機能付き両面テープ #530
セキスイ¥849~税込¥934~1巻当日出荷から9日以内出荷フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
防水両面テープ#5600
セキスイ¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.23色半透明長さ(m)20
TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。用途壁・床共用幅(mm)120厚さ(mm)41巻長さ(m)1.2主なワークパーツ
一般接着用両面テープ
セキスイ¥9,898~税込¥10,888~1箱(15巻)ほか当日出荷溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。厚さ(mm)0.08材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系長さ(m)50保持力(mm)0.25主なワークパーツ
発泡基材両面テープ”#532TF”
セキスイ¥499~税込¥549~1巻当日出荷低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。用途化粧ボードの仮固定用。仕様カッター必要材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1色白長さ(m)10粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)32.8