カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,294)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,236)
- エスコ(868)
- BOSCH(ボッシュ)(737)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(414)
- Panasonic(パナソニック)(387)
- ミルウォーキーツール(327)
- 日東工器(321)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(269)
- SK11(151)
- ミスターマイスター(134)
- EARTH MAN(133)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(120)
- エクセン(118)
- 大阪ジャッキ製作所(117)
- IKURATOOLS(育良精機)(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(877)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(14)
再生紙使用マーク適合(8)
サービス分類
- リサイクル・リビルト(72)
- 修理(711)
価格
価格で絞り込む
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

延長コード ソフトタイプ 屋内用
(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
超ソフト延長コード
STAR Light(247件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
電ドラボールⅡ(ビット付き)
ベッセル(7件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セットほか当日出荷電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
充電式ブロア(UB185)
マキタ(34件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
ドリルチャック インパクト用 キーレス
(6件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)黒適応充電ドリル・インパクトドライバー販売区分業務用
18Vバッテリーパック
(103件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用販売区分業務用
電ドラボールプラス
ベッセル(15件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど充電時間(分)約60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2質量(g)170環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電可能回数約500回付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147タイプ電動ドライバー軸長(mm)100電圧(V)DC3.6柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン
15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。色ブラック使用場所屋内材質塩化ビニール樹脂コンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
2芯 12A・15A修理用コード
正和電工(48件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。特性耐トラッキング色バイオレット材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(49件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用
VOICE(49件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット欠品中【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭適合バッテリーLi-ion付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット質量(g)200タイプドライバー(手動/電動)対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)入力(最大)5V/1A機能手締め連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB Type-Cスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません最大入力電圧(V)5
急速充電器DC18RF
マキタ(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1保護機能【過充電防止機能】あり入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50冷却装置ありUSBタイプA型
サンデーレインボー
ハタヤリミテッド(15件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
充電式インパクトドライバ
マキタ(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
40Vmax バッテリ
マキタ(8件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。適合Li-ion40Vmaxシリーズバッテリーリチウムイオン電池
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(54件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
15A 1ツ口ソフト延長コード
正和電工(72件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。用途電動工具の延長コード色黄電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C定格125V-15Aコンセント個数1ツ口
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】
ハタヤリミテッド(24件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
ドリルチャック インパクト用 キー付
(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。用途ドリルでの穴あけに。軸径(Φmm)6.3適応充電ドリル・インパクトドライバー販売区分業務用
ディスクグラインダー
マキタ(25件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461防塵・防滴あり
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー
マキタ(44件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
ラバロン延長コード
KOWA(宏和工業)(53件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。使用電力(W)1500長さ(m)10仕様アース無しコンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内
断線に強い延長コード
ハート電機サービス(6件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂定格125V 15A 1500W差込口1個口RoHS指令(10物質対応)対応
高ワット用延長コード
正和電工(30件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内芯数2電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
サンデーリール 標準型
ハタヤリミテッド(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
FMC 延長コード CEコード
フジマック(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷タップが3方向に分かれているタイプです。用途工場、現場などでの延長用。電線仕様-種別VCT材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
ポッキンプラグ
日動工業(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋当日出荷一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
防雨型延長コード
タイカツ(20件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。用途防雨型で屋外作業に便利電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
充電式インパクトドライバーセット 18V
(154件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)販売区分業務用
トクサンデーリール コードリール
ハタヤリミテッド(61件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
電ドラボールⅡ(本体のみ)
ベッセル(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応
...