充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(46件のレビュー)当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!<br />高輝度LEDライト付<br />パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。<br />T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。<br />使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)<br />ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152集塵方式カプセル式適合バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー