絞り込み
ブランド
- WAKA
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,272)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,210)
- BOSCH(ボッシュ)(710)
- エスコ(548)
- Panasonic(パナソニック)(326)
- 日東工器(319)
- ミルウォーキーツール(316)
- 京セラインダストリアルツールズ(286)
- 日動工業(274)
- ハタヤリミテッド(267)
- SK11(151)
- EARTH MAN(125)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(109)
- BLACK&DECKER(89)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(82)
- 東京オートマック(82)
- ブランドをもっと見る
特価

ターボファン
WAKA¥7,998税込¥8,7981台当日出荷その他【基板】電流保護:15A NTC / 温度保護:150°・【推力】最大150(最高段階)最高回転数(min-1[r.p.m])110000モーター【ブラシレスモータ】Φ29mm風速(m/s)約45(最高段階)連続使用時間(分)1段階:240 / 2段階:36 / 3段階:19バッテリー2500mAh / 7.4V / 規格18650製品質量(g)205風量調整3段階充電時間(時間)3.5充電方式5V 1.5A 7.5W 充電口Type-C製品サイズ(mm)131×86×37
スーパーパワーターボファン
WAKA¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷強力なブラシレスモーター内蔵の頑丈なブラシレスモーターで最大80000rpmの速度に到達、強力で一貫した気流を提供します。高速ベアリング、プレミアム高速ベアリングと13個のCNC機械加工ステンレススチールブレードを備えたこのターボバイセントファンは、45m/s+を超える圧力と速度を生成し、強力で効率的な気流を保証します。急速タイプC充電専用クイック急速充電器付属しています。 スーパーパワーファンX501には、30w PD/QC急速充電をサポートする便利なタイプC充電インターフェースも組み込まれています。使いやすいデザイン、ボタンを押してファンを起動し、リリースして停止するだけです。 使いやすいインターフェイスにより、必要に応じて簡単に気流を制御できます。高品質構造、TYPE C充電は30Wの充電をサポートしており、ブロワよりコンパクトなサイズで片手よりも操作しやすく、高速かつ効率的な充電を保証します。用途エアクッションの吹き込み・吸入、コンピューター機器の清掃、工業用粉塵の吹き飛ばし、炭焼き・燃焼補助、自動車の水吹き・除雪、写真スタジオの撮影・風吹き、ペットの乾燥など様々な用途に使用できます。付属品ショートノズル(本体に取付済)、クイック充電アダプター45W、クイック充電アダプター専用ケーブル、取扱説明書電圧(V)DC24電源内蔵バッテリー(容量2500mAh)本体寸法(mm)H238xW135xD66本体質量(g)729使用時間(分)(約)低風速60・中風速30・高風速10回転数低風速25000・中風速35000・高風速80000(rpm)充電電圧(V)最大DC10充電電流(A)1.5最大風速(m/s)約45充電時間(時間)約2.5充電端子USB Type-C