絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(2,295)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,235)
  • エスコ(872)
  • BOSCH(ボッシュ)(736)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(414)
  • Panasonic(パナソニック)(387)
  • ミルウォーキーツール(327)
  • 日東工器(321)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(269)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(135)
  • ミスターマイスター(134)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(120)
  • エクセン(118)
  • 大阪ジャッキ製作所(117)
  • IKURATOOLS(育良精機)(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式オイルパルスレンチ 充電器 瓜生製作

    充電式オイルパルスレンチ 充電器

    瓜生製作
    43,980税込48,378
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)5~40消費電力100V、225VA充電時間(分)(バッテリ容量80%)40、(バッテリ容量100%)64
  • 充電式オイルパルスレンチ バッテリ 瓜生製作

    充電式オイルパルスレンチ バッテリ

    瓜生製作
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    リチウムイオン電池を採用しています。 継ぎ足し充電による寿命低下がありません。 残量表示LEDが点き交換時期が一目で分かります。(緑:使用可、黄:要充電、赤:即充電) スライド脱着方式によい大電流を効率良く供給できます。
    バッテリー容量(Ah)1.5
  • 電動オイルパルスレンチ UDP-MCシリーズ 瓜生製作

    電動オイルパルスレンチ UDP-MCシリーズ

    瓜生製作
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    圧巻のトルク域。高効率・高精度の締付けを実現します。 URYU独自の非接触・磁歪式トルクセンサーを採用しています。 AC100V電源を駆動源としていますので、組立ラインの構築が容易で、レイアウトの変更にもフレキシブルに対応できます。 IPMモータを採用し、高出力、高効率化に成功しました。 ツールのトリガをONにすれば自動で冷却ファンが駆動します。 発熱の低減・締付け本数UPに貢献します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 過負荷運転・漏電・断線などの異常に対して速やかにツルを停止し、作業者・環境への影響を最小限にくい止めます。 モータの電柱値を4段階に設定できます。 モータの回転速度を100rpm毎に設定できます。(下限1000rpm)(2ステップ締めが可能となり、着座時の跳ね上がりトルクが抑制され、ツールの使用レンジが拡がりました。) 締付け異常検知、締付け本数管理機能搭載で確実な作業が行えます。 締付けトルク値、締付け本数等の設定や切り替えが可能です。 総締付け本数と総締付けバルス数によるツール管理が可能です。 入出力チェックや異常表示は、パソコン又はフロントパネルの表示や音で確認ができます。 フロントパネルとお手持ちのパソコンのどちらでも各種管理値の設定やモニタリングが可能です。 イーサネット(TCP/IP)に対応。設定用ソフトに接続して設定値の送受信、締付結果/波形データの確認ができます。
    ソケット差込角(mm)9.5Sq軸心より側面まで(mm)約29.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • パットCP 瓜生製作

    パットCP

    瓜生製作
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具