絞り込み
ブランド
- 東京理工舎
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,297)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,235)
- エスコ(871)
- BOSCH(ボッシュ)(735)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(414)
- Panasonic(パナソニック)(388)
- ミルウォーキーツール(325)
- 日東工器(321)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(269)
- SK11(151)
- EARTH MAN(135)
- ミスターマイスター(134)
- エクセン(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(120)
- 大阪ジャッキ製作所(117)
- PROXXON(プロクソン)(116)
- ブランドをもっと見る

リコースライダートランス
東京理工舎(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
スライドトランス PSA・PSC型
東京理工舎¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から61日以内出荷発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数単相力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型
東京理工舎(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)負荷電流(A)最小0.1
バリタップ
東京理工舎¥5,298税込¥5,8281個16日以内出荷基本機能のみを凝縮したバリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。 簡単調整・取付簡単・下限電圧調整可能・制御接点端子付き・ユニークな丸型放熱用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整容量(VA)50付属品目盛板質量(g)85周波数(Hz)50/60電圧(V)100/110制御方式位相制御定格電流(A)0.5設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)(電力回路)接地 DC500V メガーにて 50以上相数単相絶縁耐圧(電力回路)接地 AC 1KV 1分間電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)42×57負荷電流(mA)(最小)100出力調整(範囲)入力電圧の15~98%
スライドトランス(据置型)
東京理工舎¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷通称でスライダック(他社商品名)と呼ばれる連続可変出力電圧のAC電源電圧の調節器です。 単巻(一次二次共通巻き線)のトランスに二次側タップに相当するスライダーを組み合わせた構造です。据え置き型で一般の屋内機器とあわせて使われますが入出力端子の金属部分が露出しており配線の片側は入出力が共通です。使用時は絶縁トランスの併用やヒューズの外付け、金属部分の養生など安全に注意してください。入力電圧=出力電圧付近での使用が中心ですが低い電圧で大きな電流が必要な場合はステップダウントランスを併用した方が焼損の危険性が下がります。定格入力電圧(V)100電源タイプ単層負荷変動0-100%出力電圧可変範囲(V)0~130定格出力電圧(V)100線数2線
スライドトランス(単相据置型)
東京理工舎¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から32日以内出荷入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。