絞り込み
ブランド
  • ファミリー・ライフ
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(2,292)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,235)
  • エスコ(866)
  • BOSCH(ボッシュ)(733)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(414)
  • Panasonic(パナソニック)(385)
  • 日東工器(323)
  • ミルウォーキーツール(317)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(270)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(133)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • エクセン(118)
  • 大阪ジャッキ製作所(116)
  • IKURATOOLS(育良精機)(113)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット ファミリー・ライフ

    ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    電動ノコギリで作業効率アップ!。枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)。用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
    材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず)電源(V)AC100連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。ストローク数(min-1[回/分])3000保証期間6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1,500ストローク長(mm)15
  • 充電式コードレス電動ノコギリ専用替え刃 ファミリー・ライフ

    充電式コードレス電動ノコギリ専用替え刃

    ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    枝切りや切断、不用品の解体をこれ1台で。充電式コードレス電動ノコギリ専用の木材・カーペットなどの切断用の替え刃。マンガン鋼はスチール刃より機械的強度、耐摩耗性にすぐれた材質です。
    材質マンガン鋼質量(g)(約)30タイプ木材・カーペット用(マンガン鋼)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×2.5×0.1
  • 充電式コードレス電動ノコギリ専用替え刃 ファミリー・ライフ

    充電式コードレス電動ノコギリ専用替え刃

    ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(3枚組)
    当日出荷
    枝切りや切断、不用品の解体をこれ1台で。充電式コードレス電動ノコギリ専用の金属・塩ビなどの切断用の替え刃。ハイカーボン鋼はスチールに炭素を混ぜた材質で強度がスチールに比べて増します。
    材質ハイカーボン鋼質量(g)1枚:(約)20タイプ金属・塩ビ用(ハイカーボン鋼)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15×2×0.1
  • 充電式グラインダー&ドリル ファミリー・ライフ

    充電式グラインダー&ドリル

    ファミリー・ライフ
    4,898税込5,388
    1台
    9日以内出荷
    全60種の豊富なビット&パーツ付き!穴あけ・研磨もコレ1つでおまかせ!!。ペンのように扱えて、取り回しやすく細かい作業に便利。簡単操作で様々な用途に合わせ幅広く活躍します。プラスチック、ガラス、金属、タイル、木材。充電式で場所を選ばず作業できます。スイッチオン・オフだけの簡単操作。こんなシーンに:プラモデル、日用品のメンテナンス、薄い金属の切断や研磨。彫刻、切削、研磨、穴あけ、バリ取り、面取り、サビ取り。保管に便利な専用ケース付。60種の取替ビット&パーツ付属:砥石ビット×10、鉄ワイヤーブラシビット×1、金属ビット×20、銅ワイヤーブラシビット×1、ポイントカッター×1、ブラシビット×1、やすり取付用ビット×2サイズ、フェルトパフ取付用ビット×1、ドリルビット×4サイズ、やすり×2サイズ各3、フェルトパフ×2サイズ、ディスクカッター×5、研磨石×1、コレット×4サイズ。1年間保証書付き
    セット内容本体、専用ケース、アダプター、クリアケース、ビット&パーツ(60種類)材質ABS、銅質量(g)(約)195電源充電式(アダプター付属)コード長さ(m)(約)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000バッテリーニカド電池1.2V・1800mAh充電時間約5時間(満充電)定格時間約30分直径×高さ(cm)(約)4×21稼働時間(時間)約1時間(無負荷時)アダプタタイプAC100-240V(50/60Hz)・DC5V・200mAh
  • ファミラ 充電式電動スクリュードライバー ファミリー・ライフ

    ファミラ 充電式電動スクリュードライバー

    ファミリー・ライフ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    電動でも手動でも使えるコンパクトで軽量な電動ドライバーです。ボタン一つで簡単操作、正回転・逆回転を自由に切り替えられます。ボール型グリップで滑りにくく握りやすいデザインです。LEDライト付きで暗い場所でも安心です。電動モードでは最大2N・m、手動モードでは10N・mのトルクを発揮します。最大回転数は250回転/分で、作業が効率的に進行します。6ヶ月間保証書付き
    セット内容本体、ビット、USBケーブルType-B、取扱説明書材質ABS樹脂、TPR(熱可燃性ゴム)、スチール電圧リチウムイオン電池質量(g)(約)180(ビット含む)回転数(min-1[r.p.m])250(無負荷)連続使用時間(分)約40バッテリー電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×3.7×3.7トルク(N・m)2.0(電動)、10.0(手動)充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)約800充電方式USB Type-B
  • <ファミラ>充電式コードレス電動ノコギリ6点セット 防刃手袋付き ファミリー・ライフ

    <ファミラ>充電式コードレス電動ノコギリ6点セット 防刃手袋付き

    ファミリー・ライフ
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    電動ノコギリで作業効率アップ!。枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)。用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。作業を支える高性能・安心手袋:プレゼントで付いてくる防刃手袋は、高性能ポリエチレン(HPPE)を使用し、刃物によるケガから手を守ります。背面は通気性に優れたナイロン素材で長時間の作業でもムレにくく、手のひらはニトリルコーティングの強力なグリップで滑り止め効果も抜群。安全かつ快適に電動ノコギリをホールドできます。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
    仕様防刃手袋:耐切創性レベル5(欧州CE規格EN388準拠)、手のひらのコーティング:ニトリルゴムセット内容本体、マンガン鋼ノコ刃替え刃、ハイカーボン鋼ノコ刃替え刃、防刃手袋、ACアダプター、バッテリー、収納ケース材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、木工用ノコギリ刃:マンガン鋼、金属用ノコギリ刃:ハイカーボン鋼、防刃手袋:HPPE(高性能ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン)質量(kg)本体:(約)1.1(バッテリー含まず)タイプ6点セット 防刃手袋付き電源AC100V寸法(cm)防刃手袋:(約)全長24.5×中指長8.1、手のひら幅(約)10.5連続使用時間満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。充電時間約3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)18×8×30バッテリー容量(mAh)約1500

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具