絞り込み
ブランド
  • 友定建機
  • モノタロウ(40)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,227)
  • エスコ(871)
  • BOSCH(ボッシュ)(738)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(412)
  • Panasonic(パナソニック)(385)
  • 日東工器(319)
  • ミルウォーキーツール(318)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(271)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(132)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • エクセン(118)
  • IKURATOOLS(育良精機)(115)
  • 大阪ジャッキ製作所(115)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かくはん羽根 友定建機

    かくはん羽根

    友定建機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • バッテリートロウェル 友定建機

    バッテリートロウェル

    友定建機
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    握りやすいグリップ。6段階スピードコントロール。伸縮可能ハンドル。ハンドル取り外し可能。
    用途友定建機 バッテリートロウェルTBT-38専用バッテリーです。セット内容本体×1・バッテリー×2・充電器×1・スムージングディスク×1・プラディスク×1質量(kg)約5.0(ハンドル含む)定格電圧(V)21ハンドル長さ(mm)全長1080~1550バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200消費電力量(Wh)定格電力:84
  • 外羽根PBM2NR 友定建機

    外羽根PBM2NR

    友定建機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    PBM2NR用消耗品です。
    付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0737材質スチール寸法(mm)200×75×6質量(g)612
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
    用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。付属品羽根高さ(mm)330電源(V)100
  • バッテリートロウェル スムージング付 友定建機

    バッテリートロウェル スムージング付

    友定建機
    49,980税込54,978
    1セット
    欠品中
    新機構採用で作業効率大幅アップし、軽量コンパクトなので持運び楽々。伸縮幅300mmのハンドルで、前後に角度を変えることもできる。用途に応じてハンドルをつけることができ、取り外しは簡単。本体はダブルグリップになっているので、壁面の作業にも対応。2種類の回転盤が付属しており、交換も簡単。
    用途コンクリートやアスファルトの破砕や、コンクリート土間の仕上げ作業などに。付属品伸縮ハンドル・プラスムージングディスク×2・スチールスムージングディスク・充電器・バッテリー×2仕様高速充電可能(バッテリー)・伸縮ハンドル(ハンドル取外し可能)・手元スイッチ寸法(mm)プラスムージングディスク:直径380●スチールスムージングディスク:直径380全長(mm)ハンドル:1180~1480取付プラスムージングディスク:マジックテープ●スチールスムージングディスク:付属ビス質量(g)5000(ハンドル含む)タイプスムージング付径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200充電時間(分)180消費電力量(Wh)84使用【作業時間】最低速時:3.5時間●最高速時:1時間●※無負荷状態にて。(バッテリー1個)
  • バッテリートロウェル 友定建機

    バッテリートロウェル

    友定建機
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    時間と労力の無駄を省き作業効率大幅UP。伸縮ハンドル付属で壁にも床にも大活躍。コンパクトで軽量!扱いやすい楽々設計。6段階の回転調整。コントロールは自由自在。強力モーターで作業効率UP.2種類の回転盤が付属。手元スイッチ付。
    セット内容伸縮ハンドルx1、プラススムージングディスクx2、スチールスムージングディスクx1、充電器x1、バッテリーx2質量(kg)5径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21ハンドル長さ(mm)1080~1660バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200バッテリー容量(Wh)84
  • アルミ定規 TAJ-1800 友定建機

    アルミ定規 TAJ-1800

    友定建機
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。
    用途壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。トラスコ品番154-3290幅(mm)25厚さ(mm)60寸法(mm)1800
  • カクハンハネTR-120S 友定建機

    カクハンハネTR-120S

    友定建機
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。
    用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6641寸法(mm)Φ120×670質量(g)1250.0
  • カクハンハネ TR-140G 友定建機

    カクハンハネ TR-140G

    友定建機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。スチール製です。
    用途レベリング、無収縮材、モルタルの混錬に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6642寸法(mm)Φ140×640質量(g)1400.0
  • カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機

    カールトップミキサー(軽量小型)

    友定建機
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源単相100V電源コード(m)2.8
  • 内羽根PBM3.5NR 友定建機

    内羽根PBM3.5NR

    友定建機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    PBM3.5NR用消耗品です。
    用途PBM3.5NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0740材質スチール寸法(mm)214×90×6質量(g)744
  • 外羽根PBM3.5NR 友定建機

    外羽根PBM3.5NR

    友定建機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    PBM3.5NR用消耗品です。
    用途PBM3.5NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0738材質スチール寸法(mm)215×90×6質量(g)808
  • 安全君(集塵たいぷ) 友定建機

    安全君(集塵たいぷ)

    友定建機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
    用途ディスクグラインダー用安全カバー付属品1500mmホース材質スチール
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    43,980税込48,378
    1セット
    4日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。
    用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。付属品かくはん軸(MM-12WS)・かくはん羽根(TY-240W)仕様スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック質量(g)4600タイプダブルハンドル消費電力(W)1200定格電圧(V)100対応材質モルタル、石膏、接着剤、無溶剤塗料、ワニスコード長さ(m)2定格電流(A)13回転数150~300、300~650r.p.m保証期間1年サイズ(mm)410×210×320羽根径(Φmm)240
  • 50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用 友定建機

    50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用

    友定建機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。フィニッシュブレードASSYを付ければ仕上げ作業まで対応可能。
    用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38・TBT-38A・TBT-38B高さ(mm)65直径(mm)470
  • スカート TBT-38B用 友定建機

    スカート TBT-38B用

    友定建機
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。回転するフィニッシュブレードASSYから足元や壁面への接触を防ぐことができる。
    用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38B高さ(mm)85直径(mm)520
  • フィニッシュブレードTW-M75F 友定建機

    フィニッシュブレードTW-M75F

    友定建機
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    前後均等サイズ、両面使用可能です。
    用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-75-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0816寸法(mm)152×300質量(g)920.0
  • フィニッシュブレードTW-90F 友定建機

    フィニッシュブレードTW-90F

    友定建機
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    前後均等サイズ、両面使用可能です。
    用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-100-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0815寸法(mm)152×357質量(kg)1.0
  • スムージングディスクPMR-60 友定建機

    スムージングディスクPMR-60

    友定建機
    28,980税込31,878
    1枚
    3日以内出荷
    PMR-60のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
    用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品として。PMNー60オプション品です。トラスコ品番851-0791寸法(mm)Φ650質量(kg)9.0爪数3枚
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)

    友定建機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース仕様Φ150ペーパー仕様トラスコ品番471-8917寸法(mm)445×230×250質量(kg)5.2電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)

    友定建機
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • 内羽根PBM2NR 友定建機

    内羽根PBM2NR

    友定建機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    PBM2NR用消耗品です。
    用途PBM2NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0739材質スチール寸法(mm)190×80×6質量(g)547
  • 安全君 友定建機

    安全君

    友定建機
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
    用途ディスクグラインダー用安全カバー材質スチール
  • トモサダ ドラムミキサー 友定建機

    トモサダ ドラムミキサー

    友定建機(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
    用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。トラスコ品番463-0246全長(mm)800質量(kg)50出力(kW)0.2容量(L)50電源(V)単相100電圧(V)100全幅(mm)540全高(mm)900モーター出力(kW)0.2深さ(mm)520電源コード(m)2.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30ドラム口径(Φmm)350
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    43,980税込48,378
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。 。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。 。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。
    用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。
    用途無収縮モルタル・1:3モルタル
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。
    用途低粘度~モルタルまでの汎用タイプ
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。
    用途グラウト材・レベリング材
  • ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V 友定建機

    ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V

    友定建機
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。
    用途無収縮モルタル・1:3モルタルタイプダブルハンドルタイプ回転数(min-1[r.p.m])低150~300・高300~650定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13ブレードメッキ
  • ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V 友定建機

    ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V

    友定建機
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。
    用途低粘度~モルタルまでの汎用タイプタイプダブルハンドルタイプ回転数(min-1[r.p.m])低150~300・高300~650定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13
  • ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V 友定建機

    ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V

    友定建機
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。
    用途グラウト材・レベリング材タイプダブルハンドルタイプ回転数(min-1[r.p.m])低150~300・高300~650定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13ブレードメッキ
  • フィニッシュブレードTW-75F 友定建機

    フィニッシュブレードTW-75F

    友定建機
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    前後均等サイズ、両面使用可能です。
    用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様PMN-75G交換ブレードトラスコ品番851-0814寸法(mm)152×310質量(g)880.0
  • フィニッシュブレードTW-60F 友定建機

    フィニッシュブレードTW-60F

    友定建機
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    前後均等サイズ、両面使用可能です。
    用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様PMNー60交換ブレードトラスコ品番851-0813寸法(mm)150×220質量(g)680.0
  • ハンドミキサー TL-11F 友定建機

    ハンドミキサー TL-11F

    友定建機
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
    用途低粘度~モルタルの攪拌に。トラスコ品番851-0841寸法(mm)880×330×190全長(mm)850質量(kg)3.6出力(W)1100出力(kW)1.1電源(V)100消費電力(W)1100対応材質モルタル定格電流(A)11電源コード(m)2.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700アズワン品番64-8725-25羽根径(Φmm)150
  • ジャストマザール 友定建機

    ジャストマザール

    友定建機
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。
    用途モルタルの混練に。トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65.0出力(kW)0.55容量(L)70電源(V)単相100全幅(mm)700全高(mm)800対応材質モルタル深さ(mm)300電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)650
  • カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機

    カールトップミキサー(軽量小型)

    友定建機
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
    用途モルタル混練用ミキサー。電源(V)単相100対応材質モルタル電源コード(m)2.8
  • ハンドミキサー(無段変速タイプ) 友定建機

    ハンドミキサー(無段変速タイプ)

    友定建機
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
    用途低粘度材料の攪拌に。トラスコ品番853-6640セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本寸法(mm)880×330×190材質/仕上ゴム・樹脂・スチール質量(kg)3.6出力(W)1100電源(V)100定格電流(A)11電源コード(m)2.8アズワン品番64-8725-26羽根径(Φmm)140
  • カールトップミキサー (モルタル用) 友定建機

    カールトップミキサー (モルタル用)

    友定建機
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
    用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番114-1046全長(mm)860質量(kg)79出力(kW)0.75容量(L)80全幅(mm)730全高(mm)900深さ(mm)325回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38ドラム口径(Φmm)680
  • スクイズポンプ(標準品付) 友定建機

    スクイズポンプ(標準品付)

    友定建機
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
    用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送にトラスコ品番758-3753全長(mm)982出力(kW)0.75全幅(mm)542全高(mm)634全揚程(m)10深さ(mm)400吐出量(L/min)0~17.5吐出口G型カップリング(40A)ドラム口径(Φmm)512ホッパー容量(L)32
  • ジャストマザール 友定建機

    ジャストマザール

    友定建機
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65出力(kW)0.55容量(L)70全幅(mm)700電源単相100V全高(mm)800対応材質セメント深さ(mm)300電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)680

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具