絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(2,297)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,235)
  • エスコ(871)
  • BOSCH(ボッシュ)(735)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(414)
  • Panasonic(パナソニック)(388)
  • ミルウォーキーツール(325)
  • 日東工器(321)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(269)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(135)
  • ミスターマイスター(134)
  • エクセン(121)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(120)
  • 大阪ジャッキ製作所(117)
  • PROXXON(プロクソン)(116)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電ホビールーターDXセット BIGMAN(ビッグマン)

    充電ホビールーターDXセット

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
    用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
  • ツイストスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)

    ツイストスクレーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
    用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45cブラック刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
  • パワーミキサー BIGMAN(ビッグマン)

    パワーミキサー

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
    用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。対応機種電気ドリル適正回転数(min-1)約200~約700
  • ツイストスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)

    ツイストスクレーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
    用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45c寸法(mm)24×25×160ブラック質量(g)46刃幅(mm)25刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
  • カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    カーボンブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マキタ用カーボンブラシ
    用途マキタ用カーボンブラシです。
  • インナーフランジ BIGMAN(ビッグマン)

    インナーフランジ

    BIGMAN(ビッグマン)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    日立・リョービ専用のインナーフランジです。
    用途ディスクグラインダー用サイズ100mm用
  • インナーフランジ BIGMAN(ビッグマン)

    インナーフランジ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    マキタ専用のインナーフランジです。
    用途ディスクグラインダー用サイズ100mm用
  • カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    カーボンブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リョービ用カーボンブラシ
    用途リョービ用のカーボンブラシです。
  • チャックハンドル BIGMAN(ビッグマン)

    チャックハンドル

    BIGMAN(ビッグマン)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャックの締め付けに。
    用途ドリル用になります。
  • ドリルシャープナー BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルシャープナー

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    電気ドリルで手軽に研磨
    用途鉄工ドリルの研磨に寸法(mm)150×70×70レッド/ブラック質量(g)398適合品番【交換砥石】D-350-1研磨範囲(mm)3~10首径(Φmm)【取付】43
  • RS用サンディングペーパー BIGMAN(ビッグマン)

    RS用サンディングペーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    299税込329
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    ランダムサンダーのラバーパットの中心と吸塵穴を合わせ、全体を強く押し付けてください。
    用途塗装はがし、金属・木工・プラスチック製品の研磨作業適合機種125mmランダムサンダー用寸法(mm)125
  • アジャストロックレンチ スパナ付 BIGMAN(ビッグマン)

    アジャストロックレンチ スパナ付

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ディスクグラインダー先端パーツの脱着に。ピン穴の中心幅が10~30mmまで使用可能となっています。ピン穴4mm以上の各メーカーのディスクグラインダーに対応しています。
    用途ディスクグライダー先端パーツの着・脱用に。仕様ピンの長さ(mm):5付属品12×14スパナ付寸法(mm)190×40×25シルバー/レッド質量(g)195使用範囲ピン径:4Φ●軸間距離:10~30mm
  • 木工用穴あけガイド 6サイズ BIGMAN(ビッグマン)

    木工用穴あけガイド 6サイズ

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。
    用途素材に直角の穴あけガイド。付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm)適合材木材・合板総質量(kg)0.296
  • 樹脂カッター BIGMAN(ビッグマン)

    樹脂カッター

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    切断に適したダイヤモンドをセレクトしており、素早くきれいな加工が出来ます。独自の電着技術により、毎分1万回の高速回転でもダイヤ層をしっかり保持します。超薄型設計により、放熱効果に優れています。回転方法を選びません。(切れ味が悪くなりましたら、裏と表を逆にして使用してください。)
    用途プラスチック等、樹脂の切断に。仕様●ダイヤ層(mm):0.8×10(電着加工)●切断目安厚(mm):5●台金厚(mm):0.5●台金材質:SK-5●羽数(P):40●表面加工:ニッケルメッキ仕上げ適合機種100mmディスクグラインダー・100mmマルノコ粒度#140寸法(mm)100×100×5質量(g)32穴径(Φmm)20※Φ15リング付外径(Φmm)100適合材プラスチック・アクリル・塩ビ・ポリカーポネート・FRP・グラスファイバー
  • 替刃式カンナ刃 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式カンナ刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    用途電気カンナ用替刃。材質SKH入数2枚
  • ドリルガイド BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルガイド

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    市販ドリルで簡単に正確な角度の穴あけ。正確・簡単穴あけ作業。垂直・斜め・丸棒・中心に穴あけが出来ます。
    付属品チャックハンドルストローク(mm)ドリルガイド(有効働き):215使用ドリル使用可能電気ドリル:幅80mmまでチャック能力(mm)10寸法(cm)全長39×横幅15×厚み4適合ビット使用可能:木工用ショートビット 35mm以下・鉄工用ドリル 10mm以下
  • RS用サンディングぺーパー BIGMAN(ビッグマン)

    RS用サンディングぺーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    759税込835
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    ランダムサンダーのラバーパットの中心と吸塵穴を合わせ、全体を強く押し付けてください。
    用途塗装はがし、金属、木工、プラスチック製品の研磨作業などに!適合機種125mmランダムサンダー用粒度240寸法(mm)125
  • カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    カーボンブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    日立用カーボンブラシ
    用途日立用カーボンブラシです。
  • ジスク用スパナ BIGMAN(ビッグマン)

    ジスク用スパナ

    BIGMAN(ビッグマン)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    マキタ、日立、リョービ共通タイプ
    用途ディスクグラインダーのシャフト固定に寸法(mm)140×28×3ブラック質量(g)63タイプ共通タイプ(マキタ・日立・リョービ)適合工具ジスク用スパナサイズ(mm)12・14
  • フリーロックナットレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    フリーロックナットレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    ディスクグライダーのロックナットの脱着に
    用途10~30mm対応の可変式です。材質S45C全長(mm)185表面処理ブラックフィニッシュピン長さ(mm)5色(グリップ)
  • フリーロックナットレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    フリーロックナットレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    ディスクグライダーのロックナットの脱着に
    用途ピンの長さを7mmにしておりオフセット型・カップ型などの深型ディスクの交換やディスクグラインダーのインナーフランジも楽に回せます(TOP AP-1030Lと同様)材質S45C全長(mm)185表面処理クロムメッキピン長さ(mm)7色(グリップ)
  • ワイヤー用スパナ BIGMAN(ビッグマン)

    ワイヤー用スパナ

    BIGMAN(ビッグマン)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    マキタ、日立、リョービ共通タイプ
    用途カップワイヤー、ベベルワイヤーの脱着に寸法(mm)17×22適合工具ディスクグラインダー
  • ショートタップL型 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートタップL型

    BIGMAN(ビッグマン)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    1500Wまでで長さ40cmのショートタップです。 十字の三口です。
    用途電動工具の延長コード長さ(m)0.4イエロー電力(W)1500までコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V
  • バッテリーホルダー マキタ用 BIGMAN(ビッグマン)

    バッテリーホルダー マキタ用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    3日以内出荷
    マキタの18V専用バッテリーを持運び・保管・整理できるバッテリーホルダー。コンベックスホルダーに装着出来るようにアタッチメントが付属。固定式と自在式の2種類でコンベックスホルダーに装着することができるので、自分好みにカスタマイズすることができる。ガラス繊維強化ナイロンにより、高い耐久性と剛性を確保し、変形や破損のリスクを低減。壁掛け用ビス穴を使えば壁や棚の下など、どこにでも固定することができる。取り付ける時に「カチッ」っとロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下はありません。
    用途マキタの18V専用バッテリーの持運び・保管・整理などに。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具