絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,294)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,234)
- エスコ(870)
- BOSCH(ボッシュ)(734)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(414)
- Panasonic(パナソニック)(386)
- 日東工器(323)
- ミルウォーキーツール(318)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(270)
- SK11(151)
- ミスターマイスター(134)
- EARTH MAN(131)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(120)
- エクセン(118)
- 大阪ジャッキ製作所(116)
- IKURATOOLS(育良精機)(113)
- ブランドをもっと見る
特価

充電ホビールーターDXセット
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
ツイストスクレーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥409~税込¥450~1本当日出荷お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45c色ブラック刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
ツイストスクレーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥359税込¥3951本当日出荷お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45c寸法(mm)24×25×160色ブラック質量(g)46刃幅(mm)25刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
樹脂カッター
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷切断に適したダイヤモンドをセレクトしており、素早くきれいな加工が出来ます。独自の電着技術により、毎分1万回の高速回転でもダイヤ層をしっかり保持します。超薄型設計により、放熱効果に優れています。回転方法を選びません。(切れ味が悪くなりましたら、裏と表を逆にして使用してください。)用途プラスチック等、樹脂の切断に。仕様●ダイヤ層(mm):0.8×10(電着加工)●切断目安厚(mm):5●台金厚(mm):0.5●台金材質:SK-5●羽数(P):40●表面加工:ニッケルメッキ仕上げ適合機種100mmディスクグラインダー・100mmマルノコ粒度#140寸法(mm)100×100×5質量(g)32穴径(Φmm)20※Φ15リング付外径(Φmm)100適合材プラスチック・アクリル・塩ビ・ポリカーポネート・FRP・グラスファイバー
RS用サンディングペーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥299~税込¥329~1パック(5枚)4日以内出荷ランダムサンダーのラバーパットの中心と吸塵穴を合わせ、全体を強く押し付けてください。用途塗装はがし、金属・木工・プラスチック製品の研磨作業適合機種125mmランダムサンダー用寸法(mm)125
ドリルシャープナー
BIGMAN(ビッグマン)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷電気ドリルで手軽に研磨用途鉄工ドリルの研磨に寸法(mm)150×70×70色レッド/ブラック質量(g)398適合品番【交換砥石】D-350-1研磨範囲(mm)3~10首径(Φmm)【取付】43
フリーロックナットレンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷ディスクグライダーのロックナットの脱着に用途10~30mm対応の可変式です。材質S45C全長(mm)185表面処理ブラックフィニッシュピン長さ(mm)5色(グリップ)赤
アジャストロックレンチ スパナ付
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ディスクグラインダー先端パーツの脱着に。ピン穴の中心幅が10~30mmまで使用可能となっています。ピン穴4mm以上の各メーカーのディスクグラインダーに対応しています。用途ディスクグライダー先端パーツの着・脱用に。付属品12×14スパナ付仕様ピンの長さ(mm):5寸法(mm)190×40×25色シルバー/レッド質量(g)195使用範囲ピン径:4Φ●軸間距離:10~30mm
木工用穴あけガイド 6サイズ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。用途素材に直角の穴あけガイド。付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm)適合材木材・合板総質量(kg)0.296
ドリルガイド
BIGMAN(ビッグマン)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷市販ドリルで簡単に正確な角度の穴あけ。正確・簡単穴あけ作業。垂直・斜め・丸棒・中心に穴あけが出来ます。付属品チャックハンドルストローク(mm)ドリルガイド(有効働き):215使用ドリル使用可能電気ドリル:幅80mmまでチャック能力(mm)10寸法(cm)全長39×横幅15×厚み4適合ビット使用可能:木工用ショートビット 35mm以下・鉄工用ドリル 10mm以下
RS用サンディングぺーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥759税込¥8351パック(5枚)4日以内出荷ランダムサンダーのラバーパットの中心と吸塵穴を合わせ、全体を強く押し付けてください。用途塗装はがし、金属、木工、プラスチック製品の研磨作業などに!適合機種125mmランダムサンダー用粒度240寸法(mm)125
ジスク用スパナ
BIGMAN(ビッグマン)¥439税込¥4831個当日出荷マキタ、日立、リョービ共通タイプ用途ディスクグラインダーのシャフト固定に寸法(mm)140×28×3色ブラック質量(g)63タイプ共通タイプ(マキタ・日立・リョービ)適合工具ジスク用スパナサイズ(mm)12・14
フリーロックナットレンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥819税込¥9011個4日以内出荷ディスクグライダーのロックナットの脱着に用途ピンの長さを7mmにしておりオフセット型・カップ型などの深型ディスクの交換やディスクグラインダーのインナーフランジも楽に回せます(TOP AP-1030Lと同様)材質S45C全長(mm)185表面処理クロムメッキピン長さ(mm)7色(グリップ)青
ワイヤー用スパナ
BIGMAN(ビッグマン)¥479税込¥5271個4日以内出荷マキタ、日立、リョービ共通タイプ用途カップワイヤー、ベベルワイヤーの脱着に寸法(mm)17×22適合工具ディスクグラインダー
ショートタップL型
BIGMAN(ビッグマン)¥719税込¥7911個4日以内出荷1500Wまでで長さ40cmのショートタップです。 十字の三口です。用途電動工具の延長コード色イエロー長さ(m)0.4電力(W)1500までコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V
バッテリーホルダー マキタ用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか3日以内出荷マキタの18V専用バッテリーを持運び・保管・整理できるバッテリーホルダー。コンベックスホルダーに装着出来るようにアタッチメントが付属。固定式と自在式の2種類でコンベックスホルダーに装着することができるので、自分好みにカスタマイズすることができる。ガラス繊維強化ナイロンにより、高い耐久性と剛性を確保し、変形や破損のリスクを低減。壁掛け用ビス穴を使えば壁や棚の下など、どこにでも固定することができる。取り付ける時に「カチッ」っとロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下はありません。用途マキタの18V専用バッテリーの持運び・保管・整理などに。