絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,272)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,207)
- BOSCH(ボッシュ)(712)
- エスコ(546)
- Panasonic(パナソニック)(328)
- ミルウォーキーツール(325)
- 日東工器(316)
- 京セラインダストリアルツールズ(286)
- 日動工業(274)
- ハタヤリミテッド(268)
- SK11(151)
- EARTH MAN(127)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(106)
- BLACK&DECKER(89)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(82)
- 東京オートマック(82)
- ブランドをもっと見る

ファインシャープナー
京セラ(26件のレビュー)¥3,618税込¥3,9801台当日出荷音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。仕様電池式寸法(mm)38×202×57質量(g)135電源アルカリ単3電池2本(別売)アズワン品番65-1225-48
充電式インサート交換ドライバー
京セラ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷切削工具のインサ-ト交換を素早くできます。業界初(特許取得済7299772号)の1台2役で作業時間を大幅に削減します。電動でネジのゆるめ・締付けを素早く行い、トルク値の確認は手動による増し締めで設定したトルク値に達します。クラッチが作動しインサートの交換、コーナーチェンジ作業を素早く正確に行えるため、作業時間を大幅に削減し、締付力のバラつきも軽減できます。任意のトルク値に簡単調節が可能です。スムーズな作業をサポートする機能が満載です。本体形状は、小さな力でも回しやすいラウンド型グリップを採用。電動のゆるめ、締付け時の操作は、押しやすい本体上部にプッシュオンスイッチを配置しています。トラスコ品番652-4148全長(mm)211電源(V)3.7最大トルク(N・m)電動:1(M5締付け時)※満充電にしたときの参考値です。グリップ径(Φmm)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)270本体寸法(mm)グリップ径Φ50×221電源コード(m)1バッテリー電圧(V)3.7付属ビットトルクスビットT8・T15トルクスプラスビット 8IP・15IP・20IPトルク(N・m)手動プリセット:1~5(ピッチ0.05)充電時間(分)110バッテリー容量(mAh)970