絞り込み
ブランド
  • アルミス
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(2,272)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,205)
  • BOSCH(ボッシュ)(712)
  • エスコ(545)
  • Panasonic(パナソニック)(327)
  • ミルウォーキーツール(326)
  • 日東工器(319)
  • 京セラインダストリアルツールズ(286)
  • 日動工業(274)
  • ハタヤリミテッド(269)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(127)
  • ミスターマイスター(121)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • PROXXON(プロクソン)(106)
  • BLACK&DECKER(89)
  • 本多電子(86)
  • IKURATOOLS(育良精機)(82)
  • 東京オートマック(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス

    電動コンクリートミキサーまぜ太郎

    アルミス(29件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
    用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5付属品移動車輪適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
  • パワーミキサー カマス アルミス

    パワーミキサー カマス

    アルミス(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    電源コード式電動かくはん機! 二重安全ロックスイッチ使用! カーボンブラシ12個付き! スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
    用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!材質スチール・ナイロン樹脂幅(mm)810質量(kg)2.9高さ(mm)195奥行(mm)325電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750絶縁方式二重絶縁スクリュー径(Φmm)120定格時間(時間)約8
  • 電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス

    電動コンクリートミキサーまぜ太郎

    アルミス
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
    用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に電源(V)単相100(50/60Hz)付属品移動車輪コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
  • アルミス AMZ-25Y・AMZ-30Y用ベルト アルミス

    アルミス AMZ-25Y・AMZ-30Y用ベルト

    アルミス
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    AMZ-25Y・AMZ-30Y用ベルトになります。
  • リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー アルミス

    リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー

    アルミス
    7,298税込8,028
    1台
    翌々日出荷
    工具不要でブレード交換可能!
    用途鉄、プラ、木と様々な素材に使用できる。廃品のカット等に。ストローク(mm)スチール・木材:約15・約15質量(kg)1.4(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッテリー含む)約335×16×75切断能力(mm)軟鋼板約2.0~10切断能力(mm)パイプ塩ビ:約100、軟鉄:約10~32切断能力(mm)木材約150モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)(無段変速)約0~3000
  • ラクラク取っ手 アルミス

    ラクラク取っ手

    アルミス
    2,998税込3,298
    1個ほか
    翌々日出荷
    使用しない場合に比べ腰の負担が軽減し、畑などでの作業が楽に。
    用途シャベル(スコップ)・度農具などの柄(ハンドル)に取り付ける作業補助用取っ手。雪かきや土運びに。質量(g)約300寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約13.5×20×5.5
  • リチウムイオン充電式 2WAYブロワバキューム アルミス

    リチウムイオン充電式 2WAYブロワバキューム

    アルミス(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    軽量設計で片手でも操作しやすい!。吹く、吸う事もできる充電式ブロワーバキューム。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。
    用途吹き飛ばしの清掃・ほこりや木材の切粉清掃・火起こしセット内容隙間ノズル×1・ノズル×2・ダストパック×2・バッテリー×1・充電器×1・本機×1質量(kg)0.73(バッテリー含まず)回転数(min-1[r.p.m])0~20000風量(m3/min)2.7バッテリー18V1.5Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】15.5×30×15.5(ノズル含まず)充電時間(時間)【バッテリー】2~3動作時間10分動作電圧(V)DC18
  • 36V用充電器 アルミス

    36V用充電器

    アルミス
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • ブロワバキュ-ム アルミス

    ブロワバキュ-ム

    アルミス
    7,798税込8,578
    1台
    翌々日出荷
    強力吹き寄せと集じん機能の1台2役!
    用途作業で出たゴミやチリ、落ち葉などの吹き飛ばしや集塵に。材質スチール・ABS樹脂質量(kg)約3周波数(Hz)50/60電流(A)12定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1200風速(m/s)(高速・低速)約61・49ノズル口径(Φmm)約73最大風量(m3/min)(高速・低速)約8・6定格時間(分)約30ダストバック(L)約40コード長さ(cm)約40寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約16×116×33
  • 充電式電ドラスティック アルミス

    充電式電ドラスティック

    アルミス
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    手回しドライバーの様に使用できる。電動・手動どちらでも使える優れもの。
    用途組み立て家具やちょっとしたボルトの固定セット内容本体・microUSBケーブル・両頭ビット・取扱説明書対辺(mm)【適用ビット(片頭・両頭ビット)】6.35最大トルク(N・m)【電動・手動】2.5・10無負荷回転数(min-1[r.p.m])260連続使用時間(分)【無負荷時】約60充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800(3.6V)バッテリー寿命約500回
  • 36V2Ahリチウムイオンバッテリー アルミス

    36V2Ahリチウムイオンバッテリー

    アルミス
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
  • ALT-BV36V用ダストパック アルミス

    ALT-BV36V用ダストパック

    アルミス
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 充電式36Vブロワバキューム アルミス

    充電式36Vブロワバキューム

    アルミス
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    落ち葉の吹き飛ばし吸い込みに最適で、吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。ロングノズルで車輪付きで吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。
    用途落ち葉の吹き飛ばし、吸い込み。仕様●LWA(A特性音響パワーレベル):約96db●風量調整ダイヤル:1(最弱)~6(最強)セット内容本体,ダストパック,チューブ上・下,バッテリー×2個,充電器,肩ベルト,固定ネジ材質ABS樹脂寸法(mm)(約)幅170×高さ330×奥行1185(ダストパック除)、ダストパック:(約)幅660×高さ500質量(g)(約)3420(電池含)回転数(min-1[r.p.m])9000~12000風量4.42m3/min・風速:22.4m/s充電時間約3~4時間動作時間約12分(吹き出し時/無負荷/(最大風量/電池1個あたり)動作電圧DC36V・バッテリー:DC36V2Ah。
  • ガーデンジェットブロワ アルミス

    ガーデンジェットブロワ

    アルミス
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    軽量設計なので、片手で使いやすい!。オイルは無給油でメンテナンス不要!
    用途吹き飛ばしの清掃、ほこりや木材の切粉清掃、火起こし等質量(kg)0.5(本体のみ)風速(m/s)33時間バッテリー作動:(約)13分バッテリーDC18V3000Ah回転速度(min-1[r.p.m])32000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×8.3×17.5
  • 電動のこぎり レシプロソー用替刃「ブレード5種一式 アルミス

    電動のこぎり レシプロソー用替刃「ブレード5種一式

    アルミス
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    翌々日出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具