絞り込み
ブランド
- FESTOOL
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,296)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,236)
- エスコ(871)
- BOSCH(ボッシュ)(738)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(414)
- Panasonic(パナソニック)(388)
- ミルウォーキーツール(327)
- 日東工器(321)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(270)
- SK11(151)
- EARTH MAN(135)
- ミスターマイスター(134)
- エクセン(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(120)
- 大阪ジャッキ製作所(117)
- IKURATOOLS(育良精機)(115)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ
FESTOOL¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2758ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)1500~3800
コードレスジグソー PSC420EB-Li
FESTOOL¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。 3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。 ブレードも多彩なオプションテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。 ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐっ切れます。 スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。用途木工・軟鉄板の切断作業にトラスコ品番226-9888セット内容ブレード×2本、スプリンターガード×1枚、ケース(システナー2)質量(kg)2.4切断能力(mm)アルミニウム20
コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5
FESTOOL¥92,980税込¥102,2781台当日出荷EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。用途木工・軟鉄板の切断作業。電圧(V)18ストローク数(min-1)1000~3800ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木材120付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番159-4701質量(kg)3.1バッテリー電圧(V)18
コンパウンド
FESTOOL¥7,098税込¥7,8081本(500mL)当日出荷から翌々日出荷ノンシリコンコンパウンドです。1ステップシーリング入りコンパウンドです。用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。容量500ml2018年トラスコ掲載ページ5 0299
1ステップポリッシュコンパウンド
FESTOOL¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ノンシリコンコンパウンドです。 1ステップスピードコンパウンドです。用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。適合STEP1 塗装後のポリッシング用トラスコ品番835-4905色ホワイト容量500ml品名MPA5010
充電器 MXC 3 10.8V
FESTOOL¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷FESTOOLの10.8Vバッテリー用充電器です。トラスコ品番760-2472質量(kg)0.6消費電力(VA)42
バッテリーパック 10.8V 2.6Ah BP-XS
FESTOOL¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷FESTOOLの10.8Vバッテリー工具用2.6Ahバッテリーです。トラスコ品番772-6481質量(kg)0.26
ドリリングダストノズル D27-BSD
FESTOOL¥6,998税込¥7,6981個当日出荷床・壁・天井などの穴あけ時の集じんパッドです。 集じん機とともにお使いください。 ダストフリーでしっかり保持します。 穴あけ位置を設定するポイント・メジャー付です。用途床・壁・天井等の穴あけ時集塵用トラスコ品番760-2685適合機種564606、564606J材質ホール内側:ニッケルスティール質量(g)184ドリル径(Φmm)~12
スプリンターガード TS55REQ
FESTOOL¥3,998税込¥4,3981セット(5個)翌々日出荷スプリンターガードでよりファインカットができます。用途ファインカット用トラスコ品番760-2596適合機種561554・561737J・561737材質プラスチック質量(g)80
スプリンターガード TS 55/75
FESTOOL¥3,998税込¥4,3981セット(5個)翌々日出荷スプリンターガードでよりファインカットができます。用途ファインカット用トラスコ品番760-1832適合機種561439材質プラスチック質量(g)162
コードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah Set
FESTOOL¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷付属品充電器、5.2Ahバッテリー×1個、補助ハンドル、デプスストップ、システナー2入りトラスコ品番760-2839質量(kg)2.38無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100チャックSDSプラスシャンクバッテリー電圧(V)18充電時間(分)70
コードレスドリル 偏芯チャック DD-ES
FESTOOL¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷FESTOOLドリルドライバー用アタッチメントです。 隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業ができます。 セントロテック式で着脱が簡単です。用途隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業仕様セントロテック式トラスコ品番760-1824適合機種564529、564530質量(g)389
コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus
FESTOOL¥63,980税込¥70,3781台当日出荷バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450充電時間(分)70付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入りトラスコ品番760-2804質量(kg)1.6
コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V)
FESTOOL¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品充電器、5.2Ah電池パック×1、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2766ストローク(mm)26幅(mm)80全長(mm)292高さ(mm)178切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1)1500~3800
PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943)
FESTOOL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷FESTOOLロテックスRO125FEQ、ダブルアクションサンダーETS150EQ、ドミノDF500Q用の電源コードです。付属品4mPlug itケーブルトラスコ品番582-3181適合機種RO125FEQ、 ETS150EQ、 DF500Q