カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体(58)
- 充電工具 本体(149)
- 電動工具・充電工具アクセサリー(507)
- リサイクルバッテリー(1)
- バッテリー・充電器(23)
- 電動工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
電動工具 :「BOS」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。用途ネジの締め、緩め。セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193質量(g)320回転数(min-1[r.p.m])360定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm)5ねじ締め能力(mm) 小ねじ5締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚ほか当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
バッテリー工具用ドリルチャックアダプター
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。 高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。 チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。全長(mm)84二面幅(mm)6.35
コードレスクリーナー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台ほか当日出荷軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業連続使用時間(分)約7.5/Ah長さ(mm)273幅(mm)170高さ(mm)77質量(kg)0.9適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ)定格電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77風量(m3/min)0.9真空度(hPa)45
カーボンブラシセット
BOSCH(ボッシュ)¥629税込¥6921組(2個)当日出荷カーボンブラシが一定の長さまで磨耗すると自動的に通電を停止し交換時期をお知らせします。トラスコ品番213-3548アズワン品番65-1940-33
コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46質量(kg)0.32高さ(mm)120質量(g)330タイプ充電式ドライバーねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
10.8Vリチウムイオンバッテリー
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式
GENTOS¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、。水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様。モード:回転数/風速/時間。Boost: 35,000RPM/68m/s, 13min。Hi: 31,000RPM/52m/s, 22min。Mid: 23,000RPM/36m/s, 30min。Low: 15,000RPM/12m/s, 50min。充電時間: 3h。アクセサリー USB-C Cable(85cm)用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品USB Type-Cケーブル(85cm)材質ABS質量(g)890スイッチオペレーション:電源ON →主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが点灯します。・電源OFF →電源ONの状態で主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが消灯します。・モード変更 →スイッチを短押しでモード変更。(下のボタン) 止→弱→中→強 スイッチを長押しでブーストモード起動 長押しを辞めると元のモードに戻る。・LEDライトON/OFF →動作中に主電源スイッチを短押しでON/OFFの切り替え。(上のボタン)対応バッテリーインジケーター:バッテリー残量に応じて、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが順次消灯します。電源ON時、バッテリー残量が100%の場合、4桁すべてのグリーンライトが点灯しています。バッテリー残量75%の場合、左から1~3桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量50%の場合、左から1~2桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量25%の場合、左から1桁のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量5%の場合、低バッテリー警告として、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが点滅します。バッテリー残量0%になると、デバイスは自動的にシャットダウンします。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)74×335×122.2バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)21.6保証期間1年間充電時間(時間)3(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モードモード:回転数・風速・時間Boost:35000RPM・68m/s・13minHi:31000RPM・52m/s・22minMid:23000RPM・36m/s・30minLow:15000RPM・12m/s・50minバッテリー容量(mAh)4000バッテリー容量(Wh)86.4
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
18Vリチウムイオンバッテリー
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
バッテリー充電器セット
BOSCH(ボッシュ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです。用途バッテリー:ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用10.8V及び3.6Vリチウムイオンバッテリーの充電付属品10.8V3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個質量(kg)0.18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×85×47バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
電気ドリル
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ用途鉄・木材等への穴あけ電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5セット内容本体、チャックハンドルカーボンブラシ呼び番号2609160125
部品 コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷から33日以内出荷コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ スペーアパーツです。用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター
コードレスミニルーター
BOSCH(ボッシュ)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。回転数(min-1[r.p.m])5000~35000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
コードレスタッカー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台当日出荷コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)用途各種とじ込み付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)質量(g)800(内蔵式バッテリー含む)定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)能力木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×156×50ステープル装填数100本打込本数30ステープル幅(mm)11.4充電時間(時間)約3(空→フル充電)ステープル長さ(mm)4/6/8/10
メインフィルター
BOSCH(ボッシュ)¥799税込¥8791個当日出荷用途GAS10.8V-LI専用フィルタートラスコ品番768-1143材質枠:プラスチック セルロースフィルター質量(g)72本体質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×100×26
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から3日以内出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
18VリチウムイオンProCOREバッテリー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
部品 コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷から47日以内出荷コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ スペーアパーツです。
高圧洗浄機用Oリング(6個セット)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷高圧洗浄機用Oリングセット合計6個入りです。用途高圧ホースの両端と、ランス末端のOリングの消耗時に交換仕様ボッシュ高圧洗浄機専用Oリング(6個セット)トラスコ品番819-0903適合機種AQT3311セット内容大:ランス根元用×2個中:各ノズル根元用×2個小:高圧ホース両端用×2個本体質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2×13×13
コードレスミニグラインダー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から3日以内出荷軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。用途金属などの加工質量(g)500タイプ金属の研削定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105砥石径(Φmm)76ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から3日以内出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
高圧洗浄機用ガン
BOSCH(ボッシュ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷標準ガン用途クイックコネクトで高圧ホースと簡単接続仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ガントラスコ品番819-0902材質ポリアミド樹脂質量(g)395本体質量(g)395寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×160×51
部品 ディスクグラインダー GWS750-100I型
BOSCH(ボッシュ)¥88~税込¥97~1個当日出荷から33日以内出荷ディスクグラインダー GWS750-100I型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
18Vコードレスクリーナー
BOSCH(ボッシュ)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に風量(m3/min)0.6真空度(hPa)60
ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。ピッチ(mm)1.75刃長(mm)96取付部ファインブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
部品 ディスクグラインダー GWS7-100E型
BOSCH(ボッシュ)¥89~税込¥98~1個当日出荷から4日以内出荷ディスクグラインダー GWS7-100E型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトコードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。用途ネジ締め・ネジはずし作業長さ(mm)182幅(mm)40高さ(mm)40適合ビット(mm)HEX6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース質量(kg)0.28質量(g)280タイプ小型、スティック型ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360ねじ締め能力(mm)5機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5hバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5
コードレスマルチカッター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷から4日以内出荷柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
HEPA14フリースフィルターバッグ(10枚入)BoostiX36V専用
SPRiNTUS¥5,998税込¥6,5981箱(10枚)当日出荷コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
テッコウドリルビットセット
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381セット(10本)当日出荷DIYでよく使われるサイズを集めた鉄鋼ドリルビットのセットです。用途金属穴あけセット内容HSS鉄工ドリルビット10本(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)230
SG コンパクトブロワ-充電式
GENTOS¥7,298税込¥8,0281個当日出荷SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。モード:回転数/風量/時間。Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分。弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分。中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分。強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分。スイッチオペレーション。(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)。(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)。(常時ON状態から)長押し:OFF。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)仕様チャージングインジケーター:(左〇)赤点灯:充電中(右〇)緑点灯:充電完了(左右〇)赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)付属品充電用USB Type-C ケーブル(50cm)、ブロワーヘッド、シリコンノズル材質ABS質量(g)252スイッチオペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)、(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)、(常時ON状態から)長押し:OFF電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2500mAh 18.5Wh対応バッテリーインジケーター:(真ん中〇)使用中にバッテリー切れになると赤点滅を10回してお知らせ。充電してください。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4保証期間1年充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モード【回転数/風量/時間】Boost : 130000 rpm / 54m/s / 8分、弱 : 35000 rpm / 14m/s / 110分、中 : 75000 rpm / 30m/s / 20分、強 : 105000 rpm / 45m/s / 9分
...