絞り込み
使用ロープ径(mm)
ブランド
- スリーエッチ(56)
- エスコ(53)
- AIOULE(ふじわら)(40)
- TRUSCO(9)
- 水本機械製作所(8)
- Greenlee(8)
- ハイロジック(4)
- 釜原鉄工所(4)
- Miller Industries(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- ひめじや(2)
- コンドーテック(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- 大洋製器工業(1)
- 清水[建築金物](1)
- 富士商(1)
- ブランドをもっと見る
使用荷重(t)
車輪径(Φmm)
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む

固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm
AIOULE(ふじわら)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2090材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
スナッチ式ブロック(使用荷重5t)
関西マリーン(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781組4日以内出荷用途高荷重仕様(使用荷重5トン)のスナッチ式滑車材質鉄質量(kg)12使用荷重(t)5破断荷重(t)25使用ロープ径(mm)19~22
固定滑車(縦型) 縦型
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シンプルで安価な固定滑車です。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8944材質/仕上スチール質量(g)380タイプ縦型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-80軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
ボックス滑車(MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
固定ブロック ヨコ型1車50mm
AIOULE(ふじわら)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
75x12mm シーブ(ベアリング入)
エスコ¥6,460税込¥7,1061個翌日出荷エスコ品番EA987HP-11材質鉄穴径(Φmm)12寸法F(mm)7寸法D(mm)20寸法E(mm)21寸法C(mm)11
アルプス スナッチ
コンドーテック¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。用途重量物の吊上げ・引っ張り作業にタイプフック型![25mm [ステンレス製]プーリーブロック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161942-260615-02.jpg)
25mm [ステンレス製]プーリーブロック
エスコ¥1,580税込¥1,7381個4日以内出荷仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987S-1材質ステンレス(SUS304)全長(mm)63質量(g)30
固定滑車
スリーエッチ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷省スペース設計で場所を取りません用途荷物の引き上げ、ロープガイドなどトラスコ品番601-2846材質スチール溝幅(mm)16基本使用荷重(kg)350車径(mm)70使用ロープ径(mm)最大:14
滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm
AIOULE(ふじわら)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2105材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
固定滑車 横型
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8937材質/仕上スチール質量(g)380タイプ横型基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-39軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
ミニブロック(スナッチ式) 回転式
AIOULE(ふじわら)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン寸法D(mm)3.5寸法C(mm)18寸法B1(mm)13
シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入
スリーエッチ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷小型で持ち運びが容易。質量(g)520全長A(mm)175幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)40寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)35
ロープシーブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から7日以内出荷クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
固定滑車たて型二車
スリーエッチ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7409材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
ヤーディングブロック
スリーエッチ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など材質スチール使用荷重(t)2車径(mm)150使用ロープ径(mm)最大:18車数1車溝幅(mm)19
固定滑車 たて型分離式
スリーエッチ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。用途荷役作業、ロープガイド基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)120寸法B(mm)58寸法C(mm)68車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)10
固定ブロック タテ型1車 50mm
AIOULE(ふじわら)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷4点で壁、天井などに固定できます。用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番506-1893材質枠材:SUS304/車材:SUS303寸法L(mm)98寸法H(mm)63使用荷重(kg)150寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2車径(mm)50寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受ステンレス含油メタル車幅(mm)12.8車数1RoHS指令(10物質対応)対応
強力型滑車 シーブ(ベアリングなし)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールベアリングなし車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
ミニブロック(スナッチ式) 固定式
AIOULE(ふじわら)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
Fブロック 30mm 固定式
AIOULE(ふじわら)¥779~税込¥857~1個4日以内出荷枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。寸法L(mm)57寸法A(mm)30寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5車幅(mm)8.5
固定ブロック ヨコ型1車60mm
AIOULE(ふじわら)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
固定ブロック タテ型1車60mm
AIOULE(ふじわら)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)51寸法K(mm)Φ5車幅(mm)15H(mm)81
固定ブロック ヨコ型2車50mm
AIOULE(ふじわら)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
9.5x12.7x 57mm ロープシーブ(ステンレス製)
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷エスコ品番EA987SL-6材質ステンレス直径(Φmm)57質量(g)150寸法A(mm)9.5寸法D(mm)14.2寸法E(mm)20.8寸法C(mm)12.7
100x17mm シーブ
エスコ¥3,650税込¥4,0151個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA987HP-2材質鉄穴径(Φmm)17寸法F(mm)7寸法D(mm)24寸法E(mm)26寸法B(mm)44寸法C(mm)14
横型固定滑車(1車/メタル)
エスコ¥2,640税込¥2,9041個4日以内出荷プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。用途荷役搬送作業やロープガイドとしてエスコ品番EA987HL-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)95寸法A(mm)32寸法F(mm)10寸法D(mm)7寸法E(mm)11寸法B(mm)56寸法C(mm)27寸法G(mm)9取付穴径(Φmm)4.2材質(軸受)メタル
50mm 滑 車(ステンレス製/2車)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個4日以内出荷仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987HE-50A材質SUS304全長(mm)130質量(g)700
50mm/250kg 滑 車(フック付)
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。エスコ品番EA987HB-1材質スチール全長(mm)180質量(kg)0.52
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から7日以内出荷強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いて安全です。シーブはメタル入りで、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
普通シーブ ステンレス
スリーエッチ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途シンプル滑車の交換用シーブ材質ステンレス寸法A(mm)50寸法D(mm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)12














![25mm [ステンレス製]プーリーブロック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161942-260615-02.jpg)