絞り込み
ブランド
- 平岡織染
- モノタロウ(161)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(858)
- SK11(168)
- TRUSCO(334)
- TSオリジナル(高翔産業)(137)
- YELLOTOOLS(395)
- アサヒペン(165)
- アネスト岩田(243)
- インダストリーコーワ(350)
- エスコ(1,281)
- ハンディ・クラウン(214)
- ヤヨイ化学(458)
- ユタカメイク(123)
- 大塚刷毛製造(960)
- 好川産業(689)
- 尾崎亀商店(321)
- 岩田製作所(285)
- 広島(688)
- 扶桑精機(1,073)
- 精和産業(198)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
特価

ターポスクリーン#1023 切り売り
平岡織染¥28,980~税込¥31,878~1本(5m)ほか3日以内出荷RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート種別1類メッシュ材質ポリ塩化ビニル形状ロールタイプ幅(mm)1890色グレー材質(基布)ポリエステル質量(g/m2)400RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎





ターポスクリーン#2054 切り売り
平岡織染¥9,598~税込¥10,558~1本(5m)ほか3日以内出荷RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート種別2類メッシュ材質ポリ塩化ビニル形状ロールタイプ幅(mm)1890材質(基布)ポリエステル質量(g/m2)130RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎
ターポスクリーン#2024 切り売り
平岡織染¥11,980~税込¥13,178~1本(5m)ほか3日以内出荷RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート種別2類メッシュ材質ポリ塩化ビニル形状ロールタイプ幅(mm)1890色クロ材質(基布)ポリエステル質量(g/m2)110RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎





クリアライトロン
平岡織染¥53,980~税込¥59,378~1枚5日以内出荷屋外使用を想定した間仕切り・パーティション用不燃材料です。両面防汚、耐電防止、シックハウス対策を特徴とします。用途間仕切り、膜天井材質基布:グラスファイバー100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)204厚さ(mm)0.4伸び(%)タテ:4.6、ヨコ:3.8質量(g/m2)570引裂強度(N)タテ:90、ヨコ:75表面抵抗値(Ω)1011引張強度(N/3cm)タテ:2300、ヨコ:1900RoHS指令(10物質対応)対応
クリアライトロン
平岡織染¥59,980~税込¥65,978~1枚5日以内出荷間仕切り・広告用バナー・膜天井・インテリアに使用可能な遮光タイプの不燃材料です。用途間仕切り、膜天井材質基布:グラスファイバー100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)204厚さ(mm)0.4色ホワイト伸び(%)タテ:4.6、ヨコ:3.8質量(g/m2)580引裂強度(N)タテ:80、ヨコ:75表面抵抗値(Ω)1011遮光率(%)99.99認定番号不燃材料:NM-5825、防炎製品番号:FR-06166引張強度(N/3cm)タテ:2300、ヨコ:1900RoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)0.1UV遮蔽率(%)99.90%
ムシカエース#2026 切り売り
平岡織染¥17,980~税込¥19,778~1本(2040mm×5m)ほか3日以内出荷防虫効果のあるメッシュでシックハウス規制に対応しています。屋内外の間仕切りや三方幕として活用できます。用途建築養生シート・メッシュ・間仕切り仕様防炎製品番号:F-30264性能防虫・耐候・シックハウス対策品形状ロールタイプ幅(mm)2040色ホワイト材質(基布)ポリエステル100%特性耐候、防炎樹脂ポリ塩化ビニル(PVC)
ムシカエース#2026
平岡織染¥92,980税込¥102,2781本(2040mm×30m)3日以内出荷防虫効果のあるメッシュでシックハウス規制に対応しています。屋内外の間仕切りや三方幕として活用できます。用途建築養生シート・メッシュ・間仕切り仕様防炎製品番号:F-30264性能防虫・耐候・シックハウス対策品形状ロールタイプ幅(mm)2040色ホワイト材質(基布)ポリエステル100%呼び寸法(縦×横)(m)2.04×30特性耐候、防炎樹脂ポリ塩化ビニル(PVC)巻数(m)30乱





ターポスクリーン#1004 切り売り
平岡織染¥28,980~税込¥31,878~1本(5m)ほか3日以内出荷RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート種別1類メッシュ材質ポリ塩化ビニル形状ロールタイプ幅(mm)1890材質(基布)ポリエステル質量(g/m2)455RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎


トーメイターポ
平岡織染¥269,800~税込¥296,780~1本3日以内出荷屋外で使用されることを前提とした高い強度と耐候性を持ったシートです。両面フッ素防汚処理で汚れによる透明性の低下を低減します。用途シートシャッター、テント、間仕切用生地機能防炎RoHS指令(10物質対応)対応






エコターポ
平岡織染¥139,800税込¥153,7801本3日以内出荷RoHS2対応のカラーターポリンフィルムです。塩ビ品と比べ軽量で、熱溶着、高周波ウェルダーも可能です。用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート材質基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリオレフィン系形状ロールタイプ厚さ(mm)0.33幅(cm)188質量(g/m2)300RoHS指令(10物質対応)対応特性防雪巻数(m)50(乱)


エコターポ
平岡織染¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷RoHS2対応の糸入りメッシュフィルムです。また塩ビ品と比べ軽量で、食品衛生法厚生省告示第20号適合品です。用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート形状ロールタイプRoHS指令(10物質対応)対応特性防雪
クリアライトロン V-1000 遮光
平岡織染¥229,800税込¥252,7801本3日以内出荷用途間仕切り、防煙垂壁形状ビニールカーテン幅(mm)2040厚さ(mm)0.29色遮光ホワイトコーティングポリ塩化ビニル(PVC)材質(基布)グラスファイバー100%RoHS指令(10物質対応)対応巻数(m)30
クリアライトロン V-1000
平岡織染¥199,800税込¥219,7801本3日以内出荷用途間仕切り、防煙垂壁形状ビニールカーテン幅(mm)2040厚さ(mm)0.27色半透明コーティングポリ塩化ビニル(PVC)材質(基布)グラスファイバー100%RoHS指令(10物質対応)対応巻数(m)30
スベリ止めネット
平岡織染¥199,800税込¥219,7801本3日以内出荷滑り止め性、弾力性があり衝撃に強く、衝撃吸収効果、高い強度、寸法安定性。用途車輌積載物、体育用具、カーペット、建設足場等のずれ、滑り防止長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応



ターポキャンバス(建築養生シリーズ)
平岡織染¥94,980~税込¥104,478~1本3日以内出荷防炎規格適合品 中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。用途フロアシート、各種カバー類、建築養生シート形状ロールタイプ幅(mm)1880長さ(m)50材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)寸法(幅W×長さL)(cm×m)1880×50耐水性(mm)1500以上RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、耐水





ターポスクリーン
平岡織染¥149,800~税込¥164,780~1本3日以内出荷RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート材質(基布)ポリエステル/(樹脂)ポリ塩化ビニル形状ロールタイプRoHS指令(10物質対応)対応特性遮熱・防炎


クリスタルターポ
平岡織染¥109,800~税込¥120,780~1本3日以内出荷透明シート(糸無し)に比べ、強度、耐久性があります。用途間仕切り、カバー、養生材質基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)2050機能防炎RoHS指令(10物質対応)対応