カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • ペイントローラー(1)
        • ヘラ/盛板/コテ(5)
        • スプレーガン・エアーブラシ・塗装機(1)
        • マスカー/養生シート・養生ボード(12)
        • ブルーシート・UVシート類(12)
        • 間仕切りシート/ビニールカーテン(9)
        • 内装工事関連(82)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

塗装・養生・内装用品 :「長尺」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
  • 長尺シート
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面位置カッター裁人「壱」 KLASS(クラス/旧:極東産機)面位置カッター裁人「壱」KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
5日以内出荷
刃先が定規にピッタリと沿って、カット出来る畳表カッターです。 刃先に力がかかりやすく、長時間使用しても疲れにくくなっています。 替刃はカッター替刃(大)が使用できます。
適合替刃カッター替刃(大)
JOUGIホルダー KLASS(クラス/旧:極東産機)JOUGIホルダーKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,500税込2,750
1個
当日出荷
ベルトや脚立に簡単に取付可能な定規袋です。 内側に滑り止め加工を施し、長さの短い定規も収納可能です。
寸法(mm)100×425
カラーライト color RITEカラーライトcolor RITE
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
ポリチューブ ケイユーシステムポリチューブケイユーシステム
3,500税込3,850
1巻
5日以内出荷
仮排水によく使用されます。
用途換気用や、仮排水用のホース、 長尺品の簡易カバーなどに。厚さ(mm)0.1長さ(mm)50000
長尺ケース シンワ測定長尺ケースシンワ測定
3,698税込4,068
1個
当日出荷
フルオープンできる大型収納ケースです。 アルミ製直尺、アルミスタッフ、レベルなどの長尺物を収納できます。 取手、肩掛けベルト付です。 ケース内部で製品を固定できる固定バンド付です。
用途長尺製品の収納や持ち運びに。材質ポリエステル収納可能質量(kg)4
マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプモノタロウ(46件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用材質HDPE厚さ(mm)0.009テープ地色グリーンテープ種類
養生シート フクビ化学養生シートフクビ化学(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000シート長さ(m)50材質PE両面コーティング紙シート厚さ(mm)約0.48
KOルーラースライサー50巾 尾崎亀商店KOルーラースライサー50巾尾崎亀商店(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
塩ビシート防水で必要不可欠な定規!! サイズは50mm巾、長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!! 下敷きとのセット販売です。
幅(mm)50
ラミパワー KLASS(クラス/旧:極東産機)ラミパワーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻(100m)
当日出荷
クラフト紙内側に網目状に編んだポリエチレン製のシートを貼りあわせた加工紙です。 クラフト紙より強度があり、防水・防湿性にも優れています。 カーペット・長尺シート等の包装は、資材の長さより少し長めに切断し、縦方向に包装すると便利です。
ブラウン材質クラフト原紙・ポリエチレン厚さ(mm)0.15寸法(幅Wmm×長さLm)900×100
パワーローラーKS KLASS(クラス/旧:極東産機)パワーローラーKSKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1パック(2台)
当日出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。 また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5ローラー幅(mm)150耐荷重(kg)200ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
超強力床材剥がし機専用替刃 シート刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)超強力床材剥がし機専用替刃 シート刃KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17適合本体型式21-6804
カラーライト KLASS(クラス/旧:極東産機)カラーライトKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個(156g)
当日出荷から5日以内出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分)30~60完全硬化時間24時間耐久性約20年使用の目安20m/本
養生カバー L型 アイネット養生カバー L型アイネット
299税込329
1本
当日出荷
非常に軽く、耐衝撃性に優れています カッターやハサミなどで簡単にカットできます
用途柱、単管足場などの安全対策に ドアノブや机の脚などの傷防止に 長尺品の梱包に 引っ越し、建築現場にブルー長さ(m)1.7肉厚(mm)約10内寸法(mm)約65×65
溝切りカッター ヤヨイ化学溝切りカッターヤヨイ化学
2,998税込3,298
1個
当日出荷
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
KOルーラースライサーシリーズ 下敷のみ 尾崎亀商店KOルーラースライサーシリーズ 下敷のみ尾崎亀商店
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
塩ビシート防水で必要不可欠な下敷き!!サイズは長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!! 定規は別でお買い求めください。
レセススクライバー KLASS(クラス/旧:極東産機)レセススクライバーKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
長尺床材の目地の落とし込みに。
#1800 長尺シート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)#1800 長尺シートFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。
ブルー厚さ(mm)0.1材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ#1800
DX #3000 長尺シート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)DX #3000 長尺シートFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
50m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.23mmの厚手タイプで現場作業も安心です。
ブルー厚さ(mm)0.23材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ#3000
フロアシートブラシ KLASS(クラス/旧:極東産機)フロアシートブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
クッションフロアや長尺床材のエア抜きや圧着に便利なブラシです。 厚みのある持ち手で握りやすく、力を入れやすくなっています。 パットは消耗したり糊が付着しても簡単に取替えができます。
床用連続フック刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)床用連続フック刃KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10枚)
当日出荷
フック刃はCFシート、長尺シートのカットに便利です。 刃厚は0.5mmの為、カッター(大)にセットして使用できます。
強力小型床材剥がし機専用替刃 シート刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)強力小型床材剥がし機専用替刃 シート刃KLASS(クラス/旧:極東産機)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに適合本体21-6725刃幅(mm)174
アングルシームローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)アングルシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
長尺床材のジョイントなどの圧着に使用するローラーです。 握りは45度の角度付で床に手が当たりにくくスムーズに作業が出来ます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼仕様鋼ベアリング入り
ユーキリ・スーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)ユーキリ・スーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
長尺シート溶接用溝切です。 ジョイントから外れにくい構造で切りくずが詰まりにくいので作業効率が格段に向上します。 ガイドローラーを外せばデザイン貼りの溝切も可能です。
寸法(mm)100×50×23
KOボンドヘラ(金属) 尾崎亀商店KOボンドヘラ(金属)尾崎亀商店
639税込703
1枚
当日出荷
長尺シートや塩ビシート用ボンドの塗布に最適!!櫛目のため樹脂を均一に振り分けます。
幅(mm)145
ビアンコマイスター 広島ビアンコマイスター広島(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
長尺シート、カーペットの汚れ除去に! 安全性が高い成分を活用(=PRTR、RoHS、ELV規制などですべて非該当) 低分子のキレート剤を用いることで水の硬度を下げ洗浄力をIUPしています。 有機ブル油脂の分解性能に優れた完全水系洗浄剤です。 素材を痛めずに汚れだけを除去し、洗浄後の再汚染を抑えます。 作業が簡単で洗浄後のリンスがスッキリ容易に完了します。
エッジトリマーJ ヤヨイ化学エッジトリマーJヤヨイ化学
9,198税込10,118
1個
欠品中
クセがついたり、傷ついたりした長尺床材の耳落としにご使用ください。
付属品付属替刃×1枚(本体に装着済)刃厚(mm)0.4
マスキングシート (車輌用) エスコマスキングシート (車輌用)エスコ
3,600税込3,960
1巻
翌日出荷
車両用マスカー。長尺タイプなので作業効率アップ。
材質クラフト紙幅(mm)550厚さ(mm)0.05長さ(m)105
マスキングシート (車輌用) エスコマスキングシート (車輌用)エスコ
2,540税込2,794
1巻
翌日出荷
車両用マスカー。長尺タイプなので作業効率アップ。
材質クラフト紙幅(mm)290厚さ(mm)0.05長さ(m)105
長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ大塚刷毛製造
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。 塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。
#1800 長尺シート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)#1800 長尺シートFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
100m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.1mmの厚手タイプで現場作業も安心です。建設現場周辺の美観を配慮したホワイトシートです。
スノーホワイト(白)厚さ(mm)0.1材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ#1800仕上り寸法(縦×横)(m)0.91×100呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100
プリングクロー 広島プリングクロー広島
11,980税込13,178
1個
当日出荷
長尺床材、ベタ貼りのカーペットなど、無理なく力が入って驚くほど楽にはがすことが出来ます。
スピードノズル ヤヨイ化学スピードノズルヤヨイ化学
5,498税込6,048
1個
欠品中
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。 Φ4mmの溶接棒に対応できます。 ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別Φ44mm用
ハトメナシートLONG(#3000厚手タイプ) まつうら工業ハトメナシートLONG(#3000厚手タイプ)まつうら工業
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
長尺シートなのに幅方向に3つ折り、長さ方向にアコーディオン状のタタミでコンパクト。 通路養生等によく使用される原反ロールだと、長尺品になり車への積載や収納が大変です。ハトメなしシートはタタミ包装なのでコンパクトに収納、持ち運びが可能です。またロール巻紙管の不要ごみなし、アルミハトメや周囲PPロープを使用していないので、分別廃棄の手間もいりません。※ポリエチレン100%でリサイクル活用が容易です。 通常のブルーシートの場合、周囲にハトメ金具が使われているため廃棄が面倒でした。このハトメナシートは、金具を使わずポンチ穴だけが開いているものなので廃棄が簡単です。また、シートと接地面(道路など)が擦れてキズをつける恐れがありません。梱包はアコーディオン畳みにしてあるため、広げやすくなっています。長さ方向の1mピッチの穴を目安すれば、お好きなサイズにカットして自由に使用できます。引越作業で養生するとき、道路に敷くとき、農業作業で目安をつけるときなど、さまざまシーンで活用ができます。
用途建築現場での通路養生シート、リフォーム時の床養生や間仕切りシート(穴あきなのでSカン等吊り下げもできます)厚さ#3000材質ポリエチレン100%形状折りたたみタイプブルーピッチ約1m長さ(m)約50穴径(Φmm)12
ハンディードーリー KLASS(クラス/旧:極東産機)ハンディードーリーKLASS(クラス/旧:極東産機)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。 両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。
質量(kg)9.5ローラー幅(mm)595耐荷重(kg)130ローラー間隔(mm)160
万能ネット ロールタイプ ユタカメイク万能ネット ロールタイプユタカメイク
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から5日以内出荷
長尺タイプのラッセルネットです。
用途飛散・荷崩れ・鳥獣防止ネット。材質ポリエチレングリーン長さ(m)50目合い(mm)25
フロアシートブラシ用替パット KLASS(クラス/旧:極東産機)フロアシートブラシ用替パットKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,898税込2,088
1袋(5枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
クッションフロアや長尺床材のエア抜きや圧着に便利なブラシです。 厚みのある持ち手で握りやすく、力を入れやすくなっています。 パットは消耗したり糊が付着しても簡単に取替えができます。
ボンドヘラ(プラスチック)先端ギザなし 尾崎亀商店ボンドヘラ(プラスチック)先端ギザなし尾崎亀商店
259税込285
1枚
4日以内出荷
長尺シートや塩ビシート用ボンドの塗布に最適!!櫛目のため樹脂を均一に振り分けます。
材質プラスチック幅(mm)150
皮たち包丁 ヤヨイ化学皮たち包丁ヤヨイ化学(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
高級刃物鋼に本刃付けした切れ味の良い皮たち包丁です。 長尺シートの溶接棒削りにもご使用になれます。
シートグリップ KLASS(クラス/旧:極東産機)シートグリップKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ニーパンや長尺床材の端をしっかり銜え込み、剥がすことが出来ます。
質量(g)750
ボンドヘラ(プラスチック)先端ギザあり 尾崎亀商店ボンドヘラ(プラスチック)先端ギザあり尾崎亀商店
239税込263
1枚
当日出荷から5日以内出荷
長尺シートや塩ビシート用ボンドの塗布に最適!!櫛目のため樹脂を均一に振り分けます。
材質プラスチック

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品