カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • ペイントローラー(3)
        • ヘラ/盛板/コテ(7)
        • スプレーガン・エアーブラシ・塗装機(10)
        • 塗装補助用具(3)
        • マスカー/養生シート・養生ボード(3)
        • ブルーシート・UVシート類(6)
        • 間仕切りシート/ビニールカーテン(2)
        • 内装工事関連(1)

塗装・養生・内装用品 :「6A」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコブルーターピーシート #3000 TRUSCOエコブルーターピーシート #3000TRUSCO
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から3日以内出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22エコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候TRUSCO
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。厚さ(mm)0.3パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
防炎シートα TRUSCO防炎シートαTRUSCO(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に形状折りたたみタイプ
防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) TRUSCO防炎ソフトメッシュα(メッシュシート)TRUSCO(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品形状折りたたみタイプ材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮引裂強度(N)縦320、横320認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3特性防炎
Qボルト 岩田製作所Qボルト岩田製作所
429税込472
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
メッシュシート ソフトメッシュαブラック TRUSCOメッシュシート ソフトメッシュαブラックTRUSCO
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
ブラック材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプ引張強度(N/3cm)縦630、横560
76mm マルチツール(ステンレス製) エスコ76mm マルチツール(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
材質(刃)ステンレスエスコ品番EA579AL-16A
精密スクレーパーセット エスコ精密スクレーパーセットエスコ
6,880税込7,568
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AB
ジェットクリーン(防音構造型) 本体 精和産業ジェットクリーン(防音構造型) 本体精和産業
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷
アタッチプラグ 岩田製作所アタッチプラグ岩田製作所
358税込394
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
1.8x3.6m 防炎養生シート(1枚) エスコ1.8x3.6m 防炎養生シート(1枚)エスコ
5,980税込6,578
1個
翌日出荷
特性防炎エスコ品番EA911AE-6A形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4
[ステンレス製]パテナイフ エスコ[ステンレス製]パテナイフエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。柔らかい刃。別売のハンドルを使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。別売伸縮ポールを取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
ジェットクリーン(開放型) 本体 精和産業ジェットクリーン(開放型) 本体精和産業
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
小型ピストン/電動エアレス  本体 精和産業小型ピストン/電動エアレス 本体精和産業
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
比較的粘度の高い材料も吹付
仕様本機・サクションホース・リターンホース・工具質量(kg)13.6品番SPP-18出力(駆動源)AC110V・1000W最大吐出量(L/min)1.8常用圧力(MPa)(最大)15/21効率静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし使用場所内装・外装・屋根寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×43×47
0.3x2030mm x 5m  耐候性ビニールシート エスコ0.3x2030mm x 5m 耐候性ビニールシートエスコ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から翌日出荷
水洗いが簡単で汚れに強いです。 透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。 遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。 糸入り
エスコ品番EA911AF-6A形状ビニールカーテン
パテベラ (プラスチック製) エスコパテベラ (プラスチック製)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。ます。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。パテ、コンパウンド、コーキングの散布作業に最適です。「CELCON」とは:優れた耐摩耗性、疲労耐久性、耐水性、耐溶剤性、耐アルカリに性があります。 1.5mm正方形のノッチ付で接着剤やモルタルを均一かつ一貫して塗布することができます。ノッチはタイル施工において山と谷の模様を作り出し、この模様がタイルを押し付ける際に空気が抜けやすくなり、気泡を防ぎながら強固で均一な接着をすることができます。
材質ポリアセタール (POM)全長(mm)119質量(g)32穴径(Φmm)11.8刃幅(mm)76刃厚(mm)1.6
175x350mm(38mm) ローラー刷毛セット エスコ175x350mm(38mm) ローラー刷毛セットエスコ
2,390税込2,629
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109NE-46A種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)175主な用途水性用
マスキングシート (車輌用) エスコマスキングシート (車輌用)エスコ
3,600税込3,960
1巻
翌日出荷
車両用マスカー。長尺タイプなので作業効率アップ。
材質クラフト紙幅(mm)550厚さ(mm)0.05長さ(m)105
ソフトグリップスクレーパー エスコソフトグリップスクレーパーエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
ハンマーヘッド付。壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適。長時間の作業に対応しているチゼルブレード。ソフトグリップで長時間の作業も快適。砥石で研いで繰り返し使用できます。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
76mm ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド) エスコ76mm ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579BD-76A
0.42x2030mm x 5m 制電性ビニールシート エスコ0.42x2030mm x 5m 制電性ビニールシートエスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-36A形状ビニールカーテン
吸上げ式コンテナ AIRREX(アネスト岩田)吸上げ式コンテナAIRREX(アネスト岩田)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
スプレーガン用カップ。
用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)600塗料供給方式吸上式接続口G1/4
A206Aキャビティーワックスガン用ノズル WURTH(ウルト)A206Aキャビティーワックスガン用ノズルWURTH(ウルト)
6,698税込7,368
1本
6日以内出荷
圧力カップスプレーガンHRS 2用
適合圧力カップスプレーガン用ナイロンプローブHRS 2、A206Aガン用キャビティーワックス用ノズル直径(Φmm)8質量(g)75(品目単位)長さ(cm)95
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2プライタ
7,298税込8,028
1式(5枚)ほか
11日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #6 パッキン押え 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #6 パッキン押え扶桑精機
799税込879
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5831
エアブラシ 112A/B型用部品 #6 ガイドネジ 扶桑精機エアブラシ 112A/B型用部品 #6 ガイドネジ扶桑精機
299税込329
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0882
ガシガシ イージーコーター(スモールローラー) PIAガシガシ イージーコーター(スモールローラー)PIA(1件のレビュー)
799税込879
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
耐久性がありヘタリ難いナイロン繊維を使用! 極めて毛抜けが少ない織物生地を使用! 従来の外装用ローラーと比べ、塗料の飛散が少ない!
サイズスモール適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用
ネジ用プラグ 岩田製作所ネジ用プラグ岩田製作所
609税込670
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ステラデラックス イージーコーター(スモールローラー) PIAステラデラックス イージーコーター(スモールローラー)PIA
629税込692
1パック(2本)
当日出荷から7日以内出荷
マイクロファイバー繊維を使用し、吐き出しが良く、美粧仕上げを実現。 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性。 塗料の飛散、泡の発生が極めて少ない。
ABAC バックアップリング(白) エムオースプレーイングABAC バックアップリング(白)エムオースプレーイング
179税込197
1枚
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは新品購入時に、部品表図番(3)と(6)の間に入っている部品です。※部品表に記載無し PN-1Aガンは引金を戻した時にエアーが止まり、構造上カップ内圧が高くなってします為、必修部品です。 PN-2Aガンは塗料タンク・エアレス機器と、常時接続する場合は取り付けて下さい。 通常使用時は常にガン先からエアーが放出されているので、取り付けなくても使用可能です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1A、PN-2A用材質PTFE
目地棒 HOJO目地棒HOJO
3,798税込4,178
1本
翌日出荷
用途カーペットと木床、クッションフロアと木質接点、タイルとPタイル、スリットと床材の接点などに適しています長さ(mm)1820
[EA524LM-61~81用] 替 刃(弾力刃/6枚) エスコ[EA524LM-61~81用] 替 刃(弾力刃/6枚)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
エスコ品番EA524LM-113
ABAC 六角ナット(14mm) エムオースプレーイングABAC 六角ナット(14mm)エムオースプレーイング
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(6)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番6材質ステンレス
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
44,980税込49,478
1丁
3日以内出荷
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
ノズル口径(Φmm)0.6空気使用量(L/min)345本体質量(g)206塗料噴出量(mL/min)85吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)190エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
プラダン看板(A1用) 5mm 650mmx900mm プラダンのヤマコープラダン看板(A1用) 5mm 650mmx900mmプラダンのヤマコー
17,980税込19,778
1セット(25枚)
6日以内出荷
A1サイズのポスターの台紙として。使いやすい白無地のプラダン製の看板です。設置が簡単にできるよう6ヶ所に穴(Φ7mm,落丁なし)をあけています。1枚約470gと軽く、複数持って運べます。
用途A1サイズのポスター掲示用の台紙に長さ(mm)900幅(mm)650厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装用品特集
おすすめ人気ランキング
塗装・養生・内装用品