絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.3(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- デビルビス(1)
空気使用量(L/min)
- 230(1)
- 240(1)
パターン開き(mm)
- 180
- 70(1)
- 80(1)
- 100(2)
- 110(1)
- 120(2)
- 130(1)
- 190(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 270(2)
- 280(2)
- 300(2)
- 320(1)
- 325(2)
- 330(1)
- 385(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
塗装・養生・内装用品 :「Devilbiss」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識

スプレーガン 重力式 LVMP ツノ付カップセット
(13件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属! パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:159供給方式重力式空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)2.2以上塗料ノズル径(Φmm)1.3取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
JCK 小型ハンドスプレーガン
デビルビス¥20,980税込¥23,0781丁3日以内出荷から4日以内出荷継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製供給方式吸上式本体質量(g)290空気消費量(L/min)240供給空気圧力(MPa)最大0.69適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)供給圧力(MPa)最大0.69(液体)手元圧力(MPa)0.2