カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • スプレーガン・エアーブラシ・塗装機(13)

塗装・養生・内装用品 :「LVM」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーガン 重力式 ツノ付カップ付き セット モノタロウスプレーガン 重力式 ツノ付カップ付き セットモノタロウ(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属! パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:159供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4取扱説明書(2.4MB)
スプレーガン 吸上式 レバー式カップ付き セット モノタロウスプレーガン 吸上式 レバー式カップ付き セットモノタロウ(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップが付属! 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.4空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:460、カップ:309供給方式吸上げ式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4取扱説明書(2.5MB)
スプレーガン 吸上式 本体のみ モノタロウスプレーガン 吸上式 本体のみモノタロウ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
吸上式スプレーガンの本体のみです。 中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.4空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)460供給方式吸上げ式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4取扱説明書(2.5MB)
LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビスLVMPスプレーガン O-LIGHT2デビルビス(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から3日以内出荷
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
スプレーガン 重力式 本体のみ モノタロウスプレーガン 重力式 本体のみモノタロウ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
重力式スプレーガンの本体のみです。 中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)460供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4取扱説明書(3.0MB)
DEV自動ガン T-AGPV LVMP型 デビルビスDEV自動ガン T-AGPV LVMP型デビルビス
189,800税込208,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)370作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ霧化方式LVMP塗料圧(MPa)0.7
DEV自動ガン T-AGHV LVMP型 デビルビスDEV自動ガン T-AGHV LVMP型デビルビス
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)510作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8霧化方式LVMP塗料圧(MPa)0.7
DEV自動ガン T-AFPV LVMP型 デビルビスDEV自動ガン T-AFPV LVMP型デビルビス
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
LUNA2X DEV スプレーガン 圧送式 LVMP 標準パターン デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 圧送式 LVMP 標準パターンデビルビス
25,980税込28,578
1丁
3日以内出荷
エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用仕様エアキャップNO.PL1供給方式圧送式本体質量(g)265パターン開き(mm)170空気消費量(L/min)205吐出量(L/min)200取付口G 1/4霧化方式LVMP手元圧力(MPa)0.2
LUNA2X DEV スプレーガン 圧送式 LVMP ワイドパターン デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 圧送式 LVMP ワイドパターンデビルビス
25,980税込28,578
1丁
3日以内出荷
エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用仕様エアキャップNO.PL2供給方式圧送式本体質量(g)265パターン開き(mm)220空気消費量(L/min)205吐出量(L/min)200取付口G 1/4霧化方式LVMP手元圧力(MPa)0.2
LUNA2X DEV スプレーガン 圧送式 標準圧 ワイドパターン デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 圧送式 標準圧 ワイドパターンデビルビス
25,980税込28,578
1丁
3日以内出荷
エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用仕様エアキャップNO.PL3供給方式圧送式本体質量(g)265パターン開き(mm)220空気消費量(L/min)240吐出量(L/min)300取付口G 1/4霧化方式標準手元圧力(MPa)0.29
ハイトランスファースプレーガン FINIXAハイトランスファースプレーガンFINIXA
71,980税込79,178
1丁
5日以内出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)フラットパターンハードケース、(600mlカップが付属)別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能
仕様ガン手元圧(bar):1.8~2.2ノズル口径(Φmm)1.3定格圧力(bar)1.1~1.4
ハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セット FINIXAハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セットFINIXA
85,980税込94,578
1セット
5日以内出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)フラットパターンハードケース、(600mlカップが付属)別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装用品特集
おすすめ人気ランキング
塗装・養生・内装用品