カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • 刷毛(ハケ)(1)
        • ペイントローラー(1)
        • ヘラ/盛板/コテ(1)
        • 塗装補助用具(1)
        • マスカー/養生シート・養生ボード(1)
        • ブルーシート・UVシート類(1)

塗装・養生・内装用品 :「e51」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円錐プラグA(EPDM) 岩田製作所円錐プラグA(EPDM)岩田製作所(2件のレビュー)
149税込164特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から23日以内出荷
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
ネオアワックス イージーコーター(スモールローラー) PIAネオアワックス イージーコーター(スモールローラー)PIA
659税込725
1パック(2本)
当日出荷
泡の発生、毛抜けが極めて少なく均一でムラの無い仕上がり高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適
用途鉄部(さび止め)毛丈(mm)13
油性塗料用刷毛(豚毛) エスコ油性塗料用刷毛(豚毛)エスコ
330税込363
1本
当日出荷から翌日出荷
豚毛。補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。
用途油性用。毛丈(mm)40玉厚(mm)5
白防炎シート(役物規格) モリリン白防炎シート(役物規格)モリリン
58,980税込64,878
1箱(10枚)
3日以内出荷
白防炎シート2類強度に準拠した商品です。
用途建設現場、外装塗装、野積みカバー、目隠しシート材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング質量(g/m2)約345材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12特性防炎
ガスケットスクレーパー (貫通柄) エスコガスケットスクレーパー (貫通柄)エスコ
12,300税込13,530
1セット
翌日出荷
ガスケット等のシール材、頑固な油汚れやカーボン汚れの除去に最適。耐食性に優れた黒色酸化仕上げ。ハンマーヘッド付き。
材質(刃)高炭素鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
プラダンシート プラダンのヤマコープラダンシートプラダンのヤマコー
1,898税込2,088
1セット(30枚)
7日以内出荷
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途・DIY、工作、仕切り、看板、プライスカードなどのPOPに・写真作品や絵画などの展示用台紙として・猫や小動物の爪とぎ防止、壁や床の保護にRoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

e51電線 管特集
おすすめ人気ランキング
塗装・養生・内装用品