絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ONK(オーエヌ工業)(38)
  • KITZ(キッツ)(17)
  • ブリストワ(16)
  • イノック(7)
  • イシグロ(7)
  • ニチアス(6)
  • アソー(4)
  • 昭和技研工業(4)
  • TRUSCO(4)
  • リケン(4)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
  • 東栄管機(3)
  • シーケー金属(3)
  • 吉年(2)
  • フジトク(2)
  • KVK(2)
  • TOTO(2)
  • Matex(2)
材質
  • ステンレス(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「g51」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R 1/8" x 6 mm リングジョイント エスコR 1/8" x 6 mm リングジョイントエスコ
265税込292
1個
当日出荷
材質真鍮全長(mm)27使用温度範囲(℃)-50~150六角対辺(mm)12(本体)、12(ナット)使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45型番RS-1106使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-37入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコRc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-15バルブ種類ミニボールバルブ
ペーパーホルダー(粘着式) EA951FGシリーズ エスコペーパーホルダー(粘着式) EA951FGシリーズエスコ
875税込963
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1/2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1/2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):51mm材質SUSF304質量(g)約560適合規格JIS B2220外径D(Φmm)95最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)70最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):51mm材質SUSF304質量(g)約600適合規格JIS B2220外径D(Φmm)95最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)70最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7
チーズユニオン エスコチーズユニオンエスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状チーズ使用温度(℃)-196~600メーカーアオイRoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材