絞り込み
ブランド
- relica
- モノタロウ(234)
- コクヨ(2,070)
- エスコ(1,311)
- ナカバヤシ(1,233)
- 永岡書店(945)
- シヤチハタ(909)
- マルアイ(831)
- PLUS(プラス)[文具](719)
- uni(三菱鉛筆)(714)
- パイロット(664)
- リヒトラブ(633)
- キングジム(571)
- サクラクレパス(571)
- LION (ライオン事務器)(558)
- 古川紙工(534)
- 三恵社(451)
- レイメイ藤井(444)
- セキセイ(433)
- トンボ鉛筆(433)
- ぺんてる(アストラム)(414)
- ブランドをもっと見る
特価

relica・クイックFAターミナル (検温/勤怠管理/飲酒チェック)
relica¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷コロナ後を支える 新しいAI顔認証ターミナル。【表面温度測定機能】。ターミナル本体に映り込むと、AIにより人物の顔を自動で判別し、瞬時に額の表面温度が測定されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。インターネットに接続せずに使用可能で、個人情報となり得る顔データの保存有無の選択も可能です。【勤怠管理機能】。ターミナル本体に顔データを登録することで、顔認証による打刻を行うことができるようになります。出勤や退勤時間は、EXCEL形式のデータとして出力されるので、給与計算などの業務負担が軽減されます。また、本機能はインターネットに接続しなくても使用することが出来ます。【飲酒チェック機能】。ターミナル本体と専用アルコールチェッカー(別売り)(RLY-M08-1D)をケーブルで接続することにより、呼気アルコール濃度の測定結果がターミナルに送信されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。本機能はインターネットに接続せずに使用することができます。人物登録最大3,000件(顔登録可能な人数)。用途検温、勤怠管理、飲酒チェックに。会社/オフィス/飲食店/店舗/店/タクシー/勤務前/事業所/事務所/表面温度/人物判断仕様メーカー保証期間:1年、出力データ:CSV形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)、最適検温距離(cm):50、測定データ保存件数(本体ローカル保存):最大100000、測定可能距離:約1m以内、設置方法標準:背面スタンド、または壁面設置材質金属、プラスチック質量(kg)0.37電源5V/2A USBアダプター液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×2.1×19.1


















![HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具] HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02765328-260820-02.jpg)