絞り込み
外径(Φmm)
- 305
- 80(36)
- 100(213)
- 110(87)
- 125(343)
- 135(36)
- 147(87)
- 150(57)
- 160(92)
- 165(221)
- 180(153)
- 185(30)
- 190(168)
- 203(17)
- 216(64)
- 255(73)
- 260(22)
- 355(70)
- 380(25)
- 405(33)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(23)
- コンクリート(1)
- サイディング(1)
- ステンレス(28)
- 木工(21)
- 樹脂(9)
- 石材(1)
- 石膏ボード(2)
- 鉄(37)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 20(2)
- 22(1)
- 25.4(95)
- 30.5(3)
- 100(1)
- その他(1)
刃数
- 40(1)
- 50(7)
- 54(6)
- 56(12)
- 60(20)
- 70(7)
- 78(1)
- 80(11)
- 81(1)
- 90(3)
- 96(3)
- 100(34)
- 120(5)
- 140(1)
刃厚(mm)
- 1.8(5)
- 1.9(2)
- 2(18)
- 2.1(1)
- 2.2(23)
- 2.3(2)
- 2.4(13)
- 2.5(3)
- 2.6(4)
- 2.7(1)
- 2.8(12)
- 3(19)
- 3.2(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アイウッド(13)
- モトユキ(12)
- チップソージャパン(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- TRUSCO(6)
- 高速電機(富士製砥)(6)
- Y'sGOD(6)
- ツムラ(津村鋼業)(6)
- ハウスビーエム(5)
- マキタ(4)
- 黒PAS(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- エスコ(2)
- 谷テック(2)
- TENRYU(天龍製鋸)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- サンピース(2)
- 三陽工業(2)
- NT(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・モトユキ・チップソージャパン・HiKOKI(ハイコーキ)・TRUSCO・高速電機(富士製砥)・Y'sGOD・ツムラ(津村鋼業)・ハウスビーエム・マキタ・黒PAS・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・谷テック・TENRYU(天龍製鋸)・ヤナセ(柳瀬)・サンピース・三陽工業・NT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(213)
110(87)
125(343)
147(87)
160(92)
165(221)
180(153)
190(168)
255(73)
305
外径(Φmm)をもっと見る

チップソー 鉄・ステンレス兼用
(140件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)適合材鉄・ステンレス販売区分業務用
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
(33件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881枚当日出荷鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)
アイウッド(9件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から6日以内出荷オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
キングタイガー
Y'sGOD(28件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷から6日以内出荷静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用コート黒切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用)
Y'sGOD(12件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から5日以内出荷用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
スライド丸鋸用工匠チップソー
ハウスビーエム(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
チップソー プレミアム(鉄・ステンレス)
アイウッド(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。適合材鉄・ステンレス
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷から翌日出荷切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
サン・プラスチックチップソー
三陽工業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から9日以内出荷プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。 硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。穴径(Φmm)25.4適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー
モトユキ(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から8日以内出荷●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
黒タフ 鉄ステンレス用
SK11¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。用途鉄・ステンレスの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
鉄人の刃 Super High-Class
アイウッド(9件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷から4日以内出荷薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に穴径(Φmm)25.4適合材アルミ・板金
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード
モトユキ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。用途鉄・ステンレス兼用仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機穴径(Φmm)25.4使用チップサーメット適合材鉄・ステンレス切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
ステンレス用チップソー
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
グローバルソーステンレス専用チップソー
モトユキ¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から8日以内出荷本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!用途ステンレス用。
サーメットチップソー
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
グローバルソー 軽天専用チップソー
モトユキ¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷から翌々日出荷軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)
チップソージャパン(8件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781枚当日出荷から8日以内出荷アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
サーメットチップソーさくら(ステンレス用)
高速電機(富士製砥)¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
イナズマックス 鉄工用チップソー(高速用)
鈴木製鋸¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から9日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)25.4適合材鉄工
大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き)
アイウッド(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から翌々日出荷オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)
アイウッド¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷スライドマルノコ・卓上丸ノコ用チップソー。オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切れ味と切り口を実現しました。用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧板等
スーパーマテリアルソー スライド用
アイウッド¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から翌日出荷複合建材・新建材をスライドマルノコで美麗に切断。メタカラー・複合木材などに。適合切断材木材・アルミ・金属・薄鉄板等兼用刃
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター