絞り込み
外径(Φmm)
  • 80(4)
  • 85(1)
  • 100(28)
  • 110(13)
  • 125(83)
  • 135(14)
  • 147(7)
  • 150(19)
  • 160(1)
  • 165(2)
  • 174(1)
  • 180(1)
  • 185(2)
  • 190(2)
  • 192(2)
適合材
  • その他(8)
  • アルミ(9)
  • サイディング(13)
  • ステンレス(12)
  • 木工(30)
  • 樹脂(8)
  • (1)
  • 石膏ボード(15)
  • (29)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 20(97)
刃数
  • 20(4)
  • 22(9)
  • 24(14)
  • 26(3)
  • 28(16)
  • 30(16)
  • 32(11)
  • 34(6)
  • 35(4)
  • 36(9)
  • 40(18)
  • 42(17)
  • 44(2)
  • 46(10)
  • 48(4)
  • 50(8)
  • 52(4)
  • 54(3)
  • 56(4)
  • 60(12)
刃厚(mm)
  • 1.2
  • 0.8(10)
  • 1(58)
  • 1.1(35)
  • 1.3(72)
  • 1.4(104)
  • 1.5(115)
  • 1.6(185)
  • 1.7(23)
  • 1.8(128)
  • 1.85(17)
  • 1.9(21)
  • 2(102)
  • 2.1(10)
  • 2.2(82)
  • 2.4(59)
  • 2.5(11)
  • 2.6(31)
  • 2.8(35)
  • 3(48)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • モトユキ(22)
  • アイウッド(20)
  • SK11(12)
  • TRUSCO(8)
  • チップソージャパン(5)
  • マキタ(4)
  • Y'sGOD(4)
  • ハウスビーエム(4)
  • エスコ(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 谷テック(2)
  • 若井産業(2)
  • ツムラ(津村鋼業)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • YSK工業(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ホーザン(1)
  • 大日商(1)
モノタロウ・モトユキ・アイウッド・SK11・TRUSCO・チップソージャパン・マキタ・Y'sGOD・ハウスビーエム・エスコ・タジマツール(TJMデザイン)・HiKOKI(ハイコーキ)・谷テック・若井産業・ツムラ(津村鋼業)・京セラインダストリアルツールズ・YSK工業・EARTH MAN・ホーザン・大日商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
80(4)
100(28)
110(13)
125(83)
135(14)
147(7)
150(19)
185(2)
190(2)
192(2)
  • サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1枚
    当日出荷
    国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20販売区分業務用
  • グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ

    グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー

    モトユキ(37件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
    用途木、プラ、アルミ、鉄
  • タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマチップソー充電丸鋸用

    タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    充電丸ノコ用。軽量合金使用で軽い。1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P
    用途木材などの切断(充電丸ノコ用)トラスコ品番813-4863本体質量(g)68
  • グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ

    グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
    用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃

    モトユキ(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
    用途鉄・ステンレス兼用
  • キングタイガー Y'sGOD

    キングタイガー

    Y'sGOD(28件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
    コート切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
  • 鉄人の刃 板金職人 アイウッド

    鉄人の刃 板金職人

    アイウッド(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
    用途薄鉄板・板金用穴径(Φmm)20適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
  • ZOIDチップソー 木工用 SK11

    ZOIDチップソー 木工用

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断適合材木材など内径(Φmm)20材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
  • チップソー 150mm HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー 150mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種CD3605DB、CD3605DFA
  • ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,898税込6,488
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    段付きチップと組刃で鋭い切れ味!。HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
    用途一般木材・集成材の切断適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)20
  • 木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    木工用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
  • タジマチップソー高耐久FS造作 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマチップソー高耐久FS造作

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
    用途木材などの切断(造作用)穴径(Φmm)20適合材木材など
  • グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
    用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
    用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ
  • タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマチップソー充電丸鋸用

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    木工用チップソー。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。1.2mmの薄刃設計。切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。
    用途木材・普通合板・プリント合板などにトラスコ品番813-4862
  • ディスクカッター(K-210専用替刃) ホーザン

    ディスクカッター(K-210専用替刃)

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    適合品番K-210用
  • ブラックタイガー Y'sGOD

    ブラックタイガー

    Y'sGOD(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    サビ・ヤニ・切粉に強く滑りの良い快適切断、ブラックコーティング。 高い耐久性で長寿命、高硬度チップ採用。 スクイ角23度研磨。
    コート
  • 鉄人の刃 板金職人 アイウッド

    鉄人の刃 板金職人

    アイウッド
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用
    用途角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等適合材角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等外径(mm)150刃数60厚さ(mm)1.2
  • 充電丸鋸用チップソー(くろプラス) SK11

    充電丸鋸用チップソー(くろプラス)

    SK11(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
    用途木工、新建材、縦挽、横挽き内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2タイプ充電丸鋸用台厚(mm)0.8適合材木工、新建材
  • グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキ

    グローバルソー金属サイディング用チップソー

    モトユキ
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
    用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック穴径(Φmm)20仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
  • 充電かまいたち鉄工用 SK11

    充電かまいたち鉄工用

    SK11
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。金属切断に最適な超硬を採用しています。切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。
    用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
  • ポリカ・FRP用チップソー アイウッド

    ポリカ・FRP用チップソー

    アイウッド
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!。(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)
    適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品穴径(mm)20
  • 大工の仕事 ホーロー・キッチンパネル用 アイウッド

    大工の仕事 ホーロー・キッチンパネル用

    アイウッド(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷
    台金は高精度のオールレーザー加工 超微粒、高硬度、高抗折力の最高級チップ採用 フッ素コーティング仕様 ホーローパネルの切断に最適!最高の精度、最高の設計でスムーズな作業! 特殊サーメットチップ採用
    用途ホーローパネル全般・ホーロー鋼材・ホーロー壁装材
  • サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷
    刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
  • 建工快速 板金用チップソー アイウッド

    建工快速 板金用チップソー

    アイウッド(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。
    適合材角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等穴径(Φmm)20
  • ガルバリウム鋼板・薄物金工用 マキタ

    ガルバリウム鋼板・薄物金工用

    マキタ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ガルバリウム鋼板成形品Kスパンを少ないめくれできれいに美しく切断。
    鋸身厚(mm)0.8
  • ZOIDチップソー 鉄用 SK11

    ZOIDチップソー 鉄用

    SK11
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用して金属の切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20刃幅(mm)1.2適合材金属
  • 建工快速 ホーローパネル用チップソー アイウッド

    建工快速 ホーローパネル用チップソー

    アイウッド
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷
    高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 最高級サーメットチップ採用。最高精度研磨。
    仕様静音制振レーザースリット入り表面処理ホワイトフッ素コーティング
  • ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー モトユキ

    ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー

    モトユキ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    摩耗に強く、長持ち。 フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
    穴径(mm)20適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ適合材木工
  • グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキ

    グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
    用途一般木工用。
  • レーザービームソー 谷テック

    レーザービームソー

    谷テック
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    サーメットチップソーの耐磨耗性を最大限に生かし、切断寿命が向上しました。超極薄の仕様により、切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減を実現。鉄工用チップソー切断機にご使用できます。
    外径(Φmm)192穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2
  • 充電マルノコ用 木工刃 ハウスビーエム

    充電マルノコ用 木工刃

    ハウスビーエム
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。
    用途用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材、一般合板 ○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 スレート ×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 金属系建材 ×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材特に木材、一般合板、石膏ボード使用電動機充電式マルノコ
  • ZOIDチップソー 金属SD SK11

    ZOIDチップソー 金属SD

    SK11
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断材質刃先:超硬、台金:鉄
  • 建工快速 板金用チップソー アイウッド

    建工快速 板金用チップソー

    アイウッド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。充電丸鋸刃でガルバがキレイに切れる!
    内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合切断材K型スパン、立平等ガルバリウム鋼板、金属サイディング、軽天材
  • ボードデンマル強化・硬質石こうボード用 ハウスビーエム

    ボードデンマル強化・硬質石こうボード用

    ハウスビーエム
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    最高級微粒チップで強化硬質ボード切断にも優れた耐摩耗性があります。6対1組刃仕様で直進性も高く切味25%UP(メーカー従来比)です。超鋭角研磨仕上げで軽い切断を実現しました。イエローフッ素コーティングレーザースリット加工仕様です。
    用途硬質石こうボード、強化石こうボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。穴径(mm)20刃厚(mm)1.2仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。材質刃先:超硬チップ2018年トラスコ掲載ページ5 0779
  • グローバルソー板金用チップソー板金達人 モトユキ

    グローバルソー板金用チップソー板金達人

    モトユキ
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。 高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
    用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット切断能力(mm)鉄鋼1.2
  • 内装作業用インテリアソー チップソージャパン

    内装作業用インテリアソー

    チップソージャパン
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により軽切削感です。
    用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
  • チップソー(板金用) TRUSCO

    チップソー(板金用)

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
    用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2
  • ブラックパールサイレント Y'sGOD

    ブラックパールサイレント

    Y'sGOD
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    静音・制振・サイレント仕様。ブラックのフッ素コート仕様で切粉・ヤニに強く滑りの良い切断を実現します。
    用途木材・集成材・合板の切断に適しています。
  • 石こうボード用チップソー マキタ

    石こうボード用チップソー

    マキタ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    薄刃で切断面がきれい。耐磨耗性に優れた特殊チップ採用。
    用途石こうボード用内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)0.8適合材石こうボード刃先厚(mm)1.2

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)