絞り込み
外径(Φmm)
- 100(4)
- 125(23)
- 135(2)
- 147(1)
- 160(1)
- 165(3)
- 180(1)
適合材
- その他(3)
- アルミ(1)
- サイディング(7)
- ステンレス(3)
- 木工(5)
- 樹脂(3)
- 鉄(7)
穴径(Φmm)
- 20(32)
刃数
- 46
- 20(37)
- 22(40)
- 24(73)
- 28(52)
- 30(73)
- 32(56)
- 36(126)
- 40(142)
- 42(105)
- 48(40)
- 50(45)
- 52(127)
- 54(26)
- 56(63)
- 60(103)
- 64(45)
- 72(66)
- 80(78)
- 100(63)
- 刃数をもっと見る
刃厚(mm)
- 1(5)
- 1.1(1)
- 1.2(10)
- 1.3(1)
- 1.4(9)
- 1.6(6)
- 1.7(1)
ブランド
- SK11(7)
- モトユキ(5)
- アイウッド(4)
- TRUSCO(2)
- マキタ(2)
- 大日商(2)
- 若井産業(2)
- EFFORT(エホート)(2)
- ウイニングボアー(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- Y'sGOD(1)
- サンピース(1)
- トライアルコーポレーション(1)
SK11・モトユキ・アイウッド・TRUSCO・マキタ・大日商・若井産業・EFFORT(エホート)・ウイニングボアー・HiKOKI(ハイコーキ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・Y'sGOD・サンピース・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(4)
125(23)
135(2)
147(1)
160(1)
165(3)
180(1)

充電かまいたちフッ素スリット
SK11¥1,598~税込¥1,758~1個(1枚)ほか当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。用途塩ビ・プラスチック用。切断能力(mm)鉄鋼-
グローバルソー金属サイディング用チップソー
モトユキ¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷から8日以内出荷ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック穴径(Φmm)20仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
ポリカ・FRP用チップソー
アイウッド¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から翌々日出荷最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!。(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品穴径(mm)20
建工快速 板金用チップソー
アイウッド(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。適合材角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等穴径(Φmm)20
充電かまいたちフッ素
SK11¥1,398~税込¥1,538~1個(1枚)ほか当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
充電かまいたち木工チップソー
SK11¥999税込¥1,0991個(1枚)当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
黒タフ キッチンパネル用
SK11¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷高硬度特殊超硬チップ採用で、摩耗に強く高寿命です。薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。外周スリットとボンド充填により低騒音・低振動です。切断後のコバ欠けも低減します。用途キッチンパネル、ラスボード、石膏ボード、人工大理石用チップソー。
黒タフ 板金ガルバ用
SK11¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷超薄刃仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きで作業効率がアップします。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。用途薄鉄板・ガルバリウム鋼板などの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
チップソー(板金用)
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2
バッチリカッターチップソー
トライアルコーポレーション¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!内径(Φmm)20
ZOIDチップソー ホーロー
SK11(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20適合材ホーロー
ZOIDチップソー キッチンパネル
SK11¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。超薄刃設計は軽く挽けてこば欠けを軽減。高品質研磨は仕上げ材に適した切断面の美しさを可能にする。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用してキッチンパネルの切断適合材キッチンパネル内径(Φmm)20刃幅(mm)1材質刃先:超硬、台金:鉄
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー
モトユキ¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷から8日以内出荷●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計刃型記号CB-n
チップソー(プラスチック用)
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番217-8424材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm):3~8切断能力(mm)3~8アズワン品番64-8733-53
エホート 鬼神 金属用 125x1.0x46P
EFFORT(エホート)¥4,198税込¥4,6181枚3日以内出荷特殊超硬チップにより長寿命。バリの発生を防ぎスムーズな切断ができます。薄刃採用。消音レーザースリット。用途適応材料:金属サイディング、薄鉄板1.0、ガルバ、ブリキ、トタンなど刃数46穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1
エホート GLチップソー ガルバ用 125x1.2x46P
EFFORT(エホート)¥4,598税込¥5,0581枚3日以内出荷特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.1、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数46穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2
五充拳 豹 板金・軽天用
Y'sGOD¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジ採用!!。2倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。」。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。用途電動・充電丸ノコ板金・軽天用チップソー適合切断材金属系サイディング材/波板トタン材/軽天材/ガルバ材/波板ガルバ板/波板ポリカ/スパイラルダクト/塩ビ管/アルミ材/他穴径(mm)20
板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用
若井産業¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷から5日以内出荷角スパンに最適!。薄鋼板専用設計で切れ味持続。薄刃採用で切断バリが少ない。金属サイディングも切れる適合材薄鋼板、サイディング内径(mm)20
建工快速 キッチンパネル用チップソー
アイウッド¥3,898税込¥4,2881枚翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。最高級チップ採用、最高精度研磨。 アイカもキレイに切れる。抗菌メラミン不燃化粧板用。
充電用薄物金工チップソー
マキタ¥7,198税込¥7,9181枚3日以内出荷外径(Φmm)125内径(Φmm)20適合機種充電式チップソーカッタCS540D、充電式チップソー切断機LC540D刃数46鋸身厚(mm)1.1刃先厚(mm)1.4
金工用チップソー160-46T
マキタ¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷ハンガーレール、電線管などの切断に用途一般金工用外径(Φmm)160内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)1.3刃数46適合機種充電式防じんマルノコ:5046D適合材一般金工刃先厚(mm)1.6
ブルドッグ 板金用チップソー
モトユキ¥39,980税込¥43,9781箱(10枚)4日以内出荷薄物切断に最適な硬く粘りのあるチップ採用で、摩耗に強くチップ欠けを抑制します。刃厚を薄く、ポケットを浅くすることで過度な食い込みを抑え、安定した切れ味を実現しました。用途薄鉄板(1.2mm以下)、角波・波板、アクリル板、金属サイディング、プラスチック、プリント板、トタン・ブリキ、塩ビ管などの切断に。トラスコ品番407-9834刃数46穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター