絞り込み
外径(Φmm)
  • 19(1)
  • 85(1)
  • 100(18)
  • 110(9)
  • 120(1)
  • 125(30)
  • 135(2)
  • 147(7)
  • 150(11)
  • 160(3)
  • 165(20)
  • 180(3)
  • 185(4)
  • 190(12)
  • 216(3)
  • 255(1)
  • 260(1)
  • 305(1)
適合材
  • その他(3)
  • アルミ(5)
  • サイディング(9)
  • ステンレス(4)
  • 木工(23)
  • 樹脂(4)
  • 石膏ボード(2)
  • 鉄(11)
  • 銅・真鍮(3)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 20(42)
  • 25.4(5)
刃数
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(4)
  • 26(2)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 32(6)
  • 34(2)
  • 36(11)
  • 40(10)
  • 42(5)
  • 46(7)
  • 50(3)
  • 52(4)
  • 56(13)
  • 60(8)
  • 64(4)
  • 80(3)
刃厚(mm)
  • 1(5)
  • 1.1(1)
  • 1.2(12)
  • 1.3(3)
  • 1.35(1)
  • 1.4(8)
  • 1.5(13)
  • 1.6(8)
  • 1.8(2)
  • 1.9(1)
  • 2(2)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
  • 2.4(2)
  • 2.8(1)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(6)
  • アイウッド(138)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(93)
  • マキタ(88)
  • チップソージャパン(69)
  • モトユキ(67)
  • エスコ(66)
  • Y'sGOD(48)
  • ハウスビーエム(44)
  • TRUSCO(24)
  • EFFORT(エホート)(22)
  • YSK工業(20)
  • 京セラインダストリアルツールズ(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • 兼房(15)
  • 大見工業(14)
  • BIGMAN(ビッグマン)(13)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
  • ツムラ(津村鋼業)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(18)
110(9)
125(30)
147(7)
150(11)
165(20)
180(3)
185(4)
190(12)
216(3)
  • くろプラス(木工チップソー) SK11

    くろプラス(木工チップソー)

    SK11(28件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷
    鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途木工用チップソー。内径(Φmm)20加工フッ素樹脂コーティング刃厚(mm)1.5適合材木工
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷
    腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途木工用チップソー。加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
  • ZOIDチップソー 木工用 SK11

    ZOIDチップソー 木工用

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素内径(Φmm)20適合材木材など
  • MULTIチップソースライド SK11

    MULTIチップソースライド

    SK11(5件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    当日出荷
    独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
    用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
    用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ
  • ZOIDチップソー パーチ窯業 SK11

    ZOIDチップソー パーチ窯業

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4
  • 黒タフ 鉄ステンレス用 SK11

    黒タフ 鉄ステンレス用

    SK11
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
    用途鉄・ステンレスの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
  • 充電丸鋸用チップソー(くろプラス) SK11

    充電丸鋸用チップソー(くろプラス)

    SK11(8件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
    用途木工、新建材、縦挽、横挽きタイプ充電丸鋸用内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2台厚(mm)0.8適合材木工、新建材
  • 充電かまいたちフッ素スリット SK11

    充電かまいたちフッ素スリット

    SK11
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個(1枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
    用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
  • 充電かまいたちフッ素 SK11

    充電かまいたちフッ素

    SK11
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個(1枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
    用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
  • くろプラス(スライド用) SK11

    くろプラス(スライド用)

    SK11(5件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    当日出荷
    傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途スライド丸鋸用の木工チップソー。加工フッ素樹脂コーティング
  • テーブルソー用チップソー SK11

    テーブルソー用チップソー

    SK11
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    当日出荷
    テーブルソー専用チップソーです。優れた切れ味で、切断面が美しいです。
    用途テーブルソー用チップソー。適合機種木工用テーブルソー内径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)60板厚(mm)1.6刃厚(mm)2.4
  • 充電かまいたち鉄工用 SK11

    充電かまいたち鉄工用

    SK11
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。金属切断に最適な超硬を採用しています。切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。
    用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
  • ZOIDチップソー 鉄用 SK11

    ZOIDチップソー 鉄用

    SK11
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    当日出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用して金属の切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20刃幅(mm)1.2適合材金属
  • 軸付丸鋸 SK11

    軸付丸鋸

    SK11
    ¥899税込¥989
    1パック(2枚)
    当日出荷
    切断作業に最適です。木材カットに使用します。
    用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。仕様2.35mmマンドレル付き寸法(mm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    刃数60枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
    用途木材の切断作業。材質台金:工具鋼適合材木工材質(刃)刃先:超硬チップ
  • くろプラス(木工チップソー) SK11

    くろプラス(木工チップソー)

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    超仕上げ用で、大変美しい切り肌に仕上がります。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途木工用チップソー。タイプ欧州RoHS規格合格品
  • ZOIDチップソー PC SK11

    ZOIDチップソー PC

    SK11
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1
  • ZOIDチップソー 石膏ボード SK11

    ZOIDチップソー 石膏ボード

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    翌々日出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20刃幅(mm)1.2適合材石膏ボードや強化石こうボード
  • 可変溝切りチップソー SK11

    可変溝切りチップソー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
    用途木材へのミゾ切り。内径(Φmm)15外径(Φmm)120刃厚(mm)2.8最大切込深さ(mm)30
  • MULTIチップソー SK11

    MULTIチップソー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
    用途あらゆる建材の切断作業。最高回転数(min-1[r.p.m])6000
  • 石こうボード用チップソー SK11

    石こうボード用チップソー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。
    用途防じん丸鋸用台厚(mm)0.8
  • 充電かまいたちマルチ SK11

    充電かまいたちマルチ

    SK11
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    翌々日出荷
    多用途材料に対応したエントリーモデルの充電丸鋸に最適なチップソーです。多用途材料に対応し、特に木質系には適しています。レーザースリットはオリジナル形状で騒音を軽減します。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
    用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けて木材系、金属系、石膏系などの多用途材料の切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 / 充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
  • 充電かまいたち木工チップソー SK11

    充電かまいたち木工チップソー

    SK11
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個(1枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
    用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
  • 蒼 パーチクルボード用 SK11

    蒼 パーチクルボード用

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
    用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。刃数18最高回転数(min-1[r.p.m])9600内径(Φmm)20外径(Φmm)125対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸・集じん丸鋸・防じん丸鋸刃厚(mm)1.5適合材パーチクルボード、窯業系サイディング用
  • 木工用チップソー SK11

    木工用チップソー

    SK11(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1枚
    当日出荷
    充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。
    用途木材の切断作業専用。適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用板厚(mm)0.7
  • 黒硬刃(木工用チップソー) SK11

    黒硬刃(木工用チップソー)

    SK11
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。 台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
    用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。適合機種電気丸鋸、電子丸鋸内径(Φmm)20刃数(p)56刃厚(mm)1.5適合材木工
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    刃数56枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
    用途木材の切断作業。材質台金:工具鋼寸法(mm)147適合材木工材質(刃)刃先:超硬チップ
  • 黒硬刃(木工用チップソー) SK11

    黒硬刃(木工用チップソー)

    SK11
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    翌々日出荷
    高硬度特殊超硬チップ採用により、集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。刃数42枚刃により美しい切断面を実現しました。薄刃1.2mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。台金フッ素樹脂コーティングにより、集成材などに含まれる接着剤や木ヤニがつきにくく、滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音で快適に作業できます。
    用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。刃数42最高回転数(min-1[r.p.m])9600内径(Φmm)20外径(Φmm)125対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸刃厚(mm)1.2適合材集成材、フロア材、一般木材用
  • ZOIDチップソー ホーロー SK11

    ZOIDチップソー ホーロー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20適合材ホーロー
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    フッ素コートで挽きが軽い、腰入台金により直進性に優れたチップソーです。 フッ素樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 環境に配慮した業界初の次世代チップソーです(欧州RoHS規格合格品)。
    用途丸鋸用木工用チップソー。
  • 充電かまいたち石膏ボード SK11

    充電かまいたち石膏ボード

    SK11
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    翌々日出荷
    石膏ボード各種に対応したエントリーモデルで、充電丸鋸に最適です。石膏ボード各種に対応しています。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
    用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けての石膏ボードの切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸充電電圧(V)12~40内径(mm)20
  • ZOIDチップソー スライド SK11

    ZOIDチップソー スライド

    SK11
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    翌々日出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬はJIS規格K01チップ2倍超高耐久です。新設計刃角は刃角25度で、圧倒的な挽きの軽さです。高品質研磨で鋭利な刃先に仕上げており最速切断でき、台金は最高精度で振れを抑制します。高品質フッ素はヤニの付着を軽減し、レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅に軽減します。
    用途充電スライド丸鋸を使用して木材を切断。材質刃先:超硬、台金:鉄適合材木材
  • ZOIDチップソー キッチンパネル SK11

    ZOIDチップソー キッチンパネル

    SK11
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    翌々日出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。超薄刃設計は軽く挽けてこば欠けを軽減。高品質研磨は仕上げ材に適した切断面の美しさを可能にする。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用してキッチンパネルの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20刃幅(mm)1適合材キッチンパネル
  • ZOIDチップソー 窯業PCD SK11

    ZOIDチップソー 窯業PCD

    SK11
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    翌々日出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。ダイヤモンド焼結体(PCD)10μmチップが驚異の耐摩耗性を実現。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用して窯業系サイディングの切断材質刃先:PCD(ダイヤモンド焼結体)、台金:鉄刃幅(mm)1.5
  • ZOIDチップソー 金属SD SK11

    ZOIDチップソー 金属SD

    SK11
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断材質刃先:超硬、台金:鉄
  • 黒タフ 充電用鉄切チップソー SK11

    黒タフ 充電用鉄切チップソー

    SK11
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。 オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。 特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入で低騒音・低振動です。
    用途充電丸鋸用鉄切チップソー。
  • 黒タフ キッチンパネル用 SK11

    黒タフ キッチンパネル用

    SK11
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1枚
    当日出荷
    高硬度特殊超硬チップ採用で、摩耗に強く高寿命です。薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。外周スリットとボンド充填により低騒音・低振動です。切断後のコバ欠けも低減します。
    用途キッチンパネル、ラスボード、石膏ボード、人工大理石用チップソー。
  • 黒タフ 窯業サイディング用 SK11

    黒タフ 窯業サイディング用

    SK11
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度特殊超硬チップ採用により高い耐摩耗性で長寿命です。オリジナル刃先形状により、切断時の直進性を高め刃のブレを低減し軽い挽きを実現しました。 薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。
    用途窯業サイディングやスレート、石膏ボードなどの切断作業。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材サイディング
  • 黒タフ 窯業サイディング用 SK11

    黒タフ 窯業サイディング用

    SK11
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    翌々日出荷
    ダイヤを厳選し、差し込みロー付でロー付強度が高いため脅威の耐久力です。シャープなエッジで切削抵抗が軽く、切断後の材料の欠けが少ないです。
    用途窯業サイディングやスレートなどの切断作業。適合材サイディング材質(刃)刃先:超硬ダイヤ

『切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)