絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
0.8・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.85・1.9・2・2.2・2.4・2.5・2.6・2.8・3・3.2・刃厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,166件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
スライド丸鋸用チップソー(トメ切り用) 黒PASスライド丸鋸用チップソー(トメ切り用)黒PAS(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。 振れが少なく、切れ味抜群
用途卓上・スライド丸のこ用 一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に!適合材一般木材、特殊合板
ブラックパールサイレント 木工用チップソー Y'sGODブラックパールサイレント 木工用チップソーY'sGOD(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
静音・制振サイレント仕様でお求めやすいバリュープライスゾーン。新登場2層コート!ブラックパール・フッ素コーティング仕上げ!切粉・ヤニに強くすべりの良い切断。
穴径(Φmm)20適合切断材木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板スリット
スーパーチップソー ブラック フッ素コーティング(木工用) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソー ブラック フッ素コーティング(木工用)HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
低騒音・低振動、集成材の切断に最適! レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!
適合機種丸鋸(マルノコ)取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1
木工用チップソー 黒豹 EFFORT(エホート)木工用チップソー 黒豹EFFORT(エホート)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業 レーザースリットと樹脂充填 特殊超便チップ採用
用途集成材・造作用内径(Φmm)20刃数52適合材木工
ドラゴンスーパーチタン Y'sGODドラゴンスーパーチタンY'sGOD
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
パワーメタル Y'sGODパワーメタルY'sGOD
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
適合Mr.パーチェン 専用刃 フッ素付
グローバルソー ステンレス解体用チップソー モトユキグローバルソー ステンレス解体用チップソーモトユキ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ステンレス厚み8mm~10mmの厚モノに最適!
トラスコ品番296-3876適合電動工具集じんマルノコ、防じんマルノコ、チップソー小型切断機台厚(mm)1.4鉄工切断可能厚さ(mm)10刃型記号CB最高使用回転速度(min-1)5500
ハイレグチタンチップソー ハウスビーエムハイレグチタンチップソーハウスビーエム
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード木毛板、ケイカル板等の切断に。用途詳細木質系建材△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード窯業系建材◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板金属系建材×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0仕様チタンコーティングとは?チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ
工匠チップソー ハウスビーエム工匠チップソーハウスビーエム
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
用途用途詳細木質系建材◎(良好・・・)木材(タテ挽)、木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、パーティクルボード△(可能)・・・天然木化粧版、メラミン化粧板、集成材窯業系建材◎(最適)・・・石膏ボード○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板△(可能)・・・窯業系サイディング、スレート、フレキシブルボード×(不適切)・・・ALCその他×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板外径(Φmm)165内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)90アズワン品番64-9666-63
木工用チップソー 京セラインダストリアルツールズ木工用チップソー京セラインダストリアルツールズ
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
用途丸ノコW-400D用木工用チップソー
チップソー マキタチップソーマキタ
4,298税込4,728
1枚
3日以内出荷
適合5840B
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用)使用チップサーメット
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機トラスコ品番123-8922使用チップサーメットRoHS指令(10物質対応)対応
床下難切材パーチクルボード用 チップソー チップソージャパン床下難切材パーチクルボード用 チップソーチップソージャパン
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
抜群の耐磨耗性チップ使用(93.5HRA)の為、難切材のパーチクルボードを250mラクラクカット!その他、窯業系サイディングなど多用途に使用できます。難切新建材用に適した刃数の設定なので放熱効果に優れ非常に軽く切れます。パーチクルボードの切断に重点をおいたチップソーです
用途一般木材、センチュリーボード、ケイカル板、フレキシブルボード、超硬木、垂木、窯業系サイディングなど厚さ(mm)1.6
FZカッター・ステンレス用 チップソー 大見工業FZカッター・ステンレス用 チップソー大見工業
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。
適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
グローバルソー板金用チップソー モトユキグローバルソー板金用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌日出荷
板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。タフで長寿命。
用途金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック内径(Φmm)20仕様板金用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター適合材金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック切断能力(mm)鉄板1.0
チップソーブレード サンコー(サンコーミタチ)チップソーブレードサンコー(サンコーミタチ)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
DCメタル185-60ステン兼 マキタDCメタル185-60ステン兼マキタ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
刃物外径(mm)185刃物内径(mm)20
チップソーキッチンパネル用 四ツ目チップソーキッチンパネル用四ツ目
4,698税込5,168
1枚
翌々日出荷
キッチンパネルによく見られるバリが出にくいチップ設計。
用途ポリカ波板・キッチンパネル・石膏ボード・ケイカル板・化粧合板・プラスターボード等に適合材ポリカ波板、キッチンパネル、石膏ボード、ケイカル板、化粧板、ブラスターボード穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
サン・プラスチックチップソー 三陽工業サン・プラスチックチップソー三陽工業
15,980税込17,578
1枚
5日以内出荷
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
用途ナイロン、PP、ジュラコン®;加工範囲(mm)10~25
トメ切り用チップソー ツムラ(津村鋼業)トメ切り用チップソーツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様両側研磨
竹ひき用チップソー ツムラ(津村鋼業)竹ひき用チップソーツムラ(津村鋼業)
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
穴径(Φmm)25.4仕様両側研磨
ホゾ取用チップソー 縦 ツムラ(津村鋼業)ホゾ取用チップソー 縦ツムラ(津村鋼業)
6,398税込7,038
1セット(2枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ホゾ取用チップソー 横 ツムラ(津村鋼業)ホゾ取用チップソー 横ツムラ(津村鋼業)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
刃数50刃厚(mm)2
チップソー HiKOKI(旧:日立工機)チップソーHiKOKI(旧:日立工機)
3,498税込3,848
1枚
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)20刃数24
チップソー(リフォーム用) 刃数48P HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(リフォーム用) 刃数48PHiKOKI(旧:日立工機)
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
釘・ステープルを木材ごと切断可能なリフォーム用チップソーチップの飛散が少ないブーツ形チップ採用!制限刃付でキックバックを低減!
取付穴径(Φmm)20刃数48
チップソー軟鋼材用(サーメット) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー軟鋼材用(サーメット)HiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
切断対象軟鋼材外径(Φmm)185取付穴径(Φmm)20刃数38
木材用チップソー HiKOKI(旧:日立工機)木材用チップソーHiKOKI(旧:日立工機)
1,798税込1,978
1枚(1枚)
3日以内出荷
丸のこ用チップソー寸法 外径165mm×刃数52×穴径20mm木材の切断に品名コード 0038-2895対応機種 165mm丸のこ
用途木材の切断適合機種165mm丸のこ寸法(mm)外径165×刃数52×穴径20
木材用チップソー HiKOKI(旧:日立工機)木材用チップソーHiKOKI(旧:日立工機)
1,798税込1,978
1枚(1枚)
3日以内出荷
丸のこ用チップソー寸法 外径190mm×刃数52×穴径20mm木材の切断に品名コード 0038-2896対応機種 190mm丸のこ
用途木材の切断適合機種190mm丸のこ寸法(mm)外径190×刃数52×穴径20容量1枚
鉄工・ステンレス用チップソー黒鯱 HiKOKI(旧:日立工機)鉄工・ステンレス用チップソー黒鯱HiKOKI(旧:日立工機)
6,198税込6,818
1枚
3日以内出荷
チップソーカッタ用チップソー 黒鯱寸法 外径125mm×刃先厚1.05mm×刃数35×穴径20mm鉄工・ステンレスなど金属類の切断に品名コード 0038-1481対応機種 125mm対応チップソーカッタ
用途鉄工・ステンレスなど金属類の切断適合機種125mmタイプチップソーカッター寸法(mm)外径125×刃先厚1.05×刃数35×穴径20
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
2,430税込2,673
1枚
翌日出荷
超硬チップ。両面仕上げ(チップ自体の両面が研磨されている)なので切削抵抗が抑えられ、切断作業がスムーズになります。また、切断面が綺麗に仕上がります。
山数52最大回転数(min-1[r.p.m])4800刃厚(mm)1.6穴径(mm)20直径(mm)165
鉄鋼用チップソー黒鯱 HiKOKI(旧:日立工機)鉄鋼用チップソー黒鯱HiKOKI(旧:日立工機)
7,898税込8,688
1枚
翌々日出荷
チップソーカッタ用チップソー 黒鯱寸法 外径150mm×刃厚1.1mm×刃数45×穴径20mm鉄工・ステンレスなど金属類の切断に品名コード 0038-2817対応機種 150mm対応チップソーカッタ
用途鉄工・ステンレスなど金属類の切断適合機種150mmタイプチップソーカッター寸法(mm)外径150×刃厚1.1×刃数45×穴径20
鉄鋼用チップソー黒鯱 HiKOKI(旧:日立工機)鉄鋼用チップソー黒鯱HiKOKI(旧:日立工機)
9,898税込10,888
1枚
翌々日出荷
チップソーカッタ用チップソー 黒鯱寸法 外径180mm×刃厚1.3mm×刃数50×穴径20mm鉄工・ステンレスなど金属類の切断に品名コード 0038-2818対応機種 180mm対応チップソーカッタ
用途鉄工・ステンレスなど金属類の切断適合機種180mmタイプチップソーカッター寸法(mm)外径180×刃厚1.3×刃数50×穴径20
造作用チップソー トップマン[工具・金物]造作用チップソートップマン[工具・金物]
869税込956
1個ほか
8日以内出荷
一般木材・合板・集成材を綺麗にカット
付属品収納ケースピッチ42P外径(Φmm)125穴径(mm)20
充電丸鋸用木工チップソー トップマン[工具・金物]充電丸鋸用木工チップソートップマン[工具・金物]
749税込824
1枚
8日以内出荷
一般木材・合板・集成材を綺麗にカット
付属品収納ケース厚さ(mm)1.3ピッチ24P外径(Φmm)125穴径(mm)20
造作用チップソーブラック トップマン[工具・金物]造作用チップソーブラックトップマン[工具・金物]
1,398税込1,538
1枚
8日以内出荷
一般木材・合板・集成材を綺麗にカット
ピッチ42P外径(Φmm)125穴径(mm)20
石膏ボード用チップソー トップマン[工具・金物]石膏ボード用チップソートップマン[工具・金物]
1,598税込1,758
1枚
8日以内出荷
ホワイトフッ素加工でバッテリーの負担軽減したチップソー
厚さ(mm)1.6ピッチ40P外径(Φmm)125
造作チップソー トップマン[工具・金物]造作チップソートップマン[工具・金物]
1,498税込1,648
1枚
8日以内出荷
チタンコートで耐摩耗性に優れ、スムーズに切れる
付属品収納ケース厚さ(mm)1.2ピッチ42P外径(Φmm)125穴径(mm)20
丸鋸用チップソー トップマン[工具・金物]丸鋸用チップソートップマン[工具・金物]
1,098税込1,208
1枚
8日以内出荷
いろんな素材が切れるマルチタイプ
付属品収納ケース厚さ(mm)1.6ピッチ40P外径(Φmm)125穴径(mm)20
SMS-190T用チップソー パオックSMS-190T用チップソーパオック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
スライド丸ノコSMS-190T用のチップソーです。
用途スライド丸ノコSMS-190T用のチップソーです。適合機種SMS-190T本体寸法(mm)外径190×内径20×刃厚2.0本体質量(g)270刃数(p)72最高使用回転速度(min-1)5800

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)